材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)120
胴径(Φmm)10
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
全長(mm)120
軸径(Φmm)10
質量(g)62
呼び寸法(mm)4
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー
質量(g)406
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質特殊バネ鋼
全長100
アズワン品番64-2228-87
先端径(Φmm)1
1本
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番366-9076
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)650
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
トラスコ品番829-0388
セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー
質量(g)433
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
アズワン品番65-1961-16
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
スタンダードなテーパーピンポンチ。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)120
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使用しています。
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
ピンの抜き差しに。
仕様●全長(mm):200●幅(mm):16●先端径(mm):10●胴サイズ(Φmm):16●サイズ(mm):10●八角胴タイプ●材質/仕上:特殊鋼●原産国:スイス●コード番号:829-0375
アズワン品番67-6836-05
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使用しています。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
用途ピンの抜き差しに。
トラスコ品番554-4169
材質特殊鋼
幅(mm)10
全長(mm)120
先端径(mm)1.5
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)127
アズワン品番64-2229-24
先端径(Φmm)2.5
1本
¥875
税込¥963
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)127
アズワン品番64-2229-27
先端径(Φmm)6
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質特殊バネ鋼
全長(mm)200
アズワン品番64-2228-93
先端径(Φmm)8
1本
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)152
アズワン品番64-2229-28
先端径(Φmm)8
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)127
アズワン品番64-2229-25
先端径(Φmm)3
1本
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)127
アズワン品番64-2229-26
先端径(Φmm)4
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)640
硬度54±1
トラスコ品番327-1374
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
クロムバナジウム鋼。
プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット。
仕様センターピンポンチサイズ(先端径×全長):10×120mm
セット内容2×120mm、3×120mm、4×120mm、5×120mm、5×120mm、6×120mm
寸法(mm)10×120
質量(g)417
アズワン品番64-2229-77
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥185,000
税込¥203,500
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥175,000
税込¥192,500
8日以内出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
硬度54±1
材質機械構造用炭素鋼
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに
全長(mm)150
材質炭素工具鋼(SK)
硬度HRC50~52
外径(mm)10
クロームバナジウム鋼で強度、耐久性に優れています。
クロム仕上げで防錆強化
セット内容センターポンチ 4mm、5mm・テーパーピンポンチ 3mm・ピンポンチ 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm・エボシタガネ 5mm・タガネ 12mm、15mm、18mm
1セット(13本)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。
セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ
アズワン品番64-7870-77
全質量(g)625
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
トラスコ品番485-0971
幅(mm)9.52
材質/仕上機械構造用炭素鋼/クロムメッキ
質量(g)80
硬度54±1
軸八角軸
呼び径(Φmm)【先端】2.0
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
八角胴材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーピンポンチ(735-3)、平タガネ(805-12)
質量(g)207
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ