70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
測定流体水用 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上
1個
149,800 税込164,780
37日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本フローセルフローセル流量計
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛 材質テーパー管/耐熱ガラス 最高使用圧力(MPa)0.8 精度±2.0%FS 最高使用温度(℃)90
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管 全長(mm)216 最高圧力(MPa)0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃)Max40 流量精度±5% atFS 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。
材質フィッテング/PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキング/NBR(ニトリルゴム)、テーパー管/透明PMMA(アクリル)、フロート/ステンレス(SUS316)、ガイドポール/ステンレス(SUS316)、ストッパー/ステンレス(SUS316) 最高使用圧力0.4MPa(G) 使用流体温度(℃)MAX40
1台
20,889 税込22,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65 耐圧(MPa)0.7 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径RC1/4 精度FS±6% 適合流体水(H2O)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当) 材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM 使用温度範囲(℃)0~40 精度±2%F.S. 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/4 質量(g)270 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京流機工業流量計(ガラス管式)
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 材質(本体)SCS13 質量(g)500 種類P5型 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 材質(パッキン)NBR 流れ方向下→上
1個
44,980 税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ有り 供給圧力(MPa)0.1(標準)
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル 取付垂直取付 測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 材質(パッキン)EPDM 流れ方向下→上 材質(フロート)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/4 精度±6%
1個
12,210 税込13,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ無し
1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)42×90×150 電源DC0~24V MAX0.2A コード長さ(m)2 機能警報接点付 測定対象 最高圧力0.5MPa(G) 流量精度±5% at FS 流れ方向下→上
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
材質本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 使用温度範囲(℃)最高温度60 目盛【有効】10:1 精度±5%FS(計測ポイント) バルブ有り 供給圧力(MPa)0.1(標準)
1個(1個)
23,980 税込26,378
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東フロコーポレーション面積式流量計 5~50L/min Rc3/4
ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし
仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。 アズワン品番67-5283-19
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

GDFはガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適したコンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造の面積流量計です。
仕様●型式:GDF●口径:Rc1/2●測定流体:H2O(水)●測定範囲:1:10(10~100%)●精度:±5%F.S●最高仕様圧力:0.5MPa(G)●使用温度範囲:0~+40℃●取付方法:垂直取付●流れ方向:下より上●コード番号:119-008800 アズワン品番67-4825-48
1個
53,980 税込59,378
17日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADFシリーズは、アクリルテーパ管を使用した面積流量計で常温の水の流量測定に適した流量計です。接続はテーパネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
仕様●型式:ADF●口径:Rc1/2●測定流体:H2O(水)●測定範囲:1:10(10~100%)●精度:±5%F.S●最高仕様圧力:0.3MPa(G)●使用温度範囲:0~+40℃●取付方法:垂直取付●流れ方向:下より上●コード番号:119-008799 アズワン品番67-4825-47
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
11,980 税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 コード長さ(m)1 精度(%)±2F.S(計測ポイント) コード2線式 最大使用圧力(MPa)0.7 接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上 接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA 耐電圧(V)接地:AC1500/1分
1個
69,980 税込76,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
11,980 税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 コード長さ(m)1 精度(%)±2F.S(計測ポイント) コード2線式 最大使用圧力(MPa)0.7 接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上 接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA 耐電圧(V)接地:AC1500/1分
1個
69,980 税込76,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)