保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別固定用(非伸縮)
色白
テープ長さ(m)12
テープ種類非伸縮
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類非伸縮
定番の固定用ホワイトテープ。スポーツテーピングで最もポピュラーな固定用テーピング。肌ダメージを減少させるメッシュ加工。手で切れやすいハンディカットタイプです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途主に足首や関節を固定する目的に使用。
テープ種類非伸縮テープ
使用箇所足首、関節
長さ(m)12
高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。
通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。
圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。
用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など
テープ長さ(m)5
基材綿・ポリウレタン
テープ種類キネシオテープ
粘着剤アクリル系
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
日本向けに開発され、気候の変化に対応した非伸縮コットンテープです。発売開始から30年以上のロングセラー製品。ノンポーラスタイプで、高い張力の安定性と固定力を発揮します。テープエッジがギザギザで切りやすい。大量な汗に強い。ティアライトテープ50mmとの併用でサポート力がアップ
テープ長さ(m)13.7
種別非伸縮コットンテープ
色ホワイト
テープ種類非伸縮
筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングです。伸縮性・通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
材質本体:綿95%、スパンデックス5%、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)12
仕様非伸縮
テープ種類非伸縮
伸縮性のない固定用テーピングです。関節や筋肉の過度の動きを抑制し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用する為のテープです。
アクリル系合成ゴム粘着剤使用。
手切れしやすい加工。
通気性を保つドット粘着面加工。
テープ長さ(m)13.75
材質本体:綿100%、粘着剤:アクリル系
テープ種類非伸縮
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
テープ長さ(m)5
材質綿95%、スパンデックス5%
テープ種類キネシオテープ
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)28
全長(m)12
1箱
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
スポーツテーピングで、ポピュラーなテーピング。主に足首や関節を固定する目的に使用。肌ダメージを減少させるメッシュ加工。
寸法(幅Wmm×長さLm)38×12
アズワン品番69-5507-02
1ケース(32巻)
¥8,278
税込¥9,106
4日以内出荷
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープです。天然ゴムを使用せず、合成ゴムを採用。(ラテックスフリー)。テープエッジは切りやすいギザギザ構造。
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし
色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
非伸縮コットンテープです。、接着面での固定性に優れ、高品質なコットンを使用し、張力の安定を可能にしています。、高い通気性のポーラス加工。、NBA、NFL、NHLのプレイヤーのために開発された製品です。
伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長)
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
色ベージュ
テープ種類バンデージ
肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)4
テープ種類バンデージ
適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。
手で切れるからハサミ不要。
はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来ます。
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。
テープ長さ(m)5.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
厚手の生地で強いサポート感。粘着剤がS字塗工なので通気性、透湿性に優れています。撥水加工タイプ。剥離紙付き。テーピングシザーズなどで切ってご使用ください。
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ
天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材
テープエッジは切りやすいギザギザ構造
テープ長さ(m)13.7
発泡塗工により粘着力の低下を抑制します。柔らかい粘着剤を採用しており皮膚の凹凸にフィットし剥がれにくいです。オイル成分の配合により剥離刺激を低減します。
色ベージュ
テープ長さ(m)4.5
テープ種類キネシオロジー
強撚糸による伸縮性が圧迫、支持に優れている 。粘着面の独自塗工により、通気性が良くムレにくい 。アクリル系樹脂粘着剤のため皮膚への刺激が少ない。剥離紙(セパレーター)の5cm単位の目盛りと、1cm毎メーカーロゴマークにより使用する際の長さやカット位置がわかりやすい。波状塗工により、貼付時の通気性が良くムレにくい
色ベージュ
テープ長さ(m)約5
関連資料(1.79MB)
スイマーのためのテーピングテープ。水中の競技はもちろん、雨の日のプレーにも使用できます。縦・横、全方向に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィット。薄くて張力が強く、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます
仕様●サイズ:38mm×5m●基材・粘着剤:ポリエステル不織布・アクリル系
アズワン品番65-9143-30
1箱(2巻)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。
長さ(m)12
基材綿布
テープ種類非伸縮
粘着剤ゴム系
通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。
伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
貼っても目立たないテーピング用粘着性布伸縮テープです。
適切な伸縮性・粘着性・フィット感など、使用性能を満たしています。
テープ種類キネシオテープ
発泡塗工により粘着力の低下を抑制します。柔らかい粘着剤を採用しており皮膚の凹凸にフィットし剥がれにくいです。オイル成分の配合により剥離刺激を低減します。
色ベージュ
テープ長さ(m)4.5
テープ種類キネシオロジー
よく伸びて使いやすい。生地にアクアチタンを採用したロールタイプのテープ。肩や腰などの広範囲にわたる部位のボディケアに最適。適度な伸縮性と通気性で、ひじやひざなどの関節にも貼りやすく、はがれにくい。
仕様技術:アクアチタン
材質生地:綿97%、ポリウレタン3%・粘着剤:アクリル系粘着剤
タイプ肩、腰、肘、膝など
テープ長さ(m)4.5
テープ種類伸縮
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープです。、天然ゴムを使用せず、合成ゴムを採用。(ラテックスフリー)、テープエッジは切りやすいギザギザ構造。
皮膚表面の形状にぴったりフィットできるひだ状の構造になっています。テープが薄く装着時に違和感が少ないソフト伸縮テープです。汗に強く、併用のテープの効果をより発揮します。
アズワン品番67-3088-27
関連キーワード
1
2
次へ