224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台として。昇降 サイドテーブル デスク。ミニテーブル シンプル。 仕様低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能/支柱が真ん中にあり、安定性UP 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 幅(mm)600 質量(kg)9 タイプ組立式 奥行(mm)450 耐荷重(kg)25 天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18 天板耐荷重(kg)中央20、端5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020 天板高さH(mm)最大1020/最小670 材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 組立時間約20-30分 昇降方式レバー 昇降範囲(mm)675~1020 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。 ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。 キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。 組立簡単。 丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。
用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。 仕様低床キャスター採用 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 幅(mm)700 質量(kg)9 高さ(mm)600~950 形式組立式 奥行(mm)400 耐荷重(kg)25 天板耐荷重(kg)中央:20 、端:5 材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 天板厚さ(mm)18 組立時間約20~30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400 高さ調節ガス圧昇降式 昇降方式レバー 昇降範囲(mm)600~950 天板寸法(幅×奥行)(mm)700×400
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm アズワン品番65-2290-83
1個
88,200 税込97,020
翌日出荷

質量(kg)8.1 材質MDF、PVC、スチール 耐荷重(kg)3 材質(天板)MDF、PVC、スチール 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×550~750 塗装エポキシ樹脂塗装 昇降方式ガス昇降式 昇降範囲(mm)550~750 天板寸法(幅×奥行)(mm)700×400
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

テーブルの高さは止めネジで調節できます。
仕様組み立て式(要工具) 材質本体/スチール(クロームメッキ)、天板/メラミン化粧合板 キャスターΦ40mm(ストッパー無し) 耐荷重5kg
1個
18,100 税込19,910
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~H1100mm) 山金工業 動画あり
簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。
用途書見台や図面台におすすめです。 質量(kg)20 高さ(mm)800~1100 奥行(mm)450 間口(mm)600 キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個) 材質(天板)ポリエステル化粧合板(白) 均等耐荷重(kg)20 材質(脚部)スチール 関連資料寸法図(0.22MB) 取扱説明書(4.52MB) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580 奥行(mm)390 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスター付き昇降デスク:移動が簡単な昇降デスクで効率のよい作業・学習環境を実現。安定性に優れたベース、フットペダルでロック(フロントのみ)できる高耐久性キャスター。頑丈な大型デスクトップ:600mm x 800mmの広い作業面を搭載。自動リフト能力5kg、静止時耐荷重30kg、汚れを拭き取りやすい素材を使用。高さ調節:ワンタッチレバーで立ち姿勢に移行できるエルゴノミクス設計。床から740mmから1140mmの範囲で高さ調節が可能なPCカート。考え抜かれたデザイン:机のヘリには勾配が付いていて、前腕部分への負荷を軽減。高さ調節の誤作動を防ぐレバー位置、足を置くスペースを広く取れるV型ベース設計。セットアップに必要な工具が製品に付属。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途学校、ビジネス、企業、各種施設、ホームオフィスなどの環境で便利に使える座位・立位両用ワークステーション。教室やオフィス環境でフレキシブルに使えるモバイルワークステーション 高さ(cm)115 幅(mm)600 耐荷重(kg)リフト容量:5 質量(kg)28.21 長さ(mm)800 保証期間2年 高さ調節あり セット内容1-木製トップ、1-トッププレート、1-高さ調節支柱、1-ベース、2-キャスター、2-ブレーキ付きキャスター、1-レンチ、4-M6×25mmネジ、4-M6×15mmテーパーネジ、6-M6×15mmネジ、1-M4×55mm六角レンチ、1-取扱説明書 ブラック & シルバー 昇降範囲(mm)1150 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×800
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能。支柱が真ん中にあり、安定性UP。
用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。ミニテーブル 昇降 サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。 質量(kg)9 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) タイプ組立式 天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020 組立時間約20-30分 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上肢の保持に配慮した天板形式の介護テーブルです。高さは無段階調節です。
昇降方式板バネ(2本) キャスターΦ30mm×4個(ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×550×640~910 材質本体/スチール、天板/MDF化粧板 耐荷重(kg)20 質量(kg)15 テーブル寸法(mm)800×500(405) ベース高(mm)50 内寸(mm)【ベース】660×345 アズワン品番7-9881-01
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。 天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)10.65 薄い木目 使用工具プラスドライバー,手袋 耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20 キャスターあり 材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)薄い木目 天板厚さ(mm)18 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430 昇降方式ガス昇降式 アジャスターなし 組立人数1 昇降範囲(mm)765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
1台
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

介護・福祉施設向けテーブルです。 車椅子に合わせて高さをH650~H750まで3段階50mmピッチで1人で調整できます。 レバー操作により天板フラップが可能です。 キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 コーナー部は従来のソフトエッジ巻よりも弾力性、安全性に優れたセーフティソフトエッジ巻です。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 キャスター50双輪ナイロンキャスターアジャスト機能4ヶ所 (リフトロックストッパー4個) 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:セーフティソフトエッジ巻 30mm厚 材質(脚部)支柱:スチールパイプ(Φ42.7)、ベース:スチール楕円パイプ (54×28) 焼付塗装 グリーン購入法適合 脚の種類ラチェット昇降式 (50mmピッチ2段階切替)
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場。早出、遅出など交代制のある職場。 トラスコ品番456-1422 種別完成品 ブラック/オレンジ 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

山金工業製ワークテーブル昇降タイプ用オプションキャスターセットです。ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
用途キャスターを取り付けることで昇降タイプを楽に移動させることができます。●キャスター取付時、高さや耐荷重が変わりますのでご確認下さい。 適合本体山金工業製ワークテーブル昇降タイプ 質量(kg)1.2 高さ(mm)(キャスター取付時の作業台)773~1073 ねじ径(mm)M12×P1.75×L25 キャスター種類ダブルストッパー付75Φウレタン巻き自在ナイロン車 均等耐荷重(kg)キャスター取付時の作業台:(昇降時)100、(停止時)224(自重含む) 入数1セット(4個入)
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷

高さを自由に調整できて、天板の広さは2パターン。普段はパソコン作業用にコンパクトに。来客時には天板を広げて食卓を囲んだり。生活スタイルに合わせて、色々なシーンでお使いいただけます。無段階に調節できる脚はガス圧式なのでラクに昇降ができます。さらにキャスターがついているので移動も楽々。機能性だけじゃない、ヴィンテージ調の天板とアイアンフレームでお部屋の雰囲気もかっこよく演出。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。 仕様●組立式●ガス圧昇降式 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール 幅(mm)990~920 ダークブラウン 高さ(mm)310~710 奥行(mm)450/900
1台(1台)
28,980 税込31,878
翌々日出荷


PLUS(プラス)[文具]昇降式テーブル
アジャスター・キャスターがワンタッチレバーで切り替わりますので、収納時にも移動にも便利です(アジャスターとキャスターが各4コずつ付いています)。 天板を折りたたむことができる省スペース設計。 ガススプリングによる昇降機能付。
材質(天板)メラミン化粧板、(支柱ベース)鋼板/メラミン焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×590~760
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。キャスター脚で移動も簡単です
仕様●サイズ:W1010×D910×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9409-59
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

天板の表裏とエッジも全て抗ウィルス仕様。10段階(20mmピッチ)で高さ調整が可能。キャスターはストッパー付
1台
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。キャスター脚で移動も簡単です
1台
149,800 税込164,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ昇降式サイドテーブル
ベッドサイドの補助テーブルとしてピッタリ。シンプルで省スペース。小物や雑誌が入るポケット付き。高さ調節可能で、お好みの高さに調節出来ます。キャスター4個付き(内2個ストッパー付き)。お客様組立式。
質量(kg)(約)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×470×560~735 素材本体:スチール、天板:MDF(転写プリント)、収納:ポリエステル83%・綿17%
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

。天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。アジャスターは10mmまで調整が可能です。キャスター脚で移動も簡単です。
仕様●サイズ:W900×D900×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9409-57
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

作業者や作業用途に合わせて390~800mmまで無段階に調整できます。天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。 質量(kg)28 トラスコ品番464-4760 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) ストローク(mm)410 (テーブル)ホワイト 車輪径(Φmm)63/100 材質(車輪)ゴム キャスター固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 63mm(2個) テーブル高さ(mm)390~800 均等荷重(kg)120 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×900 材質(天板)メラミン化粧 高さ調節無段階調整 昇降方式フリーロックガスシリンダ 天板寸法(幅×奥行)(mm)450×900
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

天板の表裏とエッジも全て抗ウィルス仕様。10段階(20mmピッチ)で高さ調整が可能。アジャスターは10mmまで調整可能。キャスターはストッパー付
1台
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。アジャスターは10mmまで調整が可能です。キャスター脚で移動も簡単です。
仕様●サイズ:W900×D600×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9409-58
1台
149,800 税込164,780
23日以内出荷

PLUS(プラス)[文具]昇降式リハビリテーブル
足下すっきりの車いす対応リハビリテーブル。 RZ-150はノブボルト式昇降で3段階調節(50mm単位)、RZ-150Mはラッチ式昇降で6段階調節(25mm単位)。 RZ-150Mはキャスター2コ・アジャスター2コ仕様。
材質(天板)メラミン化粧板、(支柱ベース)スチール/メラミン焼付塗装
1個
58,280 税込64,108
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]昇降式リハビリテーブル
安定感のある車いす対応リハビリテーブル。ガススプリングロック式昇降機能で、任意の高さに調節できます。キャスター付きで、天板の片方を持ち上げてラクに移動できます。
材質天板/メラミン化粧板、支柱ベース/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×570×570~757(鉄板下) キャスター径(Φmm)50 松吉医科器械コード24-4935-00
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷

天板を持ち上げるだけで、高さ調節が可能です。 使う人の体型、使用用途に合わせ、H590~740mm(25mmピッチ、6段階)で高さを調節可能です。 車椅子をご利用の方にもお使いいただけます。 全てのキャスターにストッパーが付いているので、安定感があります。
仕様●外寸(幅×奥行×高さ):800×450×590~740mm●天板下有効寸法:高さ570~720mm●質量:13kg●天板色:木目●天板厚:20mm●材質:天板/メラミン樹脂化粧板、芯材/積層合板、エッジ/EVA樹脂、脚部・支柱/鋼板●高さ調節:25mmピッチ・6段階●キャスター4個付(ストッパー有)●天板昇降機能(ラチェット式) アズワン品番68-0583-37
1個
86,900 税込95,590
5日以内出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブルまた、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)30、32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×570×660~835 機能落下防止バー付、ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪) 色(天板)木目 傾斜角度(°)0~63 昇降方式ガススプリング式
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷

ルネセイコウコーンリフト昇降テーブル
エコ商品
ガスシリンダーを採用し、55~80cmの間で簡単に自由に天板高さが変えられますので、これ一台で様々な生活シーンに合わせてご使用いただけます。 天板の木口は斜めにカットし、軽やかな仕上がりとなっております。 天板はMDFに楢の突板仕様。 テーブル天板下にあるレバーを引きながら天板を抑えると天板は下がります。再度レバーを引くと天板は上がります。
幅(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)536~796 材質MDF合板、スチールパイプ合板、スチールパイプ 質量(kg)9.4 耐荷重(kg)30 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×536~796 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×536~796 総耐荷重(kg)30 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の高さを無段階で調節できる油圧シリンダーを利用した昇降テーブル。座る姿勢にあわせて、レバー操作で自由に高さを変えられる。高さを最も低くするとコンパクトに収納可能。片側は可動式のキャスターなので移動もラクラク。天板は美しい天然木突板。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。 高さ(mm)115~700 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 質量(kg)12 耐荷重(kg)20 最大積載量(kg)20 材質(天板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 昇降方式レバー 昇降範囲(mm)115~700
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。また、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい。ベッドでも使用が可能。
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧天板 質量(g)32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×570×678 ~ 853 機能落下防止バー付、ストッパー付キャスター(4輪) キャスター径(Φmm)75 色(天板)木目 傾斜角度(°)0~63 昇降方式ガススプリング式
1台
279,800 税込307,780
11日以内出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。ベッドでも使用が可能。
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧天板 質量(g)30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×570×663 ~843 機能ストッパー付キャスター(4輪) 色(天板)木目 昇降方式ガススプリング式
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)25、27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×570×645~825 機能ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪) 色(天板)木目 昇降方式ガススプリング式
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。また、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)30、32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×570×660~835 機能落下防止バー付、ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪) 色(天板)天然木 傾斜角度(°)0~63 昇降方式ガススプリング式
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル
用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)25、27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×570×645~825 機能ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪) 色(天板)天然木 昇降方式ガススプリング式
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷

ナビス(アズワン)電動昇降ナーステーブル
ボタンで作業天板が電動昇降しますので、好みの高さに調整できます。 メモリー機能付きですので、いつでも設定した天板高さにあわせられます。 高さメモリー機能付き(4点)昇降時の衝突安全機能付き。 アジャスター付き配線孔キャップ付き組み立て式(要工具)。
材質天板/メラミン化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 均等耐荷重(kg)80
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]昇降式テーブル(天然木)
アジャスター・キャスターがワンタッチレバーで切り替わりますので、収納時にも移動にも便利です(アジャスターとキャスターが各4コずつ付いています)。 天板を折りたたむことができる省スペース設計。 ガススプリングによる昇降機能付。 CS-159Gは天板が天然木となります。
1台
319,800 税込351,780
22日以内出荷