イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)丸
色ブラウン
滑り止め。
貼るだけの簡単取付。
床暖房対応
用途家具/テーブル/OA機器/置物/小物(軽量物用)の脚
材質特殊フェルト
厚さ(mm)1
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
四隅にエッジが付いているので、ずれません
机などの家具類の防振・すべり止め
材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています
テーブルなど脚の下につけると床が傷みません
すべり止めとしても効果抜群です
材質天然ゴム
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状丸
材質天然ゴム
色黒
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
形状円
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)角
床をキズつけずに家具のズレを防止
家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。
家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。
床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。
用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤
色ブラック
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状角
材質エラストマー
色茶
四隅にエッジが付いているので、ずれません
机などの家具類の防振・すべり止め
材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています
テーブルなど脚の下につけると床が傷みません
すべり止めとしても効果抜群です
材質天然ゴム
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用
種別キャスター付加部品
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色茶
形状丸
材質エラストマー
防音、防振に効果があります。
形状角形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)長方
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
適合(脚形状)角
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)楕円
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。
材質PP
色ブラウン
質量(g)62(1個)
耐荷重(kg)100
適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下
サイズ(mm)75×75×80
1袋(4個)
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
在宅ワークや家事、お子様のリビング学習にも便利な多機能テーブル。飲み物や軽食を置いて、映画館のような楽しみ方も可能。ドリンクホルダー付き。スマホ、タブレットスタンド付き。天板防水加工。滑り止め付き
用途ベッドやソファでのPC・スマホ・タブレット作業を快適に。ベッドトレイ/ベッドトレー/トレーテーブル/トレイテーブル/サイドテーブル/折りたたみ/テーブル/デスク/机/つくえ/ローテーブル/センターテーブル/コーヒーテーブル/折りたたみテーブル/折りたたみデスク/折れ脚テーブル/リビングテーブル/新生活
材質天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚:スチール,ポリウレタン
質量(kg)2
幅(cm)60
高さ(cm)28
奥行き(cm)40
絶妙なグレーカラー!フラットデザインの折りたたみテーブル。天板や脚がフラットなデザインの、スタイリッシュでシンプルなローテーブルです。幅75×奥行50cmの天板で、パソコンや雑誌を広げても余裕のスペースです。天板にはUV塗装を施しているためキズがつきにくく、鏡のような高級感のある仕上がりに。折りたたんだ時の厚さが7cmなので隙間に収納可能です。ストッパーがついており勝手に閉じて怪我をする心配がありません。脚裏にはすべり止めがついているので、床のキズ防止にも役立ちます。
幅(mm)750
高さ(mm)320
奥行(mm)500
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質PP樹脂
質量(g)個装:約275
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
サイドテーブル、読書スタンド、メモ台として使用できます。高さは570~870mm、天板角度は180°まで調節が可能です。テーブルを傾斜して使用しても脱落しない滑り止めが付いています。4本の脚は扇形(4点支持)に開き、折りたたんで収納ができます。
アズワン品番0-1166-11
フラットデザインの折りたたみテーブル。天板や脚がフラットなデザインの、スタイリッシュでシンプルなローテーブルです。幅90×奥行60cmの天板で、パソコンや雑誌を広げても余裕のスペースです。天板にはUV塗装を施しておりキズがつきにくく、また鏡のような高級感のある仕上がりに。折りたたんだ時の厚さが7cmなので隙間に収納可能です。ストッパーがついており勝手に閉じて怪我をする心配がありません。脚裏にはすべり止めがついているので、床のキズ防止にも役立ちます。
天板耐荷重(kg)8
天板厚さ(mm)18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×320
折りたたみ寸法(mm)900×600×70
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
絶妙なグレーカラー!フラットデザインの折りたたみテーブル。天板や脚がフラットなデザインの、スタイリッシュでシンプルなローテーブルです。幅90×奥行60cmの天板で、パソコンや雑誌を広げても余裕のスペースです。天板にはUV塗装を施しているためキズがつきにくく、鏡のような高級感のある仕上がりに。折りたたんだ時の厚さが7cmなので隙間に収納可能です。ストッパーがついており勝手に閉じて怪我をする心配がありません。脚裏にはすべり止めがついているので、床のキズ防止にも役立ちます。
幅(mm)900
高さ(mm)320
奥行(mm)600
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ガラス天板を使用したモダンなラウンドテーブル。ちょうどいいサイズ感で、ベランダなどの省スペースにも最適です。使わないときは、コンパクトに折りたためます。チェアーは背中にフィットするRのついたバックシート。座り心地に配慮したRのついたシート。雨で水が溜まらないスリットの入った良心設計。すべり止めが付いています。
仕様パラソル穴無し、折りたたみ可
セット内容テーブル1台、チェアー2脚
材質テーブル:フレーム:スチール、天板:ガラス、チェアー:フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレン
質量(kg)テーブル:約7.2、チェアー:約4.4
色テーブル:ブラック、チェアー:フレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン
寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ70、チェアー:約幅44.5×奥行58.5×高さ85
折りたたみ寸法(cm)チェアー:約幅44.5×奥行14×高さ101、テーブル:約幅60×奥行18.5×高さ91.5
座面高(cm)約45
1セット
¥22,880
税込¥25,168
翌々日出荷
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
靴下のようにすっぽり椅子脚に履かせるだけで簡単に装着できます。床やフローリングの傷や騒音・摩擦を軽減します。ゴム部内側には滑り止め加工を施しているのでしっかりフィットします。付属のワンタッチテープを椅子に取り付けることで、さらに密着してはずれにくい!。椅子以外にもテーブル・ソファ・ベッド・テレビ台などにもご使用いただけます。※脚の外周適応サイズをご確認ください。手洗いOKで、繰り返し清潔にご使用いただけます。
付属品ワンタッチテープ8枚
セット内容8個(2脚用)
材質本体:ポリエステル、滑り止め:塩化ビニル樹脂
寸法(cm)使用椅子脚外周:(約)8.5~13
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
アクリル天板と脚をそれぞれの高さで組み合わせる事で、高低の変化ができるディスプレイスタンドです。
伸縮クリアポールは3段階に高さを調整することが可能です。
ディスプレイ台の天板を変更する事により色々な商品を載せる事が可能です。
透明のスタンドなのでフィギュアスタンドやプラモデルスタンド、ぬいぐるみスタンドなど商品を目立たせることができます。
伸縮クリアポールスタンドの底は滑り止め樹脂が付いているのでテーブルや棚、ラック等にしっかり固定できます。
脚4本と板1枚のセット販売です。
板厚(mm)5
脚数(本)4
テーブルコンロ奥に最適なワイヤーラック。
鍋やフライパン・ケトルなどの一時置きに。
使用しない時は脚を折りたたんでコンパクトに収納可能。
材質本体/鉄(クロムめっき) すべり止め/合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:62×15×24
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード