両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)0.48
標準張力10N
絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に
材質(テープ)グラスファイバー
テープ幅(mm)12.5
材質(本体)ABS樹脂
テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
用途お求めやすいスタンダード巻尺。
テープ幅(mm)13
付属品ABS樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.35
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
巻尺100M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)100
精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)
目盛(mm)【表面】2【裏面】10
テープ厚さ(mm)約0.5
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)20(20℃)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ
長さ(m)100
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
外形寸法(mm)縦290×横285×奥27
本体質量(g)995
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。
グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます
テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆
特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比)
先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止
表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5
厚さ(mm)0.47
材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC
標準張力(N)20
JIS等級JIS1級
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)100/20
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)100
目盛仕様JIS1級
テープ厚さ(mm)0.46
材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ
標準張力(N)100
エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途巻尺用交換部品
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
適合本体HTN3-100
目盛仕様JIS1級
標準張力(N)100
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)12.5
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)10
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛(mm)(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。
材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)
テープ幅(mm)12
精度(mm)±(0.6+0.4L)
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格JIS1
材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺
長さ(m)100
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)100
目盛仕様JIS1級
材質ナイロンコート スチール製テープ
材質(ケース)ABS樹脂
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ水洗い可
テープ厚さ(mm)2
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング
目盛1mm
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N)50(20℃)
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。
テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。
温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング
目盛表:2mm、裏:5mm
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N)20
ステンレス色に黒目盛。
30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。
ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量
テープ幅(mm)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)
標準張力(N)20/20℃
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。
テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。
従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。
平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ
材質プローブ:ステンレス
テープ幅(mm)3.5
電源単三乾電池×2本
目盛片面1cm
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)2.9
連続使用時間(時間)約24
関連資料(0.59MB)
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
材質(ケース)十字型金属ケース
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)100/20
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
1目盛1cm
プローブΦ12mm
テープ厚さ(mm)2
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)十字型金属ケース
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り!
折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85)
移動時に便利なショルダーストラップ付。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
先端をポリオレフィン樹脂で保護。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
長さ(m)100
外形寸法(mm)縦363×横267×奥52
本体質量(g)2640
目盛仕様JIS1級
標準張力(N)100
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)十字型金属ケース
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。
引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12
精度JIS1級
目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)
テープ厚さ(mm)0.48
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)10(at20℃)
両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。
トラスコ品番353-9942
材質テープ:ガラス繊維
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)100
目盛仕様両面
テープ厚さ(mm)0.5
標準張力(N)20
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード