「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。
通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。
テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3
包帯種類粘着包帯
体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。
「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。
繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。
長さ(m)3
包帯種類伸縮包帯
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
綿100%で、通気性・吸湿性に優れています。
創傷や腫脹の苦痛を緩和することができます。
殺菌による創の感染を予防します。
滅菌・洗濯が可能です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿100
包帯種類弾力包帯
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9
材質不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ地色白
伸長率約260%。チューブ状のネット包帯です。
サイズ別に判別用のカラー糸を使用しています。
ラテックスフリー。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)4
テープ種類バンデージ
粘着力が強い。カブレ、カユミが少ない。蛍光染料無使用。湿布やパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
材質メッシュ状不織布
テープ長さ(m)5
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
長時間の貼付でも、剥がれやズレの無い高粘着力設計です。
粘着面全体にミクロな通気孔を確保し、高い通気性を備えています。
材質(横糸)綿、(縦糸)コスパンヤン、(芯材)ポリウレタン、(カバー)綿
伸長(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質布
テープ長さ(m)5
しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
半透明で目立ちにくい。
通気性・透湿性に優れ、使いやすい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9
材質ポリエチレン
粘着剤アクリル系粘着剤
鮮やかなブルーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。
パット部に複合アルミを使用しているため金属探知機で検知しやすい。
材料に塩ビを使用しておりません。人と環境に優しく。
機能金属探知機対応
トラスコ品番497-3721
材質(表)綿、(裏)アクリル
入数(枚)200
パッド寸法(mm)13×24
幅×長さ(mm)19×72
TKG品番9-2605-1301
TKG品番(2017)6-2395-1101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
長さ(m)9(伸長時)
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
伸縮率(倍)約3
包帯種類伸縮包帯
薄手で吸湿性・通気性に優れ、屈曲部にも無理なくフィットします。アクリル系刺激性の粘着剤を使用していますので、皮膚の弱い方にも安心です。
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
材質テープ部/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)5
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿51、レーヨン49
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
綿100%でテープ状に織り上げた非伸縮性耳付包帯。1巻ごとに個包装されています(未滅菌)。オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)9
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
屈曲部へもしなやかにフィットする、不織布の粘着包帯。
独自の「ウェーブ塗工」により剥離時の容易さと、通気性、透湿性をアップ。
皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。
用途かぶれやすい方に
関節部や屈伸部の固定
術後のドレッシング
チューブ・カテーテルの固定
大きな傷の処理
湿布のズレどめ
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
包帯種類粘着包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
屈曲部にもよくフィットし、ゆるみやずれ、ほつれがありません。適度な圧迫力を加え、外傷性腫脹の抑制や捻挫、各種の固定処置に適しています。
包帯種類弾力包帯
長さ(m)4.5(伸長時)
混率(%)綿100
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯可
伸縮率(倍)約2
包帯どうしを重ねて巻くとそのままくっつきますので、包帯どめやテープがいりません。天然ゴムを使用していないラテックスフリー製品です。皮膚や髪の毛につきませんので頭や、犬、猫などのペットにも使えます。
包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
強撚加工により優れた弾力性があります。
用途関節捻挫固定、脱臼後の関節固定、静脈瘤手術後の圧迫固定等
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
伸長率は約200%。
厚手の綿100%生地で、しっかりした固定や圧迫が必要な時や副木の固定に適しています。
オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
綿100%完全無漂白の弾力包帯です。
特殊織・特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力を実現しました。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」
長さ(m)4.5(伸長時)
混率(%)綿100
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
包帯種類弾力包帯
伸長率は約300%。
伸縮性に優れた糸を採用し、動きのある関節部にもフィットします。
編物製の包帯ですので、ほつれにくく耐久性に優れています。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など
材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)9
包帯種類弾性包帯
伸長率は約250%。
やけどや術後の圧迫固定に適しています。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ