23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40 仕様透明素材用 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10 粘着タイプ強力 基材アクリルフォーム(不織布補強) 仕様業務用 超薄手 厚さ超薄手 粘着剤アクリル系 被着材の素材金属
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 テープ長さ(mm)100 テープ厚さ(mm)1.1 粘着タイプ超強力 基材アクリルフォーム トラスコ品番542-3449 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着剤特殊アクリル系 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内外用 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープのり norino (ノリノプロ) 強力に貼れる (22m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
テープのりヘビーユーザーの最大のイライラは、テープがたるむこと。 その原因は、ギアの回転が停止してしまうことで起こります。 パワーギアは、ギアの回転の負荷を検知し、回転が停止しそうになると作用を開始します。 通常時より2倍の強さで回転をすることで、テープたるみを事前に防ぎます。 もっと、キレイになめらかに。先端部分に搭載したクリーンローラーが、糊カスを巻き込んで除去します。 糊カスがギアに入り込んでしまって起きる故障を防ぐばかりでなく、糊カスが紙面につくことも防げるため滑らかな紙の端に沿って、すばやく真っすぐにテープのりを引くためのガイド機能を搭載しました。 使用方法は、紙の端にひっかけるだけ。 はみ出しやテープの曲がりを防ぎ、キレイに気持ちよくテープを引くことができます。 引き心地の良さも持続します。 糊付けも素早く、楽に、そしてスマートに。 側面にあるボタンを押すだけで、キャップがサッと開くので片手だけで作業を終えることができます。 リフィルの廃棄部分を極力減らしたエコロジー設計。 ほとんどの歯車を本体部分に残しているので、環境にも優しいヘビーユーザー向けです。 ぜひ一度、詰めかえの時に本体の歯車もご覧ください。 力点の研究から、手の小さな女性が毎日大量にノリ付けしても疲れにくい、最適な形状に仕上げました。 大きすぎず小さすぎない、絶妙なサイズと握りやすい丸みを帯びた形状です。 また、握り方の研究から生まれたグリップもポイントです。
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)22
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加! 1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ! 携帯に便利なプチサイズ 豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです 2. 防塵性抜群のシャッターキャップ キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード 3.片手ですぐ使える スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます 4. テープたるみを修正 ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正 5. 用途に応じて選べる糊の種類 強力に貼れる 厚紙の封筒や工作に しっかり貼れる ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に キレイにはがせる 付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
商品タイプ使い切り クリアレッド テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30 材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC) グリーン購入法適合 仕様強力に貼れる
1個
209 税込230
当日出荷

テープのり norino (ノリノポッド) 強力に貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
・ 約2倍の粘着力(第三者機関による検証データに基づくメーカー従来品との比較)。・ 厚手封筒も一発で安心封緘、厚紙の糊付けや工作などにも最適。1. 「シャッターキャップ」がホコリを防ぐ。。・ ケース収納型フルキャップだから防塵性抜群。・ ポーチやバッグに入れての持ち運びも安心で、不意の衝撃でも開きにくい。2. 豆型形状で、片手で簡単に操作ができる。。・ 長時間使用しても疲れにくい、手にやさしい豆型形状。・ なだらかな曲面の丸いフォルムが、握りやすく手にフィットする。3. パワーギア(テープ詰まり抑制機能)搭載でイライラ解消。。・ 巻き取りの不具合を検知し修復するので、テープ絡まりがおきない。・ 糊玉によりギアの動作が鈍ると、別のギアが作用し回転を補助。4. 写真の変色を防ぐ「フォトセーフ」。。・ 変色の原因となる酸を抑えたノリ。5. テープ交換時に廃棄する部分を最小限にした、低コストでエコな設計。。・ テープ交換は、本体の中身を出してカートリッジを載せるだけ。6. 用途に合わせて選べる3タイプの糊バリエーション。・ 「強力に貼れる」、「しっかり貼れる」、「キレイにはがせる」の3タイプを御用意
用途テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載 材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) タイプ強力に貼れる テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 商品タイプ本体(詰め替え式)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミテープ
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 伸び(%)≧3 粘着力(N/25mm)≧15 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)160
1セット(2巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
3層構造で、テープのりの概念を変えるテープのリ、ノリノハイパー!。従来のテープのりの概念を変える、高い粘着性能が特長。中芯が入った「3層構造」により、高い粘着性能を実現! 超強力に貼れるタイプは、従来の3倍の粘着力(メーカー比)。紙の貼り合わせだけでなく、さまざまなシーンでご使用いただけます。しっかりつく超強力に貼れるタイプは、高い粘着力で厚手の封筒も安心接着。さらに、薄い板や金属なども接着可能なので、プレゼンボード、工作にも使用できます。紙・厚紙・木板・樹脂・硝子などにご利用いただけます。※凹凸面やざらざら面には適しません。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)12 レッド グリーン購入法適合
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量でしっかり使える、コロコロかわいいテープのり「ノリノコロ」。 コンパクトボディにたっぷり12m搭載。 コンパクトクラス最長の12m巻き、大容量使い切りタイプ。 携帯性に優れた小型サイズで、どこでも本格糊付けが可能。 新開発カーボンファイバー入りフラットテープ。 安定した接着が可能な、全面フラットタイプだから強力に貼れる。 独自開発、カーボンファイバー配合で快適な糊切れ。 防塵性抜群、シェル型キャップ採用。 携帯時、ポーチなどに入れてもホコリがつかない密閉タイプ。 シームレス設計なので不意な外れも防止。 ほっこり優しいコロコロ形状。 かわいく持ち運べる卵型。 シンプルな形状なので握りやすく、使いやすいテープのり。
商品タイプ本体(使い切り) テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)12 材質再生樹脂(本体ケース91%、再生ポリスチレン(PS)100% タイプ強力に貼れる 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×17×33 グリーン購入法適合
1個ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等 テープ長さ(m)20 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)10 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)280
1セット(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーポリママルチテープSTRONG
エコ商品
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。 形状山形 半透明 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.43MB) グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Products強化アルミテープ(メッシュ入)
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策 テープ長さ(m)50 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)≧15 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)225
1セット(2巻)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチバン再生PET布粘着テープ No.151
エコ商品
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。 無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。 「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包 タック(ボールNo.)32 伸び(%)7 保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重) 粘着力(N/10mm)4.65 引張強度(N/10mm)46.1 粘着力(N/25mm)11.63 巻戻し力(N/25mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)44 再生材使用使用
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タ-DM403-08 ドットライナー 本体 強力に貼る コクヨ 動画あり
新開発パワードットのり採用、反発に強い強力タイプのドットライナー 厚い封筒や大量の書類もしっかり封とじ のり貼り直後から強力に貼りつくので、封が開かず安心 ドットタイプでのり切れが良い
用途厚い封筒や大量の書類など、反発の強い封筒を封とじされる方(例:メルカリでの衣類の発送、厚いカタログや大量の書類の発送など) 仕様アシッドフリー 適合タ-D403-08 材質本体ケース:R-ABS、つめ替えケース:R-PS 質量(g)50 タイプつめ替えタイプ テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 粘着性強粘着 グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×117×24 エコマーク認定番号17 112 061
1個
389 税込428
当日出荷

携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加! 1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ! 携帯に便利なプチサイズ 豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです 2. 防塵性抜群のシャッターキャップ キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード 3.片手ですぐ使える スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます 4. テープたるみを修正 ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正 5. 用途に応じて選べる糊の種類 強力に貼れる 厚紙の封筒や工作に しっかり貼れる ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に キレイにはがせる 付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
商品タイプ使い切り テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30 材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC) グリーン購入法適合 仕様しっかり貼れる
1パック(4個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加! 1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ! 携帯に便利なプチサイズ 豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです 2. 防塵性抜群のシャッターキャップ キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード 3.片手ですぐ使える スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます 4. テープたるみを修正 ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正 5. 用途に応じて選べる糊の種類 強力に貼れる 厚紙の封筒や工作に しっかり貼れる ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に キレイにはがせる 付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
商品タイプ使い切り クリアライトグリーン テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30 材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC) グリーン購入法適合 仕様キレイにはがせる
1個
189 税込208
当日出荷

テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
・ 付箋のように貼り直しができる(無色粘着)。・ 乾く時間を待つ必要がないから、置きメモやメッセージの仮貼りに最適。。1. 「シャッターキャップ」がホコリを防ぐ。。・ ケース収納型フルキャップだから防塵性抜群。・ ポーチやバッグに入れての持ち運びも安心で、不意の衝撃でも開きにくい。。2. 豆型形状で、片手で簡単に操作ができる。。・ 長時間使用しても疲れにくい、手にやさしい豆型形状。・ なだらかな曲面の丸いフォルムが、握りやすく手にフィットする。。3. パワーギア(テープ詰まり抑制機能)搭載でイライラ解消。。・ 巻き取りの不具合を検知し修復するので、テープ絡まりがおきない。・ 糊玉によりギアの動作が鈍ると、別のギアが作用し回転を補助。。4. 写真の変色を防ぐ「フォトセーフ」。。・ 変色の原因となる酸を抑えたノリ。。5. テープ交換時に廃棄する部分を最小限にした、低コストでエコな設計。。・ テープ交換は、本体の中身を出してカートリッジを載せるだけ。。6. 用途に合わせて選べる3タイプの糊バリエーション。。・ 「強力に貼れる」、「しっかり貼れる」、「キレイにはがせる」の3タイプを御用意
用途テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載 タイプキレイにはがせる 材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) テープ長さ(m)10
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 使用温度範囲(℃)5~40 粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68 巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06 グリーン購入法適合 粘着タイプ強力
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様粘着式 質量(g)12
1パック(12枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PN-IP ピットパワーD スタンダード トンボ鉛筆 動画あり
貼った瞬間からすぐに強力接着する「パワーテープ」を搭載。さらに、新開発の「ピタシステム」でのりが常に先端まで送られるので、狙ったところからピッタリきれいにのり付けができます。厚手の封筒もしっかり接着するから、大切な書類も安心!オフィスでの封筒貼りに最適なテープのりです。1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!(メーカー従来品比) 厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。
グリーン購入法適合 仕様パワーテープ トラスコ品番855-9997 質量(g)34 テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 本体寸法(mm)幅46×厚さ24×全長89 アズワン品番64-6544-79 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号16 112 036
1個
349 税込384
当日出荷

シリコパテ シリコパテ 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーシリコパテ
エコ商品
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修。管と継ぎ手の段差埋め補修。エアーホースの劣化による漏れ補修。配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。 幅(mm)25 オレンジ 使用温度範囲(℃):-40~180 長さ(cm)40 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.31MB) グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジン
エコ商品
3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)。機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン。※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)。※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。
使用針NO.50(6・10・15mm) 綴じ枚数PPC用紙約2~130枚 材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く) 質量(kg)2.0 外形寸法(mm)W102×D374×H254 調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔) グリーン購入法適合 装填数100本/マガジン計300本
1個
19,980 税込21,978
当日出荷