夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます
注意・安全標示
細まきタイプのテープです
用途表示・安全用
タイプ細巻き
テープ長さ(mm)1000
光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。
取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ
質量(g)17
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
テープ厚さ(mm)0.16
粘着力(N/50mm)23
用途自転車やヘルメット等に貼り付け交通安全対策として
質量(g)18
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
こんなお得な商品も!

反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)19
長さ(m)1
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)8
テープ長さ(mm)1020
視認性に優れた蛍光シートです
注意・安全標示
発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途表示・安全用
紫外線を吸収して光り、雨天や曇天時は鮮やかに見えます
用途自転車やカバン、車、ヘルメット等に貼り付け交通安全対策として
質量(g)18
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
耐油性・耐薬品性に優れているのでパーツクリーナーの仕様、中性洗剤で丸洗いOK!
マイナス20℃まで耐えられるので温度変化しても、しっとりと馴染むフィーリングは変わりません。
驚きの衝撃吸収性で長時間の仕様でも疲労軽減!
他メーカーと比べ高額ですが、耐久性を考えるとリーズナブルな価格です。
ゴルフ業界やレース業界で絶大な信頼を得ているIOMICグリップテープ。
新素材アイオマックスの採用&入念な実験調査により開発されたグリップは世界のプロ達に認められています。
そんなグリップをお気に入りの釣竿やタモにいかがでしょうか?
幅(mm)30
スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。
油性マーカーで自由に書き込みができます。
赤・青・黄の3色セットです。
用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。
仕様つやなし
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色赤・青・黄
外寸法(mm)5×1000
入数3
テープ長さ(m)1
幅(cm)0.5
材質(磁石)等方性
1箱(3巻)
¥519
税込¥571
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)30
収縮後内径(Φmm)15
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)20
収縮後内径(Φmm)10
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)15
収縮後内径(Φmm)7.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)40
収縮後内径(Φmm)30
耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。
耐薬品性に優れています。
アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。
鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束
質量(g)19
引張強度4.8N/平方メートル
絶縁破壊強度(kV/mm)38
コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!!
家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m)1
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅
厚さ(mm)0.8
外寸法(mm)25×1000
仕様つやなし
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
テープ長さ(m)1
幅(cm)2.5
入数1本
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)25
収縮後内径(Φmm)12.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)35
収縮後内径(Φmm)17.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)50
収縮後内径(Φmm)25
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)45
収縮後内径(Φmm)22.5
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など
仕様裏面粘着
幅(mm)1000
厚さ(μm)143±5(セパ無)
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
つやグロス
総厚(μm)306±5
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
関連キーワード