カテゴリ

  • テープ(16)
    • OPPテープ(13)
さらに商品を絞り込む
  • ニトムズ(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • セキスイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • サンユー印刷(3)
  • オカモト(2)
  • Denka(デンカ)(2)
  • 王子タック(1)
  • コニシ(1)
  • マクセル(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 38(4)
  • 48(4)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 75(4)
  • 0.045(1)
  • 0.05(3)
  • 0.055(1)
  • 0.06(3)
  • 0.065(1)
  • 0.067(1)
  • 0.07(1)
  • 0.096(1)
  • 0.097(1)
  • 0.14(1)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 耐候(1)
  • 透明(1)
  • 25(2)
  • 35(6)
  • 50(8)
  • 用途
    梱包用(11)
  • OPP(2)
  • その他(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(6)
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(5)
  • 手で切れる
  • 文字が書ける(63)
  • 重ね貼り可(69)
  • 音が静か(1)
  • 色
    クリア(16)
  • 色
    ブラウン(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「テープ 透明 梱包用」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる3M(スリーエム)(8件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO透明梱包用OPPテープ(手で切れる)ポリプロピレンフィルム基材TRUSCO
409税込450
1巻
当日出荷
トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用テープタイプ手で切れる
高性能透明梱包用テープ ニトムズ高性能透明梱包用テープニトムズ
478税込526
1巻ほか
当日出荷
手で切れる テープを引き出す音がしにくい製品です テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
用途梱包用主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる
スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム)スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ特殊ポリプロピレンフィルム基材 ゴム系粘着剤3M(スリーエム)(1件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業材質特殊ポリプロピレンフィルム主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
梱包テープ 67949 コニシ梱包テープ 67949コニシ
449税込494
1巻
当日出荷
ハサミ不用!特殊繊維加工! 薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能
用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的! 中梱包主な用途梱包用テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 18mm K サンユー印刷透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 18mm Kサンユー印刷
24,980税込27,478
1箱(200巻)
6日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 15mm K サンユー印刷透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 15mm Kサンユー印刷
20,980税込23,078
1箱(200巻)
6日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 12mm K サンユー印刷透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 12mm Kサンユー印刷
18,980税込20,878
1箱(200巻)
6日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
イージーカットテープ No.207H 王子タックイージーカットテープ No.207H梱包用 特殊OPP基材 ゴム系王子タック(9件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用 宅急便・小包・小荷物等の梱包用伸度(%)146.40タック(ボールNo.)32主な用途梱包用保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)7.63巻戻し力(N/10mm)0.62引張強度(N/25mm)50引張強度(N/10mm)20.14粘着力(N/25mm)19巻戻し力(N/25mm)1.6テープタイプ手で切れる
布粘着テープ No.3420 マクセル布粘着テープ No.3420マクセル
699税込769
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
Monf 手で切れるOPPテープ 48*50 古藤工業(Monf)Monf 手で切れるOPPテープ 48*50梱包用 透明色 アクリル系古藤工業(Monf)
22,980税込25,278
1箱(50巻)
6日以内出荷
カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!<br />手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!<br />段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途梱包用ボールタック20粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)60保持力(mm/15分)0.1アズワン品番64-3926-10テープタイプ手で簡単に切れる
オリエンスパットテープ No.830S セキスイオリエンスパットテープ No.830Sセキスイ(2件のレビュー)
868税込955
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)カラリヤン カットEスーパー40 #484テープのみタイプ 梱包用 ポリプロピレン基材Denka(デンカ)(10件のレビュー)
628税込691
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
PEクロス No.411N オカモトPEクロス No.411Nオカモト
539税込593
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐水性に優れた織布を使用しています。<br />手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。テープタイプ手で切れる
カットE70 Denka(デンカ)カットE70テープのみタイプ 梱包用 ポリプロピレン基材Denka(デンカ)
45,980税込50,578
1箱(50巻)ほか
3日以内出荷
カッター不要<br />特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。<br />H貼りに最適<br />梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。<br />環境対応糊を使用<br />環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。<br />※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)843主な用途梱包用粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)22テープタイプ手で切れる
シンセロ No.302 オカモトシンセロ No.302テープのみ(手で切れる)タイプ 梱包用 ポリプロピレン基材オカモト
21,980税込24,178
1ケース(200巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で切れますので作業効率がアップします。<br />変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。<br />水に強いタイプです。
用途軽包装用。タイプテープのみ(手で切れる)伸度(%)56主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら