低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)50
全長(m)12
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
使いやすいのに圧巻の低価格!
横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。
ビジネス文章修正に最適です。
用途横書き文章の修正に。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)12
材質先端部品・ギア:POM、本体:PS
タイプヨコ引き 使いきり
本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16
商品タイプ本体(使い切り)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別固定用(非伸縮)
色白
テープ長さ(m)12
テープ種類非伸縮
手にフィットする安定感グラグラしない「フラットボディ」
「ヨコ書きテキスト」が修正しやすい「ヨコ向きヘッド」
長さ(m)12
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×50×88
仕様エコマーク認定商品 スライドカートリッジ式 巻き戻しボタン付き
エコマーク認定認定
商品タイプ本体(つめ替えタイプ)
エコマーク認定番号16 112 003
テープで、きれい・簡単に製本できます。【1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。】。カットする際に便利な方眼入り。はく離紙は古紙として再生処理可能です。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
テープ厚さ(μm)155
契約書などの割印をキレイに押せる契印用テープです。きれい・簡単に製本できます。1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。カットする際に便利な方眼入り。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
色白
材質アルミ箔紙(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率20%再生紙
テープ長さ(m)12
白色度(%)79.9
テープ厚さ(μm)160
関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)12
仕様非伸縮
テープ種類非伸縮
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類非伸縮
定番の固定用ホワイトテープ。スポーツテーピングで最もポピュラーな固定用テーピング。肌ダメージを減少させるメッシュ加工。手で切れやすいハンディカットタイプです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途主に足首や関節を固定する目的に使用。
テープ種類非伸縮テープ
使用箇所足首、関節
長さ(m)12
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に
輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆
継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)530
使用温度範囲-30~100℃
引張強度21N/10mm
引張強度(N/10mm)21
粘着タイプ強力
パステル色のカッティングシートを使用したラインテープです。再剥離タイプの粘着剤を使用していますので糊が残りにくい仕様になっています。床以外にもガラス面など平滑な場所でご使用できます。小ロットでさまざまな色からお選び頂けます。曲面にもなじみやすく、貼りやすいシートです。
用途屋内用。病院、店舗、工場などあらゆる標示に。誘導標示に。施設のレイアウトに。
質量(g)200
主な用途表示・安全用
2018年トラスコ掲載ページ6 2107
SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
用途屋内用のラインテープ
厚さ(mm)0.4
色白
長さ(m)12
主な用途表示・安全
使用場所屋内用
関連資料(0.3MB)
優れた耐熱性
幅広い温度範囲での安定した接着特性
シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力
優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)
剥離紙片面特殊処理フィルム
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。
長さ(m)12
基材綿布
テープ種類非伸縮
粘着剤ゴム系
関連キーワード