6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セロテープ小巻 ニチバン 動画あり
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。 透明 テープ種類小巻 テープ厚さ(mm)0.053
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に切れるバックシーリングテープ。パステル調でやさしい色合いです。 手で切れます。開けにくいわずらわしさから解放されます。 水に濡れてもやぶれずテープ同士がしっかりくっついています。 豊富なカラーバリエーション。 お使いのバックシーラーをそのままご使用できます。 1巻包装にJANコードを表記しているので管理がしやすいです。
用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など。
1箱(20巻)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セロテープ(R)小巻カッターつき グリーンナノ配合 ニチバン 動画あり
付属カッターにエコなプラスチック「グリーンナノ」を配合
仕様●カッター仕様:まっすぐ切れるタイプ●装填済セロテープ幅(mm):15●装填済セロテープ長さ(m):9 材質カッター:ポリスチレン(グリーンナノ添加) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×25×120 材質(テープ)基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 グリーンマーク認定 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号50236 バイオマス配合率(%)75
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6917 セット内容7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット、 14点、 1×7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm: 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm、 5×867/1 IP トルクスプラスビット: 7 IPx25 mm、 8 IPx25 mm、 9 IPx25 mm、 10 IPx25 mm、 15 IPx25 mm、 5×867/1 トルクスビット: TX 7×25 mm、 TX 8×25 mm、 TX 9×25 mm、 TX 10×25 mm、 TX 15×25 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)147.5 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)1-3 最小目盛(N・m)1 グリーンマーク認定
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

Bulls(ブルズ)耐力壁ビス
エコ商品
在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。
材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm 種類大壁仕様/木造軸組耐力壁 ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150 規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上 倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍 関連資料チラシ(0.23MB) グリーンマーク認定
1ケース(1000本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)