2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘 段ボール色 テープ幅(mm)50 基材クラフト紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 主な用途段ボールケースなどの封緘 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱(50巻)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50 透明 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mm グリーンマーク認定
1巻
499 税込549
欠品中