使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
Matter、HomeKit(アダプティブ照明を含む)、Alexa、Google、IFTTTなどに対応、RGB、無段階調光調色、昼光色、電球色、1600万色、マルチカラー、切断可能、延長可能、再取り付け可能、工事不要、 防塵保護IP44等級、Zigbee 3.0
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)
材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム
消費電力(W)0.4/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋外用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋外用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ
色【コード】クリア
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ
消費電力(W)0.4/灯
定格電圧(V)DC8
コードクリア
設置場所屋内用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3376
電源(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374
電源(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質シリコン
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)
用途Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番382-2847
長さ(mm)980
幅(mm)17
全長(mm)980
色乳白色
高さ(mm)21
タイプドットレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質シリコン
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード
材質シリコン
質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】2
テープ長さ(m)2
定格電流(A)0.28
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数12本(24mまで)
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1組
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。
仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止
材質ポリオレフィン系
幅(mm)13.6
高さ(mm)6.1
電源(V)DC24
コード長さ(m)0.2
コードAWG22×2芯
色(本体)白、クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに
仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
寸法(mm)7×15
質量(kg)ライン本体のみ約1.6
長さ(m)10
適合規格ROHS
全光束(Lm)約14000
発光色昼光色(6000K)
点灯方式1パターン
効率120W
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃(等級)IK10
入力電圧AC 100V
電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。ベンチ下や壁面の間接照明として、サウナ室内を幻想的な空間にすることが可能です。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.16MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.16MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.16MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂
消費電力(W)10.5
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度(K)3000
使用環境屋内・屋外・水中・温泉
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)716
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
・防水キャップ付き
・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード
・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。
・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M
・連結時の利用可能(30mまで)
用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード
セット内容電源コード本体
材質PVC
寸法(mm)7×15
質量(g)184
長さ(m)1.5
出力DC90V 3A(最大6Aまで)
入力AC 100V 50/60Hz
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯
グリーンマーク認定
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。クリアな光で、温泉施設や壁面などをくっきりと照らします。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.69MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。やわらかい光の拡散タイプで水景や駐車場など屋外の様々なシーンで高級感を演出します。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.69MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
消費電力(W)240
全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)
本体質量(kg)約3.9
適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)
発光色昼光色(6000K±10%)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃IK10
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
発光色昼光色(6000K±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式片面発光タイプ
耐衝撃IK10
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
定格電圧(V)AC24
色温度(K)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC24
色温度(K)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。
クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。
簡単に移動できる乾電池式です。
色ホワイト
質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22
使用電池単4形乾電池×4本(別売)
電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)
検知方式人感センサー/常時点灯
アズワン品番65-0528-62
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数30灯
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ