「テープ付ニュー・エフモール1号」の検索結果
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。
チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。
合金刃を使用し、切れ味抜群。
長寿命。
用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。
セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃
全長(mm)220
質量(g)380
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。
用途●木目色のモールを直角に接続する部材。
形状曲ガリ
材質PVC
寸法L(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状入ズミ
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)約102
全長(mm)約222
質量(g)410
全高(mm)約60
角度調整範囲90、75、60、45°
刃渡り(mm)70
最大開口径(mm)55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

モールカッター
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断
全長(mm)205
質量(g)280
刃長(mm)45
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。
ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)