36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
1個
3,110 税込3,421
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)




LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
1個
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TP-W10M LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに 仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合) セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 寸法(mm)7×15 質量(kg)ライン本体のみ約1.6 長さ(m)10 適合規格ROHS 全光束(Lm)約14000 発光色昼光色(6000K) 点灯方式1パターン 効率120W 作業温度範囲(℃)-25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃(等級)IK10 入力電圧AC 100V 電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
93,980 税込103,378
6日以内出荷

【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
93,980 税込103,378
6日以内出荷

【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷

【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
52,980 税込58,278
6日以内出荷

【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷

【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
52,980 税込58,278
6日以内出荷

bitstrongDC延長ケーブル
エコ商品
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2464 定格電圧(V)300 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
エコ商品
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg)約1.16 消費電力(W)約90 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145 テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetoothv5.2 対応プロトコルiAP 対応プロファイルSPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷

bitstrongDC延長ケーブル
エコ商品
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2468 定格電圧(V)300 許容電流(A)約3程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(拡散・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。ベンチ下や壁面の間接照明として、サウナ室内を幻想的な空間にすることが可能です。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。クリアな光で、温泉施設や壁面などをくっきりと照らします。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.69MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂 消費電力(W)10.5 ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度(K)3000 使用環境屋内・屋外・水中・温泉 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)716 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。やわらかい光の拡散タイプで水景や駐車場など屋外の様々なシーンで高級感を演出します。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.69MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度6000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度6000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)12 規格UL2464 定格電圧(V)300 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約4.3 サイズ(mm)0.2m プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

bitstrongDC延長ケーブル
エコ商品
・5.5mm×2.1mmのDCプラグに5.5mm×2.1mmのDCジャックを接続するケーブルです。・ACアダプターと機器の距離を延長したい場合に便利。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、幅広いDC機器に対応。・ケーブルはAWG20を採用し、安定した電源供給をサポートします。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)12 規格UL2464 定格電圧(V)300 芯数2 ケーブル外径(Φmm)約4.3 サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 200 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2464 定格電圧(V)300 許容電流(A)約1程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約4.3 サイズ(mm)0.2m プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーク波長 = 950nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 35mW。放射強度 = 7mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷