●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
LED色アンバー
テープ幅(mm)8
消費電力(W)1.35
テープ厚さ(mm)2.4
光束(Lm)30
テープ長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)15
流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。
用途自動車用流れるウィンカー&デイライト
LED色アンバー/ホワイト
テープ幅(mm)12
消費電力(W)5.76
テープ厚さ(mm)3
光束(Lm)300/360
テープ長さ(mm)600×2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)72(36×2)
照射範囲側面発光
1セット
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)
材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム
消費電力(W)0.4/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋外用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
LED色アンバー
テープ幅(mm)8
消費電力(W)2.7
テープ厚さ(mm)2.4
光束(Lm)60
テープ長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)30
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋外用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)
用途Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番382-2847
長さ(mm)980
幅(mm)17
全長(mm)980
色乳白色
高さ(mm)21
タイプドットレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ
色【コード】クリア
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
Matter、HomeKit(アダプティブ照明を含む)、Alexa、Google、IFTTTなどに対応、RGB、無段階調光調色、昼光色、電球色、1600万色、マルチカラー、切断可能、延長可能、再取り付け可能、工事不要、 防塵保護IP44等級、Zigbee 3.0
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ
消費電力(W)0.4/灯
定格電圧(V)DC8
コードクリア
設置場所屋内用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。
仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止
材質ポリオレフィン系
幅(mm)13.6
高さ(mm)6.1
電源(V)DC24
コード長さ(m)0.2
コードAWG22×2芯
色(本体)白、クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ
長さ(mm)500
シリーズDotStar
定格電圧(V)DC5
LED色青、緑、赤
LED7mm間隔
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)72
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質シリコン
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質シリコン
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード
材質シリコン
質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】2
テープ長さ(m)2
定格電流(A)0.28
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数12本(24mまで)
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1組
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに
仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
寸法(mm)7×15
質量(kg)ライン本体のみ約1.6
長さ(m)10
適合規格ROHS
全光束(Lm)約14000
発光色昼光色(6000K)
点灯方式1パターン
効率120W
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃(等級)IK10
入力電圧AC 100V
電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3376
電源(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374
電源(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
消費電力(W)240
全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)
本体質量(kg)約3.9
適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)
発光色昼光色(6000K±10%)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃IK10
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
発光色昼光色(6000K±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式片面発光タイプ
耐衝撃IK10
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト LEDタイプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。
LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
LED16個
電源単3乾電池2本
材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)フリー(~130まで)
着丈(cm)60
LEDランプあり
RoHS指令(10物質対応)対応
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.16MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.16MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。ベンチ下や壁面の間接照明として、サウナ室内を幻想的な空間にすることが可能です。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.16MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター
長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)
質量(kg)約1.16
消費電力(W)約90
電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13
ラベル幅23mm~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145
テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大176mm/秒
動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
Bluetoothv5.2
対応プロトコルiAP
対応プロファイルSPP、OPP、HCRP
対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。クリアな光で、温泉施設や壁面などをくっきりと照らします。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.69MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂
消費電力(W)10.5
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度(K)3000
使用環境屋内・屋外・水中・温泉
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)716
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。やわらかい光の拡散タイプで水景や駐車場など屋外の様々なシーンで高級感を演出します。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度青
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.69MB) (0.45MB)
グリーン購入法適合
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ