足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU+エアーメッシュ
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプ紐
靴タイプスニーカー
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプマジック
靴タイプスニーカー
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途建設現場・工事現場・運搬
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種
材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)425(26.5cm)
耐熱温度(℃)最高300(60秒以内)
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプ面ファスナータイプ
靴タイプスニーカー
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。
交換用のゴムの靴紐付き:すべてのカラーに黄色のゴムの靴紐が付きます。
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革
ウィズ3E相当
材質(先芯)A種先芯
レースをサイドに配した新構造のBOA(R)フィットシステム。
新たなフィット感を実現。
ダイヤルカバー
BOAダイヤルを保護しながら、ダイヤル調整もできるダイヤルカバーを採用。
ベルトフィッティング
足の甲をベルトで締め付けることで新たなフィット感を実現。
形状ローカット
規格JSAA A種
先芯ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
軽量モデル。脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。
JSAA A種・衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状ローカット
規格JSAA A種
材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)合成底
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプ面ファスナータイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード