-低反発クッション- レザーとメッシュ生地を組み合わせたフラットシート用クッションです。ワイド53cmの幅広設計。シートベルトの着脱を邪魔しない形状。低反発ウレタンを内蔵し運転を快適に。
用途カークッション
色ブラック
タイプシングルクッション
幅(cm)53
高さ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)2.5
1枚
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。
ポート数7
ケーブル長(cm)150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル)
質量(g)41
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×47
USBポート数7
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA
関連キーワード