20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2098 ディグロス 神トレホイール&タイヤクリーナー SOFT99 動画あり
2度洗い不要!強烈な汚れもジュワ~っと浮かせて一発で落とす! タイヤ・ホイールのしつこい油汚れをスッキリと一撃で落とす専用のクリーナー。 超強力な洗浄成分が、タイヤやホイールにこびりついたブレーキダストやピッチ・タール、油汚れなどを分解・洗浄、汚れの再付着も防止します。輸入車のホイールなど、デリケートなホイールの表面加工への対応とシミに配慮した専用設計。持ちやすさ、まさに"神にぎり"の新型グリップを採用、タイヤとホイール約20本分に使用できる高コスパアイテムです。
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、洗浄助剤 危険物の類別非危険物
1個(800mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

2087 ディグロス ギラエッジ SOFT99 動画あり
平滑で厚みのある光沢被膜を形成するタイヤ用ツヤ出し剤。 タイヤの形状に合わせて動くFLEXヘッドを採用することで、低偏平タイヤにも柔軟に追従、タイヤとホイールの隙間もしっかりと塗ることができます。 ニオイの少ない水性タイプ。3~4台のタイヤに使用可能。
成分シリコーン・合成被膜 タイプ液体 液性水性 pH値5.60 +-1.0 危険物の類別非危険物
1個(70mL)
949 税込1,044
当日出荷

2099 ディグロス 鬼黒タイヤワックス SOFT99 動画あり
タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。 愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。
用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用 成分ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

2096 ディグロス 神トレタイヤブラシ SOFT99 動画あり
軽い力で固着汚れもかき出す、タイヤ洗浄に特化した専用ブラシ! 軽く押しあててこするだけで固着した汚れも落とす、超硬×極細ブラシを採用したタイヤ専用ブラシ。 二重構造の特殊繊維は髪の毛の約半分の細さで、約7万本の超密集ブラシを網状に配置することで細かなすき間に入った固着汚れもしっかりかき出して落とします。握りやすく洗いやすい二層構造ウレタングリップを採用し、偏平タイヤにも非常に洗いやすい設計です。 タイヤ下部洗浄時のうっかりケガを防止する、付属の"指ガード"で安心してタイヤを洗浄できます。
用途自動車タイヤ洗浄用 材質ブラシ部:ポリエステル、スポンジ部:ポリエチレン、ポリウレタン 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ洗浄
1箱(2個)
999 税込1,099
当日出荷

強力洗浄と同時に撥水コーティング被膜を形成し、使いやすい柄付きスポンジが付属したホイール専用クリーナーです。 アルミ・スチールなどの材質だけでなくメッキや樹脂製ホイールキャンプにもご使用できます。 従来品では未対応のコーティング施工されたホイールにも使用可能になりました。
用途自動車のアルミ、スチールホイール及び樹脂製ホイールキャップの洗浄及び保護用 付属品専用ホイールスポンジ×1本 成分界面活性剤、撥水レジン トラスコ品番207-0301 容量(mL)400 質量(g)510 アズワン品番64-8322-50 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

L-57 神トレホイールブラシ SOFT99 動画あり
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番64-8322-98 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

L-56 神トレホイールスポンジ SOFT99 動画あり
凸凹形状・極細繊維の相乗効果で、ホイールのしつこい汚れを落とす!デルタ形状ヘッド・高弾力ウレタンスポンジで様々なホイールの形状でも洗浄できます。
用途ホイール洗浄用 材質グリップ部:PP、ヘッド部(中材):ポリウレタン、ヘッド部(凸凹カバー):ポリエステル80%、ナイロン20% 全長(mm)約240 アズワン品番64-8322-97 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

カラフル2色、携帯用キーホルダー付メジャー。 固定爪。JIS1級
質量(g)23 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部固定爪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。 成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

車移動不要で、サイドウォールにピタッとフィットし、タイヤワックスをぐるっと一周しっかり施工できるタイヤ専用スポンジ。 独特なエッジ形状により、ホイールを汚さずにタイヤとの境目ギリギリまで塗り込むことができます。 ムラなく仕上げやすい特殊形状ウレタンスポンジと指にフィットし、すべりにくい「Vカットグリップ」を採用した二層構造は圧倒的な塗りやすさを実現します。使い分けにも便利な4個入りです。
用途車のタイヤWAX掛け 成分PE、PUR 危険物の類別非危険物
1セット(4個)
749 税込824
当日出荷

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。 安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g)470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
619 税込681
当日出荷

タイヤ&レザーワックス モノタロウ 定期注文 動画あり
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに 成分ジメチルポリシロキサン、水 タイプ液体(水性) 液性中性 pH値6~7 液色白色 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)(ブラシ部)約80×220(グリップ)約74×130
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質塩化ビニール(PVC) 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 定期注文
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 タイプ液体(水性) 液色乳白色 pH値7.5 液性中性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(4L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約174 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60% 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
609 税込670
当日出荷

ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 材質(ブラシ部)豚毛 ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5 材質(グリップ)PP ブラシ長(mm)約51 危険物の類別非危険物
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

保水性がよく、シャンプーをたっぷり含ませて洗えます。細身でナットやリム周辺なども洗いやすいです。
用途ホイールの洗車、洗浄に。 グレー 寸法・サイズ(mm)38Φ×200 材質(柄部)ABS 材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
439 税込483
当日出荷