28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布の脱着が簡単で衛生的 床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ タンク一体型で効果的&経済的 常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。 タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能) 重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)1000 質量(g)1200(満タン時2200) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1300×300
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


材質弗化ビニリデン(PVDF) タイプ交換用ジャバラホース アズワン品番0-2750-03
1セット(5本)
4,190 税込4,609
翌々日出荷

接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。 ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。 グリップの長さを調節可能で、軽量のためクリーンルーム壁面の清掃にも使用できます。
長さ(mm)(伸縮)740~1400 仕様ハンドル 材質ポリエステル、ナイロン極細繊維 サイズ(mm)110×340×1400 アズワン品番1-7184-01
1本
16,100 税込17,710
12日以内出荷

1袋(4個)
2,990 税込3,289
当日出荷

JN330139393 3MTM水が出るモップツール ウエットディスポーザブル モップ キット 3M(スリーエム) 動画あり
床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。 マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。
用途床の汚れ除去や水拭き セット内容ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント 材質ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS 寸法(mm)ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110 サイズM 質量(g)1175 ハンドル長さ(mm)1275
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

TGK(東京硝子器械)DIF30用不織布 100枚×2箱
カセットタンクに薬剤を満たし、ディスポーザブルの不織布を使う、消毒用モップです。※有機溶剤の使用はできません。タンク内の薬剤を変更する場合は、必ず水洗いしてください。
TGK品番153-25-30-21 摘要320×115mm100枚×2箱 品名専用不織布
1個
29,900 税込32,890
6日以内出荷

床、壁のウイルス除去に最適。すばやく簡単に塗布ができます。小面積接地タイプのモップなので、身体に優しく、疲れにくい構造となっております。替モップ1枚付き。専用バケツ BK-24-1W(別売)を併用すると更に効率UP!
用途消毒液塗布用モップ セット内容ホルダー付きアルミ柄×1、モップ糸×2 材質アルミ、PP樹脂、グラスファイバー、アクリル 質量(g)610 長さ(cm)142 モップ幅45cm
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

レバーを引くだけで細かい霧をワイドに噴霧。1回の補充で最大約400回のスプレーが可能です。
材質スチール、ポリエチレン、ポリアミド、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA 幅(mm)260 全長(mm)1185 タンク容量(mL)800 TKG品番9-1365-1201 TKG品番(2017)6-1223-1301
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

CONDOR(山崎産業)HP TDアプリケーター40
消毒液を投入できるタンク一体型モップ。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適。
アズワン品番64-5103-31
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。 広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。 景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)1.36 容量(mL)443 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク入部:90×114×1320
1セット
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FMF1J マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム) 動画あり
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番382-7054 材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g)493 寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

付属タンクに洗剤を入れてボタンを押すだけで、液体散布・床掃除ができます。手軽にどこでもモップ掛けが可能で持ち運びも便利です。 マイクロファイバー製ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。
付属品専用フレーム、ウエットパッド×2 寸法(mm)本体:1240×950×1420、タンク部:95.2×120.8 質量(kg)約2.6 容量(mL)620
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷

仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能 材質(柄)アルミ 長さ(mm)1300(最短730) 質量(g)230 RoHS指令(10物質対応)対応 モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

TexWipe(テックスワイプ)アルファモップ
クリーンルーム内の清掃に適した、モップ形状のワイパーです。 先端のモップが自由自在に動きますので、床や壁のみならず天井も効果的に清掃することができます。
材質ワイパー/ポリエステル長繊維100%
1式ほか
30,980 税込34,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低泡性で泡切れが良くすすぎ性に優れた中性洗浄剤です。 無泡性のため、各種噴射型洗浄装置にご使用いただけます。
用途ウォッシャーディスインフェクター 液性中性
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ウォッシャーディスインフェクターが、きちんと洗浄しているかを簡単に評価できます。 この評価を用いて手術器械が安全に処理されているかの確認も可能です。
松吉医科器械コード19-3730-00
1式(12包×2箱)
20,280 税込22,308
欠品中

ユーアイ化成ホワイト7
無泡性のウォッシャーディスインフェクター用酵素洗浄剤(中性)。 洗浄対象物:手術器材・硬性内視鏡・アルミニウム類・ゴム類・ガラス類・プラスチック類・真鍮など。
1箱(4kg)ほか
23,900 税込26,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。 ハンドルは、全てのフレームに対応します。 使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。 洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドル。 タンクの容量は約443mlです。
トラスコ品番819-4259 長さ(mm)1422 質量(kg)2.6 シルバー
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。
材質シリコン ダークグリーン 穴径(Φmm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16 松吉医科器械コード24-2468-00
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

耐熱、耐薬品性、耐衝撃性に優れたプラスチック製の滅菌物回収専用コンテナーです。 約180℃の高温・高圧にのオートクレーブ滅菌にも耐える高性能プラスチック製です。 ウォッシャーディスインフェクターで繰り返し洗浄可能です。 シリコンパッキン採用で高気密性を実現。
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性、耐衝撃性に優れたプラスチック製の滅菌物回収専用コンテナーです。 約180℃の高温・高圧のオートクレーブ滅菌にも耐える高性能プラスチック製です。 ウォッシャーディスインフェクターで繰り返し洗浄可能です。 シリコンパッキン採用で高気密性を実現。
1個ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイクロファイバーが三次元網目状に複雑に絡み合った構造からなるクロスです。 無数の細かい隙間に汚れを取りこんで保持するので繰り返しの汚れ除去効果に優れています。 微細なダスト(チリ、ホコリ等)細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。 両面使えるので経済的です。
1袋(50枚×3袋)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脂肪、蛋白質汚染の洗浄 チューブ内の輪ジミ、斑点、白い付着物の 除去と、再付着の防止 無泡性
用途チューブ類の洗浄 【チューブ洗浄機】0.5~1.0% 【浸漬洗浄】1.0~2.0% 【汚れの程度により】1.0~5.0% 【超音波洗浄機】0.5~1.0% 【ウォッシャーディスインフェクター】0.5~1.0% pH12.1±0.4(1.0%)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷


HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB] 用クロス。本体(別売)に取り付けてご使用ください。。使い捨てタイプなので衛生的な管理ができます。また、シートは厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。。【関連品】。HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB]。コンドル 強酸性水 4L [C269-04LX-MB]。コンドル 強酸性水 18L [C269-18LX-MB]
材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)450×130 アズワン品番65-1991-92
1袋(30枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

酵素が多様な汚れに効果を発揮、。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能。
用途効果的な”4種類”の酵素を配合:配合されている”4種類”の酵素が、汚れの原因にそれぞれ作用し効果的に洗浄力を発揮します。多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない:低泡性のため、用手、浸漬、超音波、ウォッシャーディスインフェクターのいずれの洗浄方法でも使用できます。また多くの器材・容器にも対応します。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能:200~500倍(0.2%~0.5%)の高希釈倍率で使用できるため、ランニングコスト削減が可能です。使いやすい設計:1Lは容器に計測メジャー付きで使用しやすい設計です。 成分4酵素(プロテアーゼ(サチライシン)、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ)、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、キレート剤、安定剤、溶剤、pH調整剤、防腐剤、着色剤 pH原液 : 8~9 、 200~500倍(0.2~0.5%)希釈後 : 7~8 関連資料チラシ(1.81MB)
1本(1L)ほか
2,980 税込3,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚) 質量(kg)8.9(バッテリー含む) 電源(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146 清掃幅(集塵幅)(mm)318 吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85 集塵容量(L)5 騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67 連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分 連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1 連続使用時間(分)(パワフルモード)30 バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷