編み手袋に新動効果軽減のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋です。
革素材の防振手袋と比較して、やわらかい使い心地です。
手の甲部にもクッションゴムシート加工が施された安全性の高い手袋です。
すべり止め付なので運搬作業も併用できます。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業など
振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など
サイズフリー
色ブラック
材質(すべり止め)天然ゴム
全長(cm)25.5
中指長(cm)8
手の平幅(cm)12.3
トラスコ品番308-5911
材質・原手:綿、ナイロン ・振動軽減材:合成ゴム
質量(g)176
タイプフルコート
入数(双)1
機能振動軽減
手のひらまわり(cm)24.6
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
普段履きの耐切創手袋に最適。
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。
材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)
厚さ(mm)約1.5
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐熱
材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)
耐切創性3/D
EN388規格2016規格:4D
こんなお得な商品も!

手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)1
機能防振
スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に
材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステル
サイズL
入数(双)1
機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
通気性弾力性に優れ柔らかく指先までフィット!当付部分に豚革使用で強度も抜群!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
用途消防救助技術大会・訓練
仕様補強:手のひら、水洗い・水濡れOK
適合大会規定
縫製仕様NDS縫製
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に
サイズフリー
手の平幅(cm)約9.5
色グリーン
全長(cm)約24.5
中指長(cm)約8.2
タイプ背抜きタイプ
材質純綿
材質(すべり止め)天然ゴムラテックス
トラスコ品番785-5150
入数(双)1
機能防振
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥599
税込¥659
当日出荷
振動から手を守る。
オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。
背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。
色グリーン
入数(双)1
機能振動軽減
材質(すべり止め)天然ゴム
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
レンジャーは手の平補強での強度UP。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
色ホワイト/オレンジ
材質やぎ革、合成皮革、ポリエステル、ナイロン(ベルト)
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革
色オレンジ
入数(双)1
ゲージ数15
こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)180
耐熱温度(℃)80
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ
材質(甲)ポリエステル
耐切創性EUカットレベル5(手の平部分)
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振
材質(掌側)人工皮革
工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用
サイズL
全長(cm)25
材質TPE、ポリエステル
入数(双)1
機能防振
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)22
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ
インサイドカッター・ダクトインカッター用部品です。延長アダプターを接続すると深さ70~120mmまで使用可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
トラスコ品番161-7634
適合本体インサイドカッターJ型(ISJ-38)、ダクトインカッター(DC-38)
材質工具鋼
摘要延長アダプター(100mmディスクグラインダー用)
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
カップワイヤー・ベベルワイヤーの取外しに便利です。手袋をつけて、右回りに仮止めした後、スパナのサイズ刻印のある方を上面にして本締めしてください。
用途カップワイヤー・ベベルワイヤーの取り外し。
厚さ(mm)3
適合機種ディスクグラインダー用
関連キーワード