15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に 仕様二重絶縁、集塵機接続可能 付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1 全長(mm)258 消費電力(W)720 最大出力(W)800 砥石寸法(mm)100 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 最高使用周速度(m/s)72 アズワン品番64-8608-85 シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業 付属品砥石、スパナ 適合機種(カーボンブラシ)KD-10 厚さ(mm)6(4) 質量(kg)1.6 穴径(Φmm)15 電流(A)7.6 電源(V)100 消費電力(W)740 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2 砥石径(Φmm)100 コード耐震型0.75×2C VCT
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

MG100BDK ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業 付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ 消費電力(W)735
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 全長(mm)288 電圧(V)単相100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 芯数3 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。 付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ トラスコ品番689-6192 電源(V)AC100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 コード長さ(m)3.5 本体寸法(mm)288 定格電流(A)7.6 砥石径(Φmm)100 砥石寸法(Φmm)外径100 胴径(Φmm)56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 ねじサイズM10×1.5×10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業 付属品砥石・スパナ(砥石脱着用) 消費電力(W)740 砥石寸法(mm)100×6(4)×15 関連資料(0.6MB)
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター 厚さ(mm)6 質量(kg)1.5 穴径(Φmm)15 電圧(V)100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])5000~9500 コード長さ(m)2.7 外径(Φmm)100 定格電流(A)7.6 握り径(Φmm)58 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)6 質量(g)1600 電源(V)単相100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。ブレーキ付二重絶縁モーター搭載。定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)6 質量(g)1500 電源(V)単相100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
厚さ(mm)6 質量(g)1600 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。 付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナ トラスコ品番257-9577 電源(V)100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 コード長さ(m)3.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 定格電流(A)7.6 砥石径(Φmm)125 砥石寸法(Φmm)外径125
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途研削、切断作業 付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ トラスコ品番689-6191 電源(V)AC100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 コード長さ(m)3.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 本体寸法(mm)288 定格電流(A)7.6 砥石サイズ(mm)Φ100 胴径(Φmm)56 ねじサイズM10×1.5×10
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 最高使用周速度(m/s)72 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷