商品豆知識
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り。最大出力980Wのハイパワー。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。防じん性に優れたラビリンス構造。二重絶縁
付属品カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)730
最大出力(W)980
握り径(Φmm)52
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
広範囲作業の125mm細径グラインダ。
握り径Φ56の細径タイプ。
高性能モータ搭載。
125mmで研削作業に最適。
サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
最高使用周速度(m/s)72
アズワン品番64-8608-85
シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
最大出力1100Wのハイパワーモデル。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。直径56mmの細握りグリップ。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ。防じん性に優れたラビリンス構造。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)790
最大出力(W)1100
握り径(Φmm)56
砥石取付穴径(Φmm)22
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
余裕の7.6A。
耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
全長(mm)288
電圧(V)単相100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
芯数3
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
握り径(Φmm)56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スーパーワッシャ採用。
長さ(mm)370
幅(mm)-
質量(kg)2.4
消費電力(W)860
最大出力(W)1280
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
分割コアモーター採用により最大出力アップ。
2アクションスライドスイッチで安全性向上。
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
タイプサイドハンドル付
消費電力(W)820
最大出力(W)1260
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
低速型
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル
電流(A)8.1
消費電力(W)790
回転数(min-1[r.p.m])9500
砥石径(Φmm)125
本体質量(kg)1.8
握り径(Φmm)56
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
125mmディスクグラインダーの強力形
最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍
サイドハンドル標準付属
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
電源周波数(Hz)50/60
電圧×電流(VA)100
キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナ
トラスコ品番257-9577
電源(V)100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
低速型
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル
電流(A)8.1
消費電力(W)790
回転数(min-1[r.p.m])9500
砥石径(Φmm)125
本体質量(kg)1.8
握り径(Φmm)56
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の
防じんフィルター
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
寸法(mm)287×117×88
電圧(V)100
消費電力(W)730
最大出力(W)980
砥石寸法(Φmm)穴径15
握り径(Φmm)52
保証期間1年
高性能モータ搭載。
コード長3.5m。
より広い作業範囲が可能。
サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
最高使用周速度(m/s)72
シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード