29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品L型プレート×4個 材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式クランプ式 外寸(mm)1000×22×304 材質(パネル)スチール
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス(家具) 動画あり
プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 取付方式クランプ式 取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上) パネル厚(mm)25 パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363) 材質(パネル)クロス(ポリエステル)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

脚を差し込むだけで組み立て可能。 軽量だから設置も移動も自由自在。 本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。 本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個 材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金 取付方式自立式 材質(パネル)PP
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。 材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板 厚さ(mm)20 高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305) 取付方式クランプ式 取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm) 材質(パネル)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しの中を整理整頓! 仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。 スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK! シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。 仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン ホワイト サイズL パネルサイズ(mm)135×250 適合サイズ(cm)引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅でのリモートワーク環境をより充実させるパーティションです。オフィスでの集中スペースとしてもご利用いただけます。フリーアドレスのデスクでもパーソナルスペースが作れます。置くだけ簡単設置で、折りたたんでコンパクトに収納が可能です。配線穴付き。
材質フェルト:PET、面ファスナー:ポリプロピレン、ナイロン樹脂 幅(mm)700 グレー 高さ(mm)500 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×500
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)。飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!。天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。高さは2種類からお選びいただけます。ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。 取付方式自立式
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明のデスクトップパネル。 デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。 衝立。
仕様滑り止めゴム付き(底面) 材質アクリル 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。 サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。 連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ 材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂 厚さ(mm)35 高さ(mm)400 脚の種類自立式
1台
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

置くだけで簡単!畳んで収納! 集中出来るスペースを確保する 幅を自由に調節出来るパーティション 軽くて丈夫な発泡PPを採用 5面パネルで倒れにくい 使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通) すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション 材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め) 取付方式自立式 材質(パネル)PP
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

web会議や配信はもちろん、飛沫感染対策や咳エチケット等、様々なシーンで活用いただけるフェルト製ブーススタンドです。折りたたむことでコンパクトに収納&持ち運びができるため、リビング等の生活スペースでのテレワークにもピッタリ。 12mmの厚めのフェルトを用いた特別仕様。幅1,000mmのタイプでも2kgほどと軽量なので、移動や収納も簡単。
用途風邪や咳など飛沫感染防止対策に。 集中して仕事をしたいときや、テレワーク時にダイニングテーブルの上に置いて使用。 話し声の音漏れ軽減に。 グレー
1台ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラス(家具)SJパネル
プッシュピンが使えて、ちょっとしたお知らせの掲示にも便利。
仕様マグネット不可、プッシュピン可 材質パネル=ライナー紙(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面=ポリエステルクロス、フレーム=アルミ フレーム色ライトグレー パネル厚(mm)25 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

T型置き式吸音デスクトップパーティション。 置くだけの簡単設置。 自由に動かせるので、任意の場所で縦や横に仕切ることができます。 吸音効果で集中できる空間になります。
グレー
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントライン完璧・HDD消去3
情報漏えい防止のための、ディスクやパーティションの完全消去ソフト。今後、導入されるマイナンバー制度では、マイナンバーの保管管理についての厳しい規定があり、マイナンバーのデータの消去の際には、消去ソフトの使用が義務付けられております。本製品は、NSAやDoD等、十分な強度を有する消去方式の提供により、それら要求に耐える、ディスク・パーティションの完全消去機能を提供します。Windowsシステムディスクの消去も可能な起動用USBメディアの作成機能も搭載し、消去回数無制限のディスク消去機能と、「使いやすさ」と「高度な消去設定」を実現しています。ディスク消去のレポート機能により、消去履歴の保管も可能です。また、インストールをして使用することも可能で、外付けハードディスクやUSBメモリ、また、必要に応じて、パーティション単位での完全な消去に対応しています。さらにはワイプ機能を使えば、現在のファイルは残したまま「空き領域」からデータの痕跡を消し去ることができます。さらに、消去ログの記録機能により、消去の履歴を残すことが可能であり、コマンドラインツールを利用すると、バッチ処理を組み合わせた高度な運用が可能です。
対応OSWindows
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

吉川国工業所サッ取り 仕切り板
引出し内の整理整頓に引き出しの中を整理整頓!仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。 スタンド式なので1枚でも自立し、タテだけ、ヨコだけの仕切り方もOK! シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。 仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントライン完璧・HDD消去3 PRO
ディスク・パーティションの消去機能とファイル・フォルダーの消去機能を装備し、あらゆる局面での消去に対応する統合ツールです。今後、導入されるマイナンバー制度では、マイナンバーの保管管理についての厳しい規定があり、マイナンバーのデータの消去の際には、消去ソフトの使用が義務付けられております。本製品は、これらの要求に対応したNSAやDoD等の十分な強度を有する消去方式を提供します。「ディスク・パーティションの消去機能」は、Windowsシステムディスクの消去も可能な起動用USBメディアの作成機能も搭載し、消去回数無制限のディスク消去機能と、「使いやすさ」と「高度な消去設定」を実現しています。ディスク消去のレポート機能により、消去履歴の保管も可能です。また、インストールをして使用されることで、PC本体の内蔵ディスクだけではなく、外付けハードディスクやUSBメモリ、また、必要に応じて、パーティション単位での完全な消去に対応しています。さらにはワイプ機能を使えば、現在のファイルは残したまま「空き領域」からデータの痕跡を消し去ることができます。「ファイル・フォルダーの消去機能」は、ファイルやフォルダー上でのマウスの右クリックメニューや、専用の「焼却炉」へのファイルやフォルダードロップなどの簡単な操作だけで、確実にファイルの中身とフォルダーを破壊して、一切復元できないようにします。また、ファイルの検索結果からの一括消去と、ツリー表示からの直接指定によるファイルの消去、スケジュール機能により特定のフォルダーの中のファイルの完全消去を自動化する等、漏れの無い運用が可能です。
対応OSWindows
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷


Windows環境(Windows PE)による起動CD(製品CD)での提供で、あらゆるPCに対応します。また、Windowsが起動しない状況でも起動できるため、安全にバックアップから復元(リストア)できます。しかも、純正環境なので、バックアップやリストアも、マウスで操作できます。起動用のメディアとして、製品版のCD以外に、お手元のUSBメモリ(512MB以上)を起動用メディアにできる、起動用USBメモリ作成機能も搭載しているので、CDドライブを搭載しない小型PC等でもバックアップ作業を行うことができます。複製機能をバックアップ用途として使えば、Windowsの起動システムを丸ごと複製コピーして、障害に備えることができます。複製があれば、障害発生時には、ハードディスクを交換するだけで、以前の環境に復帰できます。さらに、ハードディスクの取替えや、故障したディスクの交換用途として、Windowsハードディスクや、パーティションを、別のディスクに複製することもできます。ディスクやパーティションのイメージファイル(ディスクやパーティション全体の圧縮バックアップファイル)での保存もサポートしており、効率的にバックアップを保管することが出来ます。またCDやDVDディスクへのイメージファイル(ディスクやパーティション全体のバックアップファイル)の書き込みもサポートしていますので、特定のディスクの状態を丸ごと保存しておくこともできます。また、Windows上で稼動するフォルダバックアップ機能を使えば、データファイルの入ったフォルダをまとめてバックアップすることができます。日頃のバックアップ作業を手軽なものにするために、スケジュール機能と圧縮機能、更新したファイルだけを追加バックアップする増分バックアップオプションがあります。フォルダバックアップ機能では、指定したデータフォルダだけをバックアップするので、毎日のデータの保全に最適です。
対応OSWindows
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。 セット内容本体、連結用ベルト(6本) 材質フェルト(PET) 取付方式自立式 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。 アジャスターなし 材質(パネル)PET(フェルト)
1セット(4枚)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

Windowsパソコンの環境をOSやデータ丸ごと別のハードディスクやSSDにコピーできる、ハードディスク/SSDの交換に最適なハイクラスコピーソフトです。ハードディスクからSSDへ、あるいはMBRディスクからGPTディスクへ変換コピー、複数の回復パーティションの先頭移動など、便利な機能をそろえております。また容量の大きいハードディスクに交換したい、高速なSSDに交換したい、システムドライブとデータドライブを別々にしたいなど、様々なニーズにお応えできます。拡大/縮小コピー、隠し領域のコピーなど便利な機能も搭載。さらに今バージョンでは画面構成UIを改善・拡大/縮小コピー時の高速化・ファイルの絞り機能を搭載して更に使いやすくなりました。通常版。
対応OSWindows 10 October 2018 Update (バージョン1809) 32bit/64bit/8.1 Update 32bit/64bit/7 SP1 32bit/64bit 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリーWin 7/8.1/10 64bit版 4GB以上、Win 7/8.1/10 32bit版 1GB以上 ディスク150MB以上 (本製品のインストール用として) ※このほかにコピーをを行うためのハードディスク/SSDが必要です
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

メディアやハードディスクの中に暗号化したデータの金庫を作成する便利ツール。リムバブルメディアや外付けのハードディスク等に暗号化領域を作成し、大切なデータを安全に保存&持ち運びができるWindows 7対応のデータ管理用ユーティリティソフト。暗号化領域はパスワードを1回入力するだけの簡単操作で利用することができ、パスワードの不正入力対策や暗号化領域の利用期限の設定等の機能も搭載し、大切なデータを不正利用から保護することができる。 特別優待版は、ライフボート、メガソフトのユーザ、またはディスク操作/管理ソフト(パーティション操作/バックアップソフト等)、暗号化ソフトを所有の方が対象。
対応OSWindows XP(SP2以降)/Vista/7 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリーWin XPは256MB以上、Win Vista/7は1GB以上 ディスク20MB以上 使用CPUWin XPはPentium 300MHz以上、Win Vista/7は1GHz以上
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

Windowsパソコンの環境をOSやデータ丸ごと別のハードディスクやSSDにコピーできる、ハードディスク/SSDの交換に最適なハイクラスコピーソフトです。ハードディスクからSSDへ、あるいはMBRディスクからGPTディスクへ変換コピー、複数の回復パーティションの先頭移動など、便利な機能をそろえております。また容量の大きいハードディスクに交換したい、高速なSSDに交換したい、システムドライブとデータドライブを別々にしたいなど、様々なニーズにお応えできます。拡大/縮小コピー、隠し領域のコピーなど便利な機能も搭載。さらに今バージョンでは画面構成UIを改善・拡大/縮小コピー時の高速化・ファイルの絞り機能を搭載して更に使いやすくなりました。アカデミック版。
対応OSWindows 10 October 2018 Update (バージョン1809) 32bit/64bit/8.1 Update 32bit/64bit/7 SP1 32bit/64bit 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリーWin 7/8.1/10 64bit版 4GB以上、Win 7/8.1/10 32bit版 1GB以上 ディスク150MB以上 (本製品のインストール用として) ※このほかにコピーをを行うためのハードディスク/SSDが必要です
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Windowsパソコンの環境をOSやデータ丸ごと別のハードディスクやSSDにコピーできる、ハードディスク/SSDの交換に最適なハイクラスコピーソフトです。ハードディスクからSSDへ、あるいはMBRディスクからGPTディスクへ変換コピー、複数の回復パーティションの先頭移動など、便利な機能をそろえております。また容量の大きいハードディスクに交換したい、高速なSSDに交換したい、システムドライブとデータドライブを別々にしたいなど、様々なニーズにお応えできます。拡大/縮小コピー、隠し領域のコピーなど便利な機能も搭載。さらに今バージョンでは画面構成UIを改善・拡大/縮小コピー時の高速化・ファイルの絞り機能を搭載して更に使いやすくなりました。乗り換え/優待版。
対応OSWindows 10 October 2018 Update (バージョン1809) 32bit/64bit/8.1 Update 32bit/64bit/7 SP1 32bit/64bit 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリーWin 7/8.1/10 64bit版 4GB以上、Win 7/8.1/10 32bit版 1GB以上 ディスク150MB以上 (本製品のインストール用として) ※このほかにコピーをを行うためのハードディスク/SSDが必要です
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)完全データ消去ソフト
ハードディスクやUSBメモリー、リムーバブルメディア内のデータを完全に消去し、復旧できないようにするソフト。本ソフトを使って消去すれば、データサルベージソフトでもデータ復旧ができないため、データの流出を防ぐことができる。多彩な消去方式に対応しており、ゼロで上書き(0~100回を任意で)、乱数で上書き(0~100回を任意で)、米国国家安全保障局方式(NSA)、米国陸軍方式(AR380-19)、米国海軍方式(NAVSO P-5239-26)、米国国防総省方式(DoD5220.22-M)、米国コンピュータセキュリティセンタ方式(NCSC-TG-025)の選択が可能。 便利な補助機能として、新たに、詳細な消去情報を記録できるようになった。消去作業を行ったパソコンの製品名、消去したハードディスクのシリアル番号を記録できる(CD/FD起動時のみ。作業を行ったパソコンによっては取得できない場合あり)。また、パーティション単位消去に対応。複数のディスクの同時消去も可能(Windowsのみ)。
対応OSWindows 98/98SE/Me/2000 Pro/XP(32bit)/Vista(32bit) ※FD消去のみの場合でも起動用FD作成時に対応OSが必要 対応機種IBM PC/AT互換機 アズワン品番64-3785-80
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

パーティション サンワサプライ 動画あり
サンワサプライパーティション
吸音効果のあるW600のパネルを3枚繋げたパーティションになります。隣同士で行われているミーティングの間仕切りとして最適です。使わない時は折りたたんで収納することができます。キャスター付きですので、折りたたんでの収納・移動が容易に行えます。キャスターの車輪直径は40mmです。3連のパーティション同士をベルクロファスナーで連結(直線のみ)が可能です。高さが1620mmあるので、反対側から覗き込みがしにくい高さです。パーティションの端部にベルクロファスナーが有ります。連結させる際は片方を裏返してメスにしてください。
付属品ストッパー付キャスター(10個)、マイナスドライバー 材質張地:布/芯材:フェルト(PET) 幅(mm)(外寸)1854、(パネル1枚のみ)600 高さ(mm)(外寸)1695、(パネル1枚のみ)1620 奥行(mm)(外寸)230、(パネル1枚のみ)32 キャスターあり※長期間折りたたんだままにしておくと、連結部のPVCに癖がつき広げた直後は折り畳みが戻るようになります。その際は、広げた状態にし、キャスターのストッパーをかけて放置してください。広がりを維持するようになります。 組立時間20分 パネル厚(mm)32 アジャスターなし 組立人数1 材質(パネル)PET
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者 高さ(cm)2.8 幅(mm)77 質量(g)350 消費電力(W)60 長さ(cm)12.9 出力電流(A)5 保存温度(℃)-20 ~ -85 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)5 ~ 45
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷