絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6
適合【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番EA650BX-106A
材質【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)2.1
材質(柄部)ファイバーグラス
本数【継本数】5本
1個
¥48,000
税込¥52,800
欠品中
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。
全長(m)6
適合【先端工具】EA650BX-3/14
エスコ品番EA650BX-100
材質ファイバーグラス
質量(kg)3.2
直径(Φmm)39
収納寸法(m)1.5
本数【継本数】4本
1個
¥42,100
税込¥46,310
翌日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付
質量(kg)1.06
品番(先端工具)EA650BX-3~-18
段数2段
全長(m)1.2・2.2
管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36
材質(柄部)ファイバーグラス
アズワン品番64-7907-15
1本
¥31,200
税込¥34,320
当日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6
適合【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番EA650BX-110A
材質【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)4.6
材質(柄部)ファイバーグラス
本数【継本数】8本
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12
適合【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番EA650BX-112A
材質【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)5.1
材質(柄部)ファイバーグラス
本数【継本数】10本
1個
¥127,400
税込¥140,140
翌日出荷
関連キーワード