4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)36
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル
対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
材質筐体:アルミ、プラスチック
質量(g)約45
電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)
ケーブル長(m)推奨:5以下
内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20
対象コネクタPC接続:USB Type-C
解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
ケーブル長(cm)約20
インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート
ポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)315
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)56
ポート数2
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~75
メモリー64MBDDRIISDRAM
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)66
動作温度(℃)0~40
チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)25
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)0.15
ケーブル長(cm)15
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにDisplayPortモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - DP変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - DP変換アダプター。性能:4K30Hzビデオ、2chオーディオ(DisplayPort経由)対応。20cm一体型ケーブル内蔵 USB 5Gbps - DisplayPortハブコンバーター(1x USB-A オス - 1x DPメス コネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ画面を別ディスプレイにミラーリングまたは拡張。サイズの大きな(または大量の)表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。ニュースフィードや株式銘柄などのデータを複数画面に渡って表示
仕様【ワイド画面サポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)58
電源USB電源
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-15~75
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)55
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)20
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
本アダプターは3つの表示モードに対応します。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容JUA365本体、保証書
色シルバー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)84.5
外形寸法(mm)68×66×15
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
対応解像度HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)
給電方式バスパワー
USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-A
メス形状HDMI(4K)
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(4K)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)62
幅(mm)58
高さ(mm)13
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】HDMI
対応OSWindows 8/8.1/10
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
ケーブル長(m)1
色スペースグレー
長さ(mm)101
幅(mm)80
高さ(mm)16
質量(g)180
保証期間2年
入力AV:USB 3.0
出力AV:HDMI
動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)
保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)
湿度範囲(%)<85(結露しないこと)
対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121
対応OSWindows 10/11
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2HDMI
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に
色ブラック
コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
ケーブル種類スタンダード
フェライトコアなし
変換タイプオス-オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
幅(mm)50
色ブラック
質量(g)78
消費電力(W)10
長さ(cm)62
出力電流(A)2
高さ(cm)1.8
入力電流(A)0.5
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加
色グレー
対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOS
ポート数2
最大解像度3840×2160(30Hz)
長さ(mm)275
幅(mm)50
質量(g)86
保証期間3年間
高さ(mm)15
コネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス)
コード長さ(cm)11
オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1
メス形状HDMI×2
変換タイプオス - メス
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
対応解像度最大:1920×1080/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)65
電源USB電源
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
メモリーDDR1Gb
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)45
配線方式HDMI
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)6.35
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
MTBF(時間)43341
変換タイプメス - オス
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる
Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約24
規格VCCI Class B
対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体
コネクタ形状USBメス - HDMIメス
対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64
動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3795-35
USBタイプUSB2.0
メス形状USB、HDMI
変換タイプメス - メス
1台
¥13,390
税込¥14,729
当日出荷
デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター。4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続。複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)175
色ブラック
高さ(mm)30
質量(g)155
ポート数2
電源USB電源
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb
最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz
製品幅(mm)142
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)30
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パソコンに搭載されているMiniDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.2
コネクタ形状ミニDisplayPort(オス)-VGA(メス)
対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※本製品は音声データには非対応
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
ポート【映像入力ポート】ミニDisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※アクティブタイプ
対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200、最大1080p
オス形状ミニDisplayPort
メス形状VGA
変換タイプオス - メス
コネクタ1ミニDisplayPort
コネクタ2VGA
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし
セット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド
長さ(mm)195
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)9.3
出力【AV】VGA
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
入力【AV】USB3.0
保存温度(℃)-10~55
メモリー512MBDDRII
最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。
動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~70
チップセットFresco-FL2000DX
ケーブル長(cm)14
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。
ポート【拡張】2K HDMI×1/4K HDMI×1
色シルバー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×15×68
ケーブル長(mm)200
質量(g)約84
セット内容JCA365/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度HDMI1:3840×2160 @ 30 Hz、HDMI2:2048×1152 @ 60 Hz(最大デュアルディスプレイが可能)
給電方式バスパワー
コネクタ形状USB3.1 Type-C / Type-A (オス)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。
より良い音質と画質の再現性
使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20
色黒
質量(g)31
奥行(mm)200
ケーブル長(m)0.2
保証期間3年
オス形状HDMI - VGA
メス形状VGA
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB 3.0ホストコンピュータとの接続により、優れた性能に必要な最大帯域幅を提供。別のディスプレイにデスクトップをミラーリングまたは拡張して生産性を向上。DisplayLink プラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデート。MacとPCに対応。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。5.1チャネル オーディオに対応。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。USB 2.0との下位互換性
用途HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)90
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)62
電源USB電源
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-5~40
メモリー512MBDDRII
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)55
動作温度(℃)0~35
チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500
オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)90
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
MTBF(時間)87880
変換タイプメス - オス
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯
長さ(mm)25
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)25
湿度(%RH)25~60
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz、3840×2160@60H
製品幅(mm)150
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)6.7
対応解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60H
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから簡単にVGA端子に変換するディスプレイアダプターです。
DisplayPort Alt mode対応しています。
MacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでプロジェクターやモニターを拡張できます。
セット内容JCA111 USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書
色シャンパンゴールド
材質(本体)プラスチック/アルミ
質量(g)28.6(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)23.4×68×14.4
コネクタ形状USB Type-Cオス - VGAメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
対応解像度最大1080p@60Hz(理論値)
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-C
メス形状VGA
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Luna Displayは、iPadをセカンドディスプレイにします。
DP Altモードに対応したUSB Type-CポートやHDMIポートに差し込むことで利用できます。
PCからiPadへの接続のみならず、MacからMacへの接続や、iPadをMac miniやMac Proのメインディスプレイとして利用するヘッドレスモードでの接続などが行なえます。
用途iPad・Macをセカンドディスプレイにするワイヤレスディスプレイアダプター
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示
仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス
用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続。Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続
色ブラック
ケーブル長(mm)331
長さ(mm)56
幅(mm)26
高さ(mm)15
質量(g)24
保証期間3年間
コネクタAMini DisplayPort
コネクタBHDMI (19ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メス
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・USBポートからHDMI/VGAに変換し映像出力できるUSB-HDMI/VGAディスプレイアダプタ。・WindowsとMacに両対応。・HDMIとVGAの2画面同時出力に対応。・拡張モード、複製モードの2種類の表示モードから選べます。・本体に内蔵のドライバーをインストールするだけで簡単に使用できます。・持ち運びに便利なUSBケーブル一体型の軽量コンパクト設計。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)42
対応OSWindows 7/8/10/11、MacOS 10以降
最大解像度1080p(1920×1080)
接続端子PC:USB2.0(Type-A)
ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)
サイズ(mm)62×40×15(ケーブル含まず)
電源供給方式バスパワー(電源不要)
ポート映像出力ポート:HDMI(最大1080p)/VGA(最大1080p)、音声出力ポート:3.5mmオーディオジャック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨
用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
仕様チップセットID:VL103
セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応
長さ(mm)390
幅(mm)38
色グレー
高さ(mm)15
質量(g)26
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)
ケーブル長(mm)312
オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ)
対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz
動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)
オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
メス形状DisplayPort [20ピン]
湿度範囲(%)10~85RH
変換タイプオス - メス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Type-CからVGAに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
USB 3.0ポートを通じて4K対応HDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、4K HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで4K HDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして
使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
セット内容JUA354 USB 3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター、クイックインストールガイド、保証書
色シルバー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)75.5
外形寸法(mm)58×76×11
ケーブル長(m)0.08
コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)8
対応解像度3840×2160@30Hz
給電方式バスパワー
USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-A
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
外付けディスプレイを追加できる4K対応USB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。ホテルや共有デスクでHDMI TVに接続
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)35
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI
色スペースグレー
長さ(mm)101
幅(mm)80
高さ(mm)16
質量(g)165
入力AV:USB-C
出力AV:HDMI
動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)
保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)
湿度範囲(%)<85(結露しないこと)
解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド
オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121
ケーブル長(m)0.101
対応OSWindows 10/11
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Type-CからDisplayPortに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C
メス形状DisplayPort
変換タイプオス-メス
1台
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書
色シャンパンゴールド
材質(本体)プラスチック
質量(g)30.2(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)23.4×68×14.4
ケーブル長(m)0.145
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
対応解像度最大4K@60Hz(理論値)
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)360
幅(mm)50
色グレー
高さ(mm)14
質量(g)60
ポート数2
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 10/11
入力信号DisplayPort 1.4
最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間3年間
出力信号HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x DisplayPort
コネクタB2x HDMI
オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
メス形状HDMI
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K30P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMI
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
Type-CからDVIに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C
メス形状DVI
変換タイプオス-メス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ポータブルHDMIデバイスとHDMIディスプレイ/テレビを接続するHDMI Microコネクタ
持ち運びに便利で最適なパフォーマンスを提供する高品質設計
デジタルオーディオ/ビデオ信号を1本のケーブルで対応するオールインワンケーブル
長さ(mm)127
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)20
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Micro HDMI[19ピン]オス
製品幅(mm)20
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBMicro HDMI[19ピン]
オス形状Micro HDMI[19ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ