22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具プラスドライバー2番 耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欲しいと思ったその場所に、高さや角度も自由自在。大画面モニター[32~75インチ]対応!。ハンドルで高さを簡単に調節できる。用途に合わせて簡単に回転できる。画面の角度も調整できる。ストッパー付きキャスターで暴走防止。有孔ボードやケーブルバンドで配線もすっきり。WEBカメラやPC、DVDプレーヤーなどものせられる
用途会議室で。学校や塾などの教室で。展示会やセミナー会場で。デジタルサイネージとして セット内容本体、ケーブルバンド×2本、結束バンド×3本、組み立て用ネジ類×46個、モニター取り付け用ネジ類×40個、組み立て用工具×3本、取扱説明書(保証書付) 材質スチール、アルミニウム、プラスチック 質量(kg)24.3 耐荷重モニター 70kg、上棚 5kg(有孔ボード765g含む)、下棚 5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×740×1340~1790(ブラケット上部まで / 上棚取り付け時、最長2148) 対応VESA規格 200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、300×400mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、500×200mm、500×300mm、500×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm 適合モニターサイズ32~75インチ 可動範囲(°)モニター傾斜 上5/下12、モニター回転 90
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

取付可能対象NE42、NE42Mに取り付けが可能です 型式NE-42-OP01 棚板 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×200×20 色(本体)ブラック
1枚
18,980 税込20,878
21日以内出荷

業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール ブラック 高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用 ディスプレイ対応数:1 ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220 最高高さ(mm)2375 VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600 サイズ60インチから100インチ対応 角度(°)チルト:+5/-10 高さ調節あり セット内容2 - プラスチックハンドル、1 - コラム 左、1 - コラム 右、1 - TVマウントブラケット 左、1 - TVマウントブラケット 右、2 - トップカバー、8 - スペーサ 大、1 - カメラ接続ブラケット、1 - カメラシェルフ、1 - DVD用クロスバー、2 - ノブ、4 - M6×25mmネジ(平頭)、3 - M4 x 6mm 皿ねじ、2 - M4 x 6mm 皿ねじ、1 - DVDシェルフ、6 - M6 x 14mm ネジ、8 - M8 × 25mmネジ、1 - 六角レンチ、1 - レンチ、4 - M5 x 14mm ネジ、4 - M6 x 14mm ネジ、4 - M6 x 30mm ネジ、4 - M8 × 30mm ネジ、4 - M8 x 50mm ネジ、4 - 角ワッシャー、8 - スペーサ 小、1 - ベース、4 - キャスター、2 - M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2 - M6 x 25mm 六角ネジ、1 - TVマウントプレート ブラック & シルバー 保証期間5年 耐荷重(kg)100
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

スタンドと一体感のある32インチディスプレイ搭載スペースとカタログ6種類を収納できるポケット付き。 インパクトのある動画で興味を与え、ついついカタログを手にしてしまうハイブリッド型デジタルサイネージスタンド『DSC』 競合店に差をつけろ!
仕様カタログ収納部 3列2段、カタログポケット有効寸法 W268×H350×D30mm、カタログポケット耐荷重 1.2kg(合計7.2kg) 付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)29 ブラック 取付ピッチVESA 100×100、200×200 耐荷重(kg)10 対応シャープ PN-Y326/フィリップス 32BDL4050D/三菱 DSM-32L8/パナソニック TH-32EF1J/NEC LCV-V323-2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×1480×550 キャスター径(Φmm)50(×4) 後輪ストッパー付き 中心高さ(mm)1200(目安) 傾斜角度(°)12.5 ディスプレイサイズ(目安)32
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
モニタと一体化することでスッキリとした見栄えになります。 デスク上の空間を有効活用できます。 トレー部分は滑り止めシート付です。 スピーカーの位置を上げることで耳の位置に近づけることができるのでより迫力のある音質を楽しめます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品モニタ取付用:ボルト(M4×12)×2、ワッシャー×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 対応VESA100、外寸500~790までのモニタに対応 梱包数1 トレイサイズW110×D150 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)4 組立人数1
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5&degの上下振りで画面調整、+/-90&deg回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用 ディスプレイ対応数:1 耐荷重(kg)70 長さ(mm)702 幅(mm)920 高さ(m)1.6 質量(kg)23.8 VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400 サイズ37インチから70インチ対応 角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90 セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取り付け部に上から挿し込みネジで固定してからご使用ください。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール 寸法(mm)幅約520×奥行約114×高さ約548 ※突起部、クランプノブを含まず 質量(kg)約3.32 取付画面数:1画面 サイズ13~32インチ 規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約8 対応ガススプリング:× 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:約10~約88、グロメット:約10~約75 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須) 付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック ディスプレイ(取付)横設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 アンカーピッチ(mm)W850×D200
1台
259,800 税込285,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。 仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具 材質スチール 質量(kg)85 ブラック 取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1940×550 キャスター径(Φmm)32(低床タイプストッパー無し) ディスプレイ縦設置専用 中心高さ(mm)1250
1個
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40~50インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)7.6 ブラック 取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:440×230×50(5kgまで) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1040×540 収納時:500×1088×136 キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し) ディスプレイ縦横設置可能 ディスプレイサイズ(目安)40~50インチ
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須) 付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm ディスプレイ(取付)縦設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
219,800 税込241,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

32インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。 キャスター付きで簡単に移動も可能です。 閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)6.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136) キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し) ディスプレイ縦横設置可能 ディスプレイサイズ(目安)32インチ
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。 とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。 移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)27 ブラック 取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420 キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き) 棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付) ディスプレイ縦横設置可能 中心高さ(mm)1250~1450 棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整 高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350 ディスプレイサイズ(目安)40~55
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm キャスターΦ32mm 低床キャスター ディスプレイ(取付)縦設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
1台
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック キャスターΦ32mm 低床キャスター ディスプレイ(取付)横設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
1台
269,800 税込296,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。 サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。 高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)40 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410 ディスプレイ縦横設置可能 中心高さ(mm)1600~1900 ベースW550×D410mm 2分割 16kg 収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70 高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整 ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60~70インチ、80kgまでの電子黒板に対応の電動昇降式スタンドです。 画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整可能です。 大人数・部屋全体に見せるときは高くして、小学3年生がタッチする時は低くするなど便利にお使いいただけます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)69 ブラック 取付ピッチVESA W100~800×H100~400mm 耐荷重(kg)80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×1280~1680×750 機能防振パット機能有り キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き) 棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付) ディスプレイ縦横設置可能 中心高さ(mm)1150~1550 棚板高さ調整(mm)100ピッチ 2段階調整 高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×150 ディスプレイサイズ(目安)60~70
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷

「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)15 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1119×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)900~1100 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)12.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)500~700 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

小型のテレビ会議システム一式を搭載し、持ち運びができる小型軽量スタンドです。 軽量化のため、アルミ素材を使用しスタンド重量は3kg以下となっています。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質アルミ 質量(kg)本体:2.6、カメラテーブル:0.3 ブラック 取付ピッチVESA W75~100×H75~100mm 耐荷重(kg)7.5(カメラテーブル:5 コーデック収納部:5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×395×280(コーデック収納部 344×50×280) ディスプレイ横設置専用 中心高さ(mm)200~250 高さ調整範囲(mm)25ピッチ 3段階調整 ディスプレイサイズ(目安)24インチ以下
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷