手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。
付属品クッション用スポンジ×4
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)2.7
間口(mm)300
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5
保証期間5年間
天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
見やすい!打ちやすい!疲れない!ノートパソコンの角度が調整可能なPCスタンドです。メタル素材のベースはPCの熱を逃します。角度は5段階で調節可能、お好みの角度で作業をしていただけます。
質量(kg)1.6
間口(mm)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×18~135×280
適合サイズ【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)対応
角度固定タイプのノートPCスタンド。通気性のよいスリットとメタル素材によりPCの熱を逃がします。角度がついているので、キーボードが打ちやすく疲れにくいスタンドです。
間口(mm)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×55×280
適合サイズ【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークステーション球のPCにも対応可能なワイドタイプのノートPCスタンド。通気性を良くするスリット入り&メタル素材により熱を逃します。
間口(mm)440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×55×280
適合サイズ幅440mmまで(17.3インチ)のノートパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスを明るく彩るホワイトの天板・フレームを採用したオフィスデスクです。高さはH720mmです。バックパネルは2重構造になっているので、ケーブルを隠すことができます。バックパネルは段違い(外側が低い)になっており、モニタアームなどのクランプ取付けによる干渉が少なくなっています。天板後部端にケーブル口があります。キャスター、アジャスターが標準装備です。
付属品キャスター、アジャスター、ケーブルタップ受け
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)720
耐荷重(kg)中心:80
キャスターあり
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)150
関連キーワード