23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー
幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200
質量(kg)約3.9
高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)
奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W
最大応答速度OD:5ms(GtoG)
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比1200:1
画素ピッチ約0.274mm
表示色1677万色/sRGB97%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)75×75(M4×7)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
パネル種類IPS(HIS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)0.275
表面処理ノングレア
入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°
走査周波数(水平)30~115kHz
走査周波数(垂直)48~100Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。
クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。
W1000でディアルモニタの設置にも最適です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
高さ(mm)【天板上から】130
間口(mm)1000
使用工具手袋
耐荷重(kg)10
内寸奥行(mm)【クランプ、デスク下部の金具】60
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×260
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースをキーボード収納や書類置きとして有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
クランプ止め位置は左右とも2か所あるので障害物がある場合でもさせて設置が可能です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、クランプ部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
クランプ幅(mm)10~50
色(天板)ホワイト
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
六角レンチ(mm)3
組立人数1人
21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能
仕様●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●TCO:対応●国際エネルギースター:登録●その他環境及び安全規格:CE、TUV●VCCI:対応
ピッチ0.248mm
消費電力(W)最大55、標準16
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.5(スタンド含む)
入力信号デジタル: HDMI/DisplayPort
角度調整範囲上下角度調整(チルト):上向き22°/下向き5°、左右角度調整(スイベル):左右各45°、●縦回転(ピボット):左右回転各90°
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子HDMI×1/DisplayPort×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)336.5~486.5×489.5×209.5
高さ調節150mm
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。上下左右178°の広視野角パネルを採用。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。
コントラスト比80000000:1(ダイナミック)
モニターサイズ27型
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2745×0.2745 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.94
最大消費電力(W)29
コントラスト比1300:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。
利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。
「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。
上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。
フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。
液晶パネル21.5型
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)
パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能のパネル)
色(本体)ブラック
最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm)
最大表示色1677万色フルカラー
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
最大輝度(cd/m2)250
応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))
映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)
スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載
消費電力最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準)
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【チルト】上:20、下:5
回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)
高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり)
質量(kg)約4.4(スタンドあり)
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書
規格2K/FHD(Full-HD)
高さ調節可
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×408
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様●保守:5年
付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/ マニュアル/保証書/VESA用スペーサー
ピッチ(mm)約0.311mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 90%
解像度1920×1080
視野角H:178°,V:178°
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル
応答速度14ms(GtoG)
入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節あり「130mm」
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350cd/m2
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)
リフレッシュレート(Hz)75
角度調節あり
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)
材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄
使用工具プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429
取付け方法据置き
組立時間約20分
適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg
支柱径(Φmm)約42
設置形態1台
総耐荷重(kg)8
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。 4K 3840x2160サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体にホワイトカラーを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR303:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー
質量(kg)3
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)横380-490/縦555-610×幅542×奥行192
表面処理非光沢
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%
解像度1920×1080
応答速度14ms
入力端子HDMIx1/VGAx1
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(HIS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
耐荷重(kg)ディスプレイ/60
総耐荷重(kg)70
付属品ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×16)×4
材質スチール(メラミン焼付塗装)
規格設置規格/VESA対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×800×1165~2165
適合機器ディスプレイ60~84型
アズワン品番64-0846-01
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.7MB)
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。※2. Macは最大180Hzまで対応しております。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。便利な昇降式多機能スタンドを採用、110mmの範囲(横置時)で高さ調節が可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横380-490/縦555-600mm×幅横542/縦321mm×奥行192mm●応答速度(G to G):3ms●パネル方式:IPS(HIS)●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大≦32W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●最大消費電力:32W●高さ調整:あり「110mm」●リフレッシュレート:200Hz
サイズ23.8型
ピッチ約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.7
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBNO
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。低い位置までディスプレイ傘あるので、会議終了後にデスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます。
用途スイッチ1つで電動昇降、使わないときはデスク下収納できるキャスタータイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。
仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg
コード長さ(mm)3200
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ32型
総耐荷重(kg)40
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
接続方式プラグアンドプレイ:YES
機能HDR10:YES(DP/HDMI)
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度1920×1080
視野角【上下/左右】H:170/V:160
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2W×2
画面サイズ24.5型
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TN
ブルーライトカット軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)491
質量(kg)3.9
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格2K/FHD(Full-HD)
出力イヤホン出力:YES
表面処理非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220
レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度5ms(OD)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
高さ調節可
使用環境湿度(%)10 - 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
仕様【取付画面数】1画面
セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4
材質スチール、ABS、PA
質量(kg)約4
色ブラック
タイプスタンドタイプ
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540※VESAマウントを除く
適合サイズ17~27インチディスプレイ
軸数2軸
液晶モニター1
可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360°
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
総耐荷重(kg)25
付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
32~75インチ程度対応。
専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。
ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。
VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。
レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。
TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。
外して使用することは可能です。
キャスターは4輪ともストッパー付きです。
付属品ディスプレイ取り付けネジ
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ75インチ
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
組立人数2
対応VESA規格200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる
総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで)
付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910
アズワン品番64-0845-75
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8
サイズ27型(対角68.6cm)
消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格TCO Certified、VCCI、PSE
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5
入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー
コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)
画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm
解像度1920×1080
保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと)
応答速度0.4ms(MPRT)
スピーカー2W×2
入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。
ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。
棚板は3段階で高さを変更できます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg)70(ディスプレイは60まで)
対応インチサイズ55~65
付属品ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)38.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×710×1657~1917
アズワン品番64-0846-05
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
23型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
FullHD 1920×1080サポート
ACR機能搭載 8000000:1
オーバードライブ機能搭載
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力
HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ対角:58.4cm(23型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ水平:0.265mm × 垂直 0.265mm
最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:509.2 × 垂直:286.4
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
専用ハンドルにてディスプレイの位置を上下昇降させることができます。
ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔になりません。
ブラケット中心位置が1364~1624mmで可動します。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板を1枚標準装備しています。
棚板の角には安全を配慮しR加工を施しています。
棚板は3段階で高さを変更することができます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
スタンド脚部は、足が引っ掛かりにくいようにパネル式になっています。
位置を動かすのに便利な取っ手付きです。
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
耐荷重(kg)70
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)48.7
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×710×1614~1874
アズワン品番64-0846-28
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
サイズ対角:68.6cm(27型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
昇降幅(mm)可動範囲 上下150
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS方式
入力コネクタ(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
31.5型液晶ディスプレイ。VA方式パネル採用 。4K2K 3840×2160サポート。応答速度3ms。高さ調整可能。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VA
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ1台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム。重量8kg、24インチまでのモニタ1台に対応。使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能。ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。-5° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応
用途オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク。医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適。既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供
色ブラック
幅(cm)66.8
長さ(cm)80
角度調整範囲-7
高さ(cm)50
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●J-Moss:対応●リフレッシュレート:60Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●VCCI:対応●パネル方式:VA●電源OFF時消費電力:0.3W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●本体サイズ(H×W×D):584x715x282●PCリサイクル:対応●HDR方式:HDR 10●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●標準消費電力:54.4W
サイズ31.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポート
ピッチ0.18159 x 0.18159 mm
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
本体質量(kg)9.3
コントラスト比80000000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°、 上下178°
ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M
入力端子HDMI2.0 x2、DisplayPort1.4 x 1
スピーカーあり5Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
25型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用
WUXGA 1920×1200サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ対角:63.36cm(25型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm
最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)300(標準)
入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DisplayPort × 1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
フルHD(1920×1080)解像度と最大120Hzのリフレッシュレートに対応した滑らかな映像表示が特徴の27型ワイド液晶ディスプレイ。HFSパネルを採用し、上下左右178°の広視野角を実現。映像の色やコントラストの変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示が可能です。 。最大の魅力は、昇降スタンドの多機能性。130mmの高さ調整、左右180°のスイベル(台座回転)、-7°~+30°のチルト、左右90°のピボット(画面回転)に対応しており、作業姿勢に合わせて柔軟に調整できます。これにより、長時間の使用でも目や肩への負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。さらに、ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術を搭載し、目の疲れを抑える設計。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生可能です。2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声再生にも対応。VESAマウント(100mm)にも対応しており、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのもポイント。環境配慮設計でグリーン購入法やRoHS指令にも適合し、5年間保証付きの安心設計です。
仕様チルト角:上/30°下/7°
付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)(スタンドあり): 約5.3
消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×234×398~528(スタンドあり)
最大解像度1920 × 1080 (フルHD)
保証期間5年間
応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)
入力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)
視野角(左右:上下)(標準)178:178
VESAマウント(mm)100(0.7ピッチ)、M4.0、L10
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
画面サイズ27型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式HFS
輝度(cd/m2)250(Typ.)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
27インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、360Hzの超高速リフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。最大360Hzのリフレッシュレートに対応(DP接続時)、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。便利な昇降式多機能スタンドを採用。130mmの範囲内で高さ調整を行うことが可能です。また90度右に回転させての縦使用も可能です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(360Hz対応)を搭載します。PS5とも120HzでのHDMI接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。
仕様●保守:2年
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、 スタンド、VESA用スペーサー
ピッチ(mm)約0.311mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 / sRGB:100% / DCI-P3:83%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°
ケーブルDPケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子HDMI×2、DP×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節YES ( スタンド部可動域130mm)
使用湿度(%RH)10% - 90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)450cd/m2
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x12mm)
リフレッシュレート(Hz)360
角度調節あり
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。
仕様chemSHERPAに対応
付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12
材質鋼
耐荷重(kg)モニター質量3~5
トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)150
対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
23.8型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/高リフレッシュレート180Hz/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●その他環境及び安全規格:CE、TUV●高さ調整:あり 上下150mm●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●VCCI:対応●アスベスト:意図的含有無し●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●リフレッシュレート:180Hz●J-Moss:対応●パネル方式:IPS方式パネル●本体サイズ(H×W×D):355.0~505.0×539.5×171.0 mm●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°
サイズ23.8型
ピッチ0.275mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.5(スタンド含む)
入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI
最大消費電力(W)65
コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89°、上下各89°
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子DisplayPort / HDMI
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●VCCI:対応●標準消費電力:16W●パネル方式:IPS方式パネル●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●J-Moss:対応●高さ調整:あり 上下150mm●リフレッシュレート:180Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):407.5~557.5×613.0×213.0 mm●アスベスト:意図的含有無し
サイズ27型
ピッチ0.311mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.4(スタンド含む)
入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI
最大消費電力(W)60
コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子DisplayPort / HDMI
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ 昇降スタンド付き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ