仕様●ACパワーレンジ:100-240V 24V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~90%
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)5Kg
サイズ28
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
表示色1677万色
解像度3840×2160
応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子HDMIx2/DPx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
コントラスト41.66736111
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(AAS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード