「ディスプレイ 23.8」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm)約0.275mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMI 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms 入力端子DP×1/HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)パープル 高さ調節あり「110mm」 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400cd/m2 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS(HIS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4×7mm) リフレッシュレート(Hz)200 角度調節あり
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷