「ディスプレイアダプタ」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パフォーマンス:解像度8K60Hz/4K120Hz、HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換 USB-C - DisplayPort 1.4(またはDP - USB-C)リバーシブルケーブル。リバーシブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニタへ、またはDisplayPortデバイスをUSB-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル(1m)。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。また、このアンプは類似品と比較して、対応するDPケーブルの最大長が長いType-C - DP1.4 変換ケーブル。DP/USB-Cモニタ互換:ディスプレイポートホストからUSB-Cモニタに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応(LG/Dell/UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプタ一体型ケーブル:各種OSでドライバ不要のセットアップに対応。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、ラッチ付DPコネクタで安定した接続を維持
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)46 ケーブル長(m)0.97 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz 製品幅(mm)22 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)97 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

USB 3.0ホストコンピュータとの接続により、優れた性能に必要な最大帯域幅を提供。別のディスプレイにデスクトップをミラーリングまたは拡張して生産性を向上。DisplayLink プラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデート。MacとPCに対応。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。5.1チャネル オーディオに対応。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。USB 2.0との下位互換性
用途HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)90 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)62 電源USB電源 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-5~40 メモリー512MBDDRII 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)55 動作温度(℃)0~35 チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500 オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)90 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] MTBF(時間)87880 変換タイプメス - オス
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書 長さ(mm)88 グレー 高さ(mm)18 質量(g)94 出力【AV】VGA ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-25~75 メモリー32MBDDRSDRAM 製品幅(mm)52.5 動作温度(℃)-10~55 チップセットMCT-T2-285A ケーブル長(cm)50 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間)200000 変換タイプメス - オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

mDP - VGAケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)対応のケーブル(91cm)でVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、DPCP & HDCP 1.4対応 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーに対応。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。アダプタ内蔵:VGAコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。効率アップ:VGAモニタやプロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAディスプレイアダプタケーブル | 脱落事故を防ぐVGAネジロックつきケーブル | 金めっきコネクタ。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - VGAビデオ変換ケーブル。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどで使用可能
セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)930 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)72.5 出力【AV】VGA 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)34 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)91.5 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(91cm)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。 ホスト互換性:mDP/mDP++ソースに対応するアクティブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用。DVIディスプレイ機器(モニタ、プロジェクタなど)をMini DisplayPort出力デバイスに直接接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)920 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)154.7 出力【AV】DVI-D(シングルリンク) 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットParade-PS171 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)92 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適 ブラック 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)0~70 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)5~35 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D[25ピン] コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装 HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
長さ(mm)900 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)68.7 電源USB電源 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)90 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ディスプレイやテレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI ホワイト 質量(g)26 ケーブル長(m)約0.8 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×45×15 ケーブル外径(Φmm)約4.8 アズワン品番64-0886-76 対応解像度最大3840×2160 変換タイプオス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応HDR対応 消費電流(mA)400(最大) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3 ケーブル径(Φmm)約4.2 対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB Type-C メス形状HDMI アダプタタイプDPaltモード
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

高性能ドック:TB3DK2DPPDの後継機。ドライバーのインストールが不要な簡単セットアップ。デュアル4K60Hzビデオ出力、デュアルモニター4K60Hz、5x USBハブ(2x急速充電ポート、3x USB-A (1x 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) & 2x USB-C 10Gbps)ギガビットイーサネット、ヘッドセットポート、96W PowerDeliveryを搭載したUSB-C互換Thunderbolt 3ドック。柔軟なモニター出力:ソフトウェアや圧縮を使用せず、GPUの性能をダイレクトに活用してデュアル4K60Hzビデオを出力。DPまたはHDMIモニターに対応。TB3非対応のUSB-Cノートパソコンでは最大デュアル4K30Hz。2x DP 1.4 & 2x HDMI 2.0ポート搭載のThunderbolt 3ドック。対応機種:WindowsおよびmacOS搭載USB-CおよびThunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。96W PowerDelivery 3.0認証取得:低圧電力を使用する多くの民生用ドッキングステーションとは異なり、ノートパソコンや周辺機器に十分な電力を供給できるフルスペックの電源アダプターが付属。ドックは、最大100Wのピーク電力(常時96W)を供給。デバイスセキュリティ:80cm ホストデバイス接続用Thunderbolt 3ケーブル付属。オプションのブラケット(SSPMSVESA、SSPMSUDWM)用の取り付け穴、標準セキュリティロック用Kスロット搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)80 幅(mm)220 高さ(mm)30 質量(g)250 保証期間3年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 インターフェースThunderbolt 3、USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps 対応解像度Thunderbolt 3対応ノートパソコン デュアルモニタ:4096 × 2160 @60Hz、Thunderbolt 3対応ノートパソコン シングルモニタ:7680 × 4320 @30Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン デュアルモニタ:4K(3840×2160)@60Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン シングルモニタ 5K(5120×2880)@60Hz(DPのみ) 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)2.5 出力電圧(V)20DC 出力電流(A)8.5 セット内容1-ドッキングステーション、1-ユニバーサルACアダプタ、2-電源コード日本/北米、オーストラリア・ニュージーランド、1-Thunderbolt3ホストケーブル80cm、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり、オーディオ:あり ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows 8/10/11、macOS Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Ubuntu (18.04/20.04) USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷