31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10×2 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター2面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.85 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ 総耐荷重(kg)20 対応インチサイズ42まで 付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ) 材質スチール ブラック
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)最大:約20 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)ポール部:35×700
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。 使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。 工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 奥行(mm)110以上 耐荷重(kg)10×2 本体質量(kg)3.3 角度調整範囲左右180度 天板厚さ(mm)30~100 液晶モニター2台 適合モニターサイズ~27 アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

サンコー(電子機器)モニターアーム用ロングポール(100cm)
エコ商品
耐荷重(kg)最大:約20 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5 取付け方法壁面 アームの可動方向水平垂直
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム
耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個 セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書 取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。 材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック 幅(mm)VESAブラケット:116 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35 ブラック 使用工具プラスドライバー,手袋 クランプ範囲(mm)10~80 耐荷重(kg)最大:20、最小:2 適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ,グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチ アームメカニカルスプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4,6
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール ブラック 取付支柱 使用工具プラスドライバー,手袋 適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ最大32インチ 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm)6
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 VESAマウント(mm)75×75および100×100
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウス液晶モニターアーム ガススプリング
エコ商品
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書 寸法(mm)W132×D556×H555 質量(kg)約3.7 耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。 保証期間3年間 対応インチサイズ17~49まで RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm 可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1台
10,398 税込11,438
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.25 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

CR-LACDK2402BK 液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載 サンワサプライ 動画あり
【モニターアーム】 ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。 水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。 ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。 2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。 クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。 クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。 モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。 ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】 設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。 モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。 本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません) 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10 タイプデスク取付 ポート数4ポート 消費電力(W)15 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ2台 固定方法クランプ式/グロメット式 取付け方法クランプ, グロメット 液晶モニター2台 スロットSDメモリカード, microSDカード 適合モニターサイズ32インチ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】 可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度 総耐荷重(kg)20 対応解像度4K/30Hz ケーブルタイプ分離タイプ 出力数2台 対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 取付据置き 使用工具手袋 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360° 六角レンチ(mm)4・6
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量8.0~20.0kgです。 チルト角度は125°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質支柱・クランプ/スチール、アーム・ブラケット/アルミ 質量(kg)3.4 ホワイト 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/125°
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

材質支柱:スチール、アーム:アルミ 全長(mm)515 質量(kg)3.4 耐荷重(kg)8~20 適合サイズ32型まで 取付可能厚(mm)10~50 アズワン品番64-2267-98 可動範囲画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

壁出し式で最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大20 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15~55インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~200×200
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555 質量(kg)約3.69 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~約20 対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 液晶モニター1画面取り付け可能 適合モニターサイズ17インチ~49インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)合計:20(各:10) 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。 VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書 質量(g)2900 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250 保証期間12ヶ月 適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取り付けネジ×4、六角棒レンチ、滑り止めクッション×4 材質天板:強化ガラス、アルミ、足:鉄 タイプスタンド 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80 液晶モニター1
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワダイレクト高耐荷重水平アーム
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型モニタや医療用モニタなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kg。 VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm) 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)32インチ 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) グレー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)443mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)50.8 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/60°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/15° 六角レンチ(mm)6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ディスプレイの下のスペースを有効活用でき、キーボードやマウスなどの収納に便利です。アルミ製のシンプルなデザインなので、どんなデスクにもマッチし、家庭での使用からビジネス用途まで幅広い場所で使用できます。耐荷重が20kgなので大型のディスプレイやテレビにも対応。
材質アルミニウム 耐荷重(kg)20 本体質量(g)1500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×210×63 液晶モニター1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。工具いらずで組み立て簡単。
材質天板:強化ガラス、アルミ、足:プラスチック タイプスタンド 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80 液晶モニター1
1台
3,098 税込3,408
6日以内出荷

どんな場所にも溶け込むアクリルモニター台 シンプルながらも高級感。透明度の高いアクリル製のモニター台は、どんなインテリアにも馴染みやすく、オフィスでもお家でも違和感なく使用できます。モニター台の下にキーボードやマウスを収納することで、限られたデスクスペースを有効活用できます。耐荷重20kgでモニターをしっかりと支えます。ワイドモニターやテレビを置いてAVスタンドにも使用できます。モニターの高さを9cmアップできます。モニターの位置をあげることで、目線があがり、人間工学と全体的な快適さを向上させることができます。シンプルなデザインと透明なアクリル素材は、どこに置いても圧迫感なく溶け込みます。モニター台としてだけではなく、インテリアの収納台など、幅広い用途に使用できます。幅広サイズなので、フルキーボードも収納できます。※収納できるのは、内寸サイズ以内におさまるものに限ります。滑り止め用のゴムシールを4枚付属しています。必要に応じてお好きな位置に貼り付けてください。本製品は、アクリル台の曲げ部分に若干の歪みが発生しておりますが、これはアクリル板を曲げる際に必ず発生してしまうものであり、商品不良ではございません。また、本製品を使用するにあたり影響はございません。
タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)20 対応インチサイズ最大27
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

縦2面の省スペースモニタースタンド!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)10×2 サイズ(inch)(最大対応)24 液晶モニター2面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

サンワサプライ高耐荷重水平アーム
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kgです。 ※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。 VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm) ※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。
アームの可動方向水平 耐荷重(kg)20 付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×10・4本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。配線用の穴付(穴サイズ:48×20mm)。プリンター置きにピッタリな「イージーラック」デスク周りのスペースを有効活用できます。また、キッチン周りでも活用できる便利な”整理ラック”です。
材質スチール(ブラックパールマイカ塗装) 質量(kg)2.83 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×167 総耐荷重(kg)20
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。配線用の穴つき(穴サイズ:48×20mm)。プリンター置きにピッタリな「イージーラック」デスク周りのスペースを有効活用できます。また、キッチン周りでも活用できる便利な”整理ラック”です。
材質スチール(ホワイトパールマイカ塗装) 質量(kg)2.83 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×167 総耐荷重(kg)20
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。机の上を有効に活用できます。シンプルデザインを採用し、組立が不要です。パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)。
材質スチール(ブラックパールマイカ塗装) ブラック 総耐荷重(kg)20
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)