液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
机上スペースを有効活用!
用途在宅勤務に、オフィスワークに
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
質量(g)5.05kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95
保証期間5年間
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。
質量(g)2.2kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
保証期間5年間
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(g)3.85kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~30インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)約2.6
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561
アーム長さ(mm)376
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数4軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.4MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)2.2
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570
アーム長さ(mm)506
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45
軸数5軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.5MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。スリムモニターアーム BMA-2SLM-BK『ガス圧式のスリムなモニターアーム』短いアームをフラットに折りたたんで設置できるモニターアームです。コンセプト『狭い部屋のデスクにも「スリム」に設置』コンパクトさを重視して設計した、ガス圧式モニターアームです。奥行きの短い小さなデスクにもコンパクトに折りたたんで設置できます。アームをできるだけフラットにして視聴距離を広く確保したい方にもおすすめです。後ろにアームが飛び出さないので、デスクをスッキリ壁に寄せられます。スリム&スマートに設置フラットに折りたたんでスリムに設置できる、特殊形状のショートアームを採用。2本目のアームを短くすることで、省スペース性と見栄えのスマートさを向上しました。デスクを壁付けできる後ろにアームが飛び出さないので、デスクをスッキリ壁に寄せられます。狭い部屋でも快適なゲーム環境を構築可能です。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定※取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。対応モニターサイズ34インチまでのディスプレイに対応。※事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。※取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。硬さの調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。ケーブルホルダーアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。製品重量クランプ使用時 約5.2kgグロメット使用時 約4.3kgシリーズ紹介・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:ガス圧式、シングル、ロングタイプ・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:ガス圧式、デュアル、ロングタイプ・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:ガス圧式、トリプル、ロングタイプ・スリムモニターアーム BMA-2SLM-BK:ガス圧式、デュアル、ショートタイプ
材質アルミニウム、プラスチック、スチール
質量(kg)5.6
色ブラック
取付方式クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2以上、9以下(※1アームあたり)
表面処理粉体塗装
天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20~60、グロメット式:25~100
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ロングモニターアームGS BMA-1/2/3GS-BK『ガス圧式のロングモニターアーム』ガス圧式で軽い操作感のモニターアームです。全長約78cmのロングアームで、ディスプレイの配置も思い通り。コンセプト『自由度の高いディスプレイ配置で、ゲーミングデスクの可能性を広げる』快適なゲーム環境の構築に欠かせないモニターアーム。様々なプレイスタイルに対応する全長約78cmの長いアームで、ディスプレイを最適なポジションに配置できます。高さ調整のしやすいガス圧式にリニューアルし、より自由で直感的なレイアウト構築を実現します。広い可動域のロングアームゲーミングデスクの可能性を広げる、最大約78cmのロングアーム。一般的なモニターアームより広い可動域で、『デスク横からディスプレイを伸ばす』『寝ながらゲームスタイルを構築する』など意外性のあるレイアウトが構築できます。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。大型モニターにも対応ロングアームで大型サイズのモニターにも無理なく対応。事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。最大ディスプレイサイズシングル:43インチ×1デュアル:34インチ×2トリプル:27インチ×3デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。長時間のゲームプレイにゲーマーの多くが悩む、首・肩のこりや目の痛み。ディスプレイが適切な位置にないことが原因かもしれません。モニターアームを活用して、長時間のゲームプレイも快適な環境を構築しましょう。ロングポールディスプレイをあらゆる高さに設定できる、ロングボールを採用。トリプルタイプは、縦積みレイアウトにも無理なく対応します。横向き2列アーム位置の調整お好みの高さでリングを固定してから、アームを取り付けます。重たいアームを支えながらネジ締めする必要なく、一人でも簡単に取り付け位置を調整できます。7軸可動一般的なモニターアーム(2~4軸)よりも関節数が多い、7軸設計。細かく動かせるので、ディスプレイ配置も思うがまま。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。デュアル(2画面)タイプマルチタスクなゲーマーに。1画面でゲームをしながら、もう片方で攻略サイトや動画を表示する、チャットソフトを使うなど、使い方無限大。トリプル(3画面)タイプ横に広い視野を必要とする、FPS・RCGゲーマーに。左右いずれかを縦向きに設置すれば、長いテキストの編集時やSNS閲覧にも便利。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。モニターホルダーの固さ調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。USBポート離れた場所にあるPCやコンセントから電源を引いてきて、短いケーブルのデバイスも卓上でスマートに管理可能です。ケーブルホルダー&クリップアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。スタンディングデスクに最適スタンディングデスクを昇降して使用する場合、都度ディスプレイも高さの微調整を行う必要があります。上げ下げらくらくなガス圧式モニターアームがおすすめです。製品重量・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:クランプ使用時 約4.9kg グロメット使用時 約3.8kg・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:クランプ使用時 約7.5kg グロメット使用時 約6.3kg・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:本体重量:クランプ使用時 約8.4kg グロメット使用時 約7.3kg
材質アルミニウム、プラスチック、スチール
色ブラック
取付方式クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2以上、9以下(※1アームあたり)
表面処理粉体塗装
天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20-120、グロメット式:20-100
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2
タイプデスク取付
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648
適合サイズ17~32インチ
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。
クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。
クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなって います。
ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。
目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます
モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。
2~9kgのモニターの取付けが可能です。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
取付け方法クランプ、グロメット
スクリーン1台
総耐荷重(kg)9
台座と第1アームにLEDを搭載し第2アームにガススプリングを内蔵した高性能ゲーミング液晶モニターアームです。 台座部と第1アームにLEDを搭載し、USB接続により発光させる事が可能です。 机への取付はクランプ式でモニターへの取付けは非常に設置し易い設計です。 USBポートに付属の専用ケーブルでアーム部/台座部にそれぞれ接続することで、別々に光らせることも可能です。 第2アームにガススプリングの圧力調整ダイヤルを装備しております。 附属の六角レンチで簡単にバランス調整が可能です。 ケーブルをアーム内部に通す事ができるので、非常にすっきりとしてスマートにお使いいただけます。
仕様モニターマウントVESA75/100両対応
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)9まで
取付可能厚(mm)(クランプ)10~80
液晶モニター1
可動範囲(mm)有効可動高さ(机上面~取付部分中心):180~510、奥行可動距離(支持ポール中心~取付面):0~660
対応VESA規格VESA100/75両規格対応
1個
¥9,890
税込¥10,879
5日以内出荷
パソコンモニターの角度、高さが調整できます
デスク上のスペースの有効活用に
クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用
液晶モニター1台
取付可能板厚(mm)10~85
湾曲モニターや大型ディスプレイにも対応した高耐荷重モデルで、快適な作業環境を実現するための機能が充実。最大34インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、モニターの高さや角度をスムーズに調整でき、最適な視線位置を保つことで姿勢改善や疲労軽減に貢献します。アームは上下・左右・前後に自在に動かせるため、作業スタイルに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。ケーブルマネジメント機能も搭載しており、配線をアーム内に収納できるため、デスク周りをすっきりと保てます。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、設置の自由度も高いのが特徴。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~45mm●取付必須スペース:幅:105mm / 奥行:105mm
セット内容アーム1、アーム2、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメットパーツ2、アーム固定金具、ケーブルガイド、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M5-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.3
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。
耐荷重(kg)1~9まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×580×720
保証期間1年間
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
16~27インチモニターに取り付け可能。各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能。軽い力で動かせるガススプリング式。クランプ式とグロメット式の両方に対応
用途・液晶モニターアーム 16~27インチ対応。・VESA75、100に対応。・各アーム2~9kg
セット内容アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個)
材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック
質量(kg)約2.8
穴径(Φmm)グロメット式:8~60
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く
取付可能厚(mm)天板:90 まで
アームガス圧縮式
適合サイズ(inch)LCD:16~27
対応VESA規格75mm または 100mm
可動範囲(°)パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メカニカルスプリング式で前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)。仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
セット内容アーム1、アーム2、クランプ、VESAプレート(75×75mm / 100×100mm)、2in1 六角レンチ(4mm / 5mm)、六角レンチ(2.5mm)、M4-12mmネジ×4個、M5-12mmネジ×4個、ワッシャー×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム / スチール / プラスチック
質量(kg)約2.5
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式
適合規格VESA 75×75mm / 100×100mm
耐荷重(kg)3~9まで
天板寸法(mm)20~60(取付可能天板)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×670×115
液晶モニター1
適合モニターサイズ最大32インチまで
取付スペース幅:115mm / 奥行:110mm
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)回転:180(+90 / -90)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):180(+90 / -90)
CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。
CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。
人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で
目や首、背中への負担を軽減します。
ヘッドにD-リングを使っているため、上下各40°の傾きが柔軟に得られ、
タッチスクリーンが容易になり、スクリーンのぎらつきも軽減することができます。
また、左右にもそれぞれ90°回転するので、共同でプロジェクトに取り組む時など、
仲間と情報をスクリーンでシェアしながら作業が進められる、すばらしいツールです。
スクリーンを安定したままで、簡単に縦置きと横置きのいずれにも方向転換できます。
Floは、専用の六角レンチで簡単にスクリーンの重量に対し最適な締め付け具合でセットできます。
大量のスクリーン設営を行う場合は、先ず1つ目を適切にセットし、
表示されるその締め付けゲージ値を記録し、残りのスクリーンに適応させます。
これにより、同様のプロセスを要する競合品と比べ、取り付け時間を33%も短縮できます。
3点固定型に融合されており、すっきりときれいなワークステーションを創り出します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)3~9
方式フロースプリング式
高さ(mm)462.5(クランプ除く)
アーム長さ(mm)519.5
VESA対応75×75、100×100
CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。
CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。
人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で
目や首、背中への負担を軽減します。
Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによって
ユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。
この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。
それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。
Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。
最小限の努力で安定性に全く影響を与えることなくスクリーンを縦向きから横向きへ、またはその逆へと回転させることができます。
効果的でシンプルなケーブル管理がごちゃつき防止に役立ちます。
各種のモニターに対応可能でありなおかつ市場をリードする拡張域を持つこのアームですが、
製品の存在感は非常にコンパクトになっており、スクリーンの背後に隠れて見えません。
したがってユーザーは作業をする方法ではなく作業そのものに集中できます。
3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。
高さ(mm)508(クランプ除く)
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)0~9
方式テクニカルコード方式
アーム長さ(mm)612
VESA対応75×75、100×100
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム。
仕様取り付け画面数:1画面、ガススプリング:有
耐荷重(kg)9
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
アズワン品番64-5407-46
対応インチサイズ13~32インチ
1個
¥11,990
税込¥13,189
当日出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mm
色ブラック
耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)
本体質量(kg)4.5
適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)
VESA対応75×75・100×100
可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mm
色ホワイト
耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)
本体質量(kg)4.5
適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)
VESA対応75×75・100×100
可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)2.84
色ベージュ
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥8,164
税込¥8,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色ベージュ
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色パステルブルー
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)2.84
色ミントグリーン
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥8,164
税込¥8,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色パステルピンク
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色パステルパープル
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)2.84
色パステルパープル
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥8,164
税込¥8,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色ミントグリーン
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
大人気モニターアームがスリムになって新登場!。。3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。多角度調節が可能。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。組立・取付簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。保証/サポート。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
質量(kg)アーム:2.84 、対応モニター:1~9 ※1kg未満のディスプレイは使用不可
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ固定・グロメット固定
耐荷重(kg)9
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~32インチ
対応VESA規格75×75、100×100
可動範囲(°)前後 : +45~-45、左右 : +90~-90、回転 : +180~-180
Ollinのアームを制御する本製品のテクニカルコードは0kgから9kgまでの重量をサポート。市場に出回っているダイナミックアームでこの重量範囲においてタブレット、モニター、ノートパソコンに対応できる製品は他にはありません。Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによってユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。タッチスクリーンは私たちのコンピュータ利用方法に革新をもたらし、タッチスクリーンの機能性の最適化とユーザーのオプションを向上させるため現在ではモニターへのタッチがコンスタントかつ直観的である必要が生じています。Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。指先ひとつで縦向きから横向きへのスクリーン回転も思い通り。容易なケーブル管理システム 3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)9
液晶モニター1
アームの可動方向垂直・水平
タイプデスク取り付けタイプ
耐荷重(kg)2~9
対応インチサイズ~32V型
付属品モニター取付ねじ×4本
質量(kg)約4.2
色シルバー/ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270~486×830
取扱説明書(65.2MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載
簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能
高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠
取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載
すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)9
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター1画面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
耐荷重(kg)2~9
質量(kg)約1.6
色シルバー/ブラック
対応機種171D/171W/172W/271W/272W/APR-72/73と組み合わせて、最大2連迄可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160~376×353
関連資料(0.22MB)
1台
¥11,290
税込¥12,419
翌々日出荷
関連キーワード