卓上演出に適したディスプレイキューブです。上下・左右に組み合わせることで陳列のバリエーションが広がります。角が丸みのあるR仕様になっており、安全性にも配慮しています。
卓上演出に適したディスプレイキューブです。上下・左右に組み合わせることで陳列のバリエーションが広がります。角が丸みのあるR仕様になっており、安全性にも配慮しています。
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
寸法(cm)□35/30/25/20/18/15
材質鉄
分類ディスプレイ什器
色ゴールド
仕様2mmワイヤー使用
1セット(6個)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
卓上演出に適したディスプレイキューブです。上下・左右に組み合わせることで陳列のバリエーションが広がります。
お好みの組み合わせで楽しく収納できるQRボックスです。
アレンジ自由で書棚、電話、FAX台など自分好みにカスタマイズできます。
角が丸いデザインで子供部屋にも安心して使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約344×約290×約344
段数1段(積み重ね可能3段まで)
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)約4.3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約312×約273×約312
仕様アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。、※危険防止のため、安全加工を施すか(61-84-5)コーナーカバーのご利用をおすすめします。
耐荷重30
素材木製
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
耐荷重5
素材繊維板(MDF) シート貼り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
材質プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.5×28.5×28.5
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)約30(全体)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
サイズ内寸
耐荷重5
素材繊維板(MDF) シート貼り
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。
カラーハイブリッドチェストと合わせたカラーなので、お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×290×344
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)約20(全体)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×274×320
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
材質アクリル
厚さ(mm)3
質量(g)2090
タイプ5面体
一辺長さ(mm)350
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×344×347
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
卓上演出に適したディスプレイキューブです。上下・左右に組み合わせることで陳列のバリエーションが広がります。
アクリル樹脂製のサイコロ型5面体ディスプレイです。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせたり、開口部を横に向けてラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。透明度抜群で品質に自信あります。
材質アクリル樹脂
タイプ5面体
板厚(mm)3
スッキリと見せられるコの字型。
材質アクリル
大皿などのバイキングメニューにベストマッチ!「和風ディスプレイBOX」
材質アクリル
オーソドックスなPVC製のギフトケースです。
キューブ型なので重ね置きも可能。ピラミッド型に陳列すればディスプレイ効果も期待できます
小さめのお菓子にお勧めです。
材質PVC
使いやすいスタンダードなキューブタイプは、ラッピングで様々な表情を見せてくれます。キューブ型を生かした重ね置きも可能なので、ピラミッド型に陳列すればディスプレイ効果も期待できます!
用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。組み立てタイプです。
材質PET
寸法(mm)100×100×100
色透明
使いやすいスタンダードなキューブタイプは、ラッピングで様々な表情を見せてくれます。
キューブ型を生かした重ね置きも可能なので、ピラミッド型に陳列すればディスプレイ効果も期待できます!
用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。
組み立てタイプです。
寸法(mm)100×100×100
材質PET
色透明
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
キューブタイプです。
日時・温度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
休日にアラームが鳴らないようにも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
材質MDF、PVC
色ホワイト
質量(g)200
精度平均月差±30秒
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90
モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類+土日オフ)、明るさ調整:3段階、省電力
アラーム○
日付表示○
温度計○
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
自由自在に楽しむ棚付きキューブボックス。欲しいところに欲しい分だけ。後から増やすのも簡単で、お部屋の隙間にそっと置ける手軽さが自慢のキューブ型収納BOX。真ん中に仕切りがあるので、服や小物など分けて使いやすい。縦向きで使えば本類をすっきりと、横向きで使えば小物などのディスプレイ収納にも。ベッドやソファの横に置いて、即席サイドテーブルにもなります。天板は幅34.5×奥行29.5cm、耐荷重も5kgなので有効に使用できます。TV台やキッチン収納などアイデア次第で使い方が広がります。
天板耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
総耐荷重(kg)10
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペ キューブの拡大率は最大19倍。7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができ、作業内容に合わせて拡大率を変更できます。ボタンひとつで静止画の撮影が可能。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し、細部まで確認することができます。保存した画像はさまざまな場面で活用できます。例えば、複数のサンプルを同時に比較検討したり、画像を共有し意見交換や共同作業を進めたり。また、プレゼンテーションや報告書などの資料としても役立ちます。ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分けることができます。上質なアルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。高い耐久性でキズや衝撃から本体を守ります。撮影した画像はTF(microSD)カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。※TF(microSD)カードは付属品として本体に装着されています。マジックルーペ キューブはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ細部まで鮮やかにみることができます。レンズを覗き込まず液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。対象物を明るく照らすLEDライトを搭載。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい時に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。細かなほこりや糸屑など汚れのチェック、塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長60分間使用が可能です。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。※ストラップは付属しておりません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(基板のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(刃先のキズや亀裂による不良品の早期発見に)、印刷物の網点の確認に(色ずれの検出や濃度ムラ、モアレの確認など)、切削工具などのメンテナンスに(エンドミル等の工具の状態確認に)
付属品マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)約48×69×18
質量(g)約76
倍率光学ズーム:7倍、デジタルズーム:1.7倍/2.7倍、光学 × デジタルズーム:12倍、19倍
センサー1/4インチCMOSセンサー
光源白色LED:3個、UV LED:3個
バッテリー3.7V 300mAh
使用時間約60分(無操作の場合、5分で電源OFF)
充電時間約40分
解像度センサー:1280×720※モニタ解像度に依存、モニタ:320×240
焦点距離(mm)8~12
モニタ2 .. 4インチ
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
仕様●キットの分類 : 開発キット●キット名 : LI-ION Battery Charger●MCP73833充電マネージャ評価キット. MCP73833リチウムイオンバッテリ充電評価ボードには●各種デバイスオプション評価用の2つの回路があります。. 充電電圧: 4.20 V プログラム可能な高速充電電流●最大1000 mA 放電セルの前処理: 前処理しきい値電圧: 3.0 V 前処理電流: プログラム可能な高速充電電流の10 % 定電圧モードの最小電流により自動的に充電完了 安全時間間隔6時間で自動的に充電完了 終了電流: プログラム可能な高速充電電流の7.5 % 自動再充電: しきい値電圧: 4.05 V セル温度監視 フューエルゲージ用充電電流モニタ 熱調整 逆放電保護 高電力処理容量の3 mm x 3 mm●10リードDFNパッケージによる評価 シンプルな単独動作 外部ベンチ電源又は電圧調整されたウォールキューブから電源供給
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
関連キーワード