商品豆知識
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
用途NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイとの接続に
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)
対応機種NEC PC-9821/9801シリーズ(D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種)/各社ディスプレイ(NEC PC98-NXシリーズに対応していません)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6.5
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0849-03
オス形状D-sub15ピン×2
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイを接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン
色ライトグレー
規格UL2464
ケーブル長(m)5
構造ツイストペア
コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)(メタル処理コネクタ)
ケーブル外径(Φmm)8.2
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0875-56
変換タイプオス - オス
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)20
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)6
フェライトコア○
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)10
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)6
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)15
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)6
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコア○
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥899
税込¥989
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.7
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコア○
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥859
税込¥945
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコア○
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード