23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 規格DisplayPort規格ver.1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種) ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大21.6 対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種(映像出力)DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)21.6(最大) 対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状DisplayPort 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)10.8 質量(g)374 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)5 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG ブラック 規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約7.5 対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz 変換タイプオス - オス
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(2m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:2m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)12.8 質量(g)146 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.9 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)21.6 対応解像度最大4k×2k 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(3m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:3m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)10.8 質量(g)210 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ケーブル長(cm)50 ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 質量(g)54 保証期間ライフタイム その他の機能抜け防止機構 対応プロトコルHBR 2/MST/GTC 被覆材ABSコネクタシェル AWG28 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様DP ラッチ付きコネクタ オス - オス ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状DisplayPort (20ピン)(オス)-DisplayPort (20ピン)(オス) プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミマイラー箔+編組 対応解像度4K×2K(3840x2400p 60Hz) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高性能ケーブル(7m):2K(2560x1440p)30Hz、フルHD(1920x1200p) 60Hz、10.8Gbps帯域、5.1/7.1chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオに対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP旧バージョンと下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:7m ブラック DisplayPort v1.0 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ブラック 質量(g)513 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)7 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPort グレー、ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) プラグコネクタメッキ:ゴールド データ転送速度32.4Gbps 最大解像度8K60Hz(7680 x 4320) オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ) 被覆材熱可塑性エラストマー 保証期間ライフタイム 導体数19 動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 湿度範囲(%)0RH~85RH 変換タイプオス - オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ シールドトリプルシールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適 ブラック 規格DisplayPort 1.4 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG28 プラグ金メッキ 保証期間ライフタイム シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)32.4 対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160) 被覆材ポリ塩化ビニル 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:1m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)12.8 質量(g)85 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.9 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワダイレクトDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.4対応です。最大32.4 Gbpsの伝送速度に対応し、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR10対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 Display Stream Compression (DSC) 対応。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格Displayport ver.1.4認証品 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス 取扱説明書なし UL規格UL20276 34AWG ブラック
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブル。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP40) コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し 対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ シールド3重シールド 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。 細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。 小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。 外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)1.5 (コネクタのシェル部分を除く) コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz コネクタラッチなしコネクタ
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz コネクタラッチなしコネクタ ケーブル径(Φmm)4.2
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用し
サイズ約2m(コネクタ含む、±5cm公差あり) 質量(g)約102 規格DisplayPort ver.2.1(DP40)、VESA認証取得、HDCP2.3/1.4 コネクタ形状DisplayPortコネクタオス - DisplayPortコネクタオス(抜け止めフック有り) 解像度【主な対応最大解像度】16K60Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5)、16K30Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5・UHBR10)、8K60Hz(DSC圧縮時/UHBR10・HBR3又は非圧縮UHBR13.5)、8K30Hz(非圧縮)5K120Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5・UHBR10・HBR3)、5K60Hz(非圧縮)、4K240Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5)、4K144Hz(DSC圧縮時/HBR3又は非圧縮UHBR13.5・UHBR10)、4K120Hz(非圧縮UHBR13.5・UHBR10・HBR3)、DisplayPort規格上の理論値です ケーブル外径(Φmm)約5.7 UL規格UL20276 ケーブル種類パッシブケーブル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

サンワサプライDisplayPortケーブル
エコ商品
DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。 ブラック コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオス プラグ金メッキ 解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約7.5 対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPort規格ver.2.1 DP80ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線には同軸ケーブルと、ツイストペアケーブル、単線を組み合わせた複合同軸ケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP80) ケーブル長(m)約1(コネクタ含む) コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し 対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.8 シールド3重シールド 変換タイプオス-オス
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz コネクタラッチなしコネクタ ケーブル径(Φmm)4.2
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

最大解像度 8K/60Hz・4K/120Hz の高解像度表示が可能です。 DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。 1本のケーブルで双方向通信が可能! 最大32.4Gbpsの高速伝送が可能! 複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することが出来ます。 HDRに対応:明暗の差をよりダイナミックに表現できます。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCP(HDCP2.2/1.4)に対応しています。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.4 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大32.4 対応解像度8K4K対応、Full HD(1080p)対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8K4K映像の出力ができる。 ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。 DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。 1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。 従来バージョンの伝送速度の1.5倍速となる、最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。(DisplayPort規格Ver1.2aとの比較) 8K4Kの映像を伝送可能です。 パソコン側の1つのDisplyPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 対応機種DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大32.4 対応解像度8K4K(UHD、7680×4320)/60p 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
7,490 税込8,239
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライDIsplayPort光ファイバケーブル
エコ商品
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません) コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)