アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様組立品
材質アルミニウム
2018年トラスコ掲載ページ10 0625
これ紙製? 作品展示・POPなどにオシャレな額縁ディスプレイ!●紙製なのに石膏風のオシャレな質感。 ●紙製なので軽く、搬入・搬出時の持ち運びも楽々●おすすめ作品を置いたアイキャッチディスプレイに●紙製なので色を塗ったりスタンプや手書きで自分流にアレンジしやすい! 屋号を入れたネームプレートにもオススメです ピンを刺したり穴を開ける事もできます。●紙製なので撮影するときも反射しません!●SNSなどでの投稿写真で映えるディスプレイです。●縦155mm×横200mm×厚さ10mm、平面部サイズ-縦105mm×横148mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質特殊紙
お気に入りのCD、想い出の詰まったCD、推しのCDを、聴くだけではなく、おしゃれなインテリアとして飾れます。ディスクとブックレットのデザインを余すことなくスタイリッシュにディスプレイする事が可能。2枚のVカット台紙を張合わせたこだわりの設計で、表面はディスクとブックレットのデザインを際立たせ、裏面はディスクやブックレットが落とし込めるようになっていますので、簡単にセットできます。表面材は軽量なアクリルを使用。タテ・ヨコどちらでもディスプレイが可能です。A4サイズ兼用なので、ポスターなどを飾って楽しむ事もできます。
質量(g)525
材質(表面)アクリル
外寸法(mm)額縁:240×360
画面寸法(mm)192×283
長尾製作所製オープンフレーム専用モニター取付金具
オープンフレームとモニターを一体化させます。
ぐらつき防止スタンド搭載
VESA規格75mm / 100mmに対応
設置高さは調整が可能
材質鉄
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×350
質量(g)約830
付属品組立ネジ一式、VESA固定用ネジ、ゴム足、取扱説明書
型番N-FRAME-ATX / SS-NFRAME-ATX / PM-N-FRAME-ATX-WHITE / PM-N-FRAME-ATX-WHITE-KAIN-FRAME-MATX / SS-NFRAME-MATX / PM-N-FRAME-MATX-WHITEN-FRAME-ITX-APS / SS-NFRAME-ITX-APS / PM-N-FRAME-ITX-APS-LGREEN / PM-N-FRAME-ITX-APS-RED / PM-N-FRAME-ITX-APS-WHITEN-FRAME-EATX / SS-NFRAME-EATX / PM-N-FRAME-EATX-WHITE(ATX電源取付モデルに対応しております)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
ボックスタイプの外枠を採用したフォトフレームです。フレームに奥行きがあることで写真に立体感を与え、視覚的に引き立てることができます。前面のアクリル板はUVカット加工が施されており、大切な作品を色褪せから守ります。また、奥行きを活かしてレリーフ(半立体)作品や小物類の展示など、様々な用途にもお使いいただけます。
用途展示、掲示、陳列など
材質(前面板)アクリル(UVカット)
大切なペットとの当たり前のように続く毎日も、いつかはお別れの時がやってきます。愛するペットと過ごした日々は、かけがえのない一生モノの想い出。「ペットとの大切な思い出をいつまでも・・・」そんな想いをカタチにできるフレーム。犬、猫、鳥、ウサギ、ハムスターなどのペットの想い出の写真と、愛用していた首輪やお気に入りのオモチャなど、想い出のお品を一緒に飾ることができます。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。家族、友人のペットメモリアルとして、気持ちに寄り添う贈り物にもおすすめです。「ディスプレイフレーム」は軽量設計の2面フレームで、片面に簡単組立式の紙製BOXをセットするだけ。工夫次第で素敵なディスプレイになります。カラーはホワイトとブラウンの2色。
寸法(mm)台紙窓抜き:96×140
サイズ2L
質量(g)386
外寸法(mm)額縁:304(片面150)×220
台紙Vカット1mm
画面寸法(mm)117×168
ナチュラルウッドの画用紙用フレーム 吊り金具付。お手軽ホームギャラリーを作ろう!!
仕様吊りヒモ1本・吊り金具2本・吊りフック1本付
材質木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.5mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし
質量(kg)約3.2
ピッチ約0.205mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)
応答速度14ms (G to G)
入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカーなし
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
殺風景になりがちな壁面に、グリーンを掛けて彩りを添えませんか。
絵や写真を飾るのと同じ感覚で、手軽に植物を楽しめます。
材質木、鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×5(内寸:30.5×30.5×4.5)
デュラブルのディスプレイフレームは、簡単かつ効果的な情報掲示を可能にします。弱粘着性のある裏面により、壁に簡単に貼り付けることができ、掲示物や広告を美しく飾ります。さらに強力なマグネットが付いており、掲示物をしっかりとホールドします。病院、待合室、オフィスなど、さまざまな場所で利用できます。洗練されたデザインはどんな環境にも適しています。フレームを壁から取り外し、別の場所での貼り直しも可能です。
ディスプレイフレーム セキュリティは、簡単かつ効果的な情報掲示を可能にします。弱粘着性で壁に貼り付け、マグネットで掲示物をしっかりと固定できるので、情報の効果的な伝達をサポートします。病院、待合室、オフィスなど、さまざまな場所で利用できます。フレームを壁から取り外し、別の場所での貼り直しも可能です。
仕様●サイズ:A4●外寸:324×238mm●内寸:290×200mm●重量:162g●材質:ポリエステル、マグネット、粘着剤、紙●カラー:レッド&ホワイト
アズワン品番67-9283-45
1組(2枚)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
推しのサイン入りTシャツやライブTシャツ、応援しているスポーツチームのユニフォームや記念のユニフォーム、クローゼットにしまったままにしていませんか?「見える」収納で、おしゃれなインテリアとして飾りましょう!。表面材はUVカットアクリルを使用し、大切なTシャツやユニフォームを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)。専用のハンガー台紙はホワイトとブラックのリバーシブル仕様。Tシャツやユニフォームを着せて折りたたみ、カンタン・キレイにコンパクトにディスプレイできます。薄手のユニフォームやTシャツに最適です。また、背面台紙もホワイトとブラックのリバーシブル仕様なので、お部屋の雰囲気や気分に合わせてカスタマイズできます。収納可能厚は約13ミリです。Tシャツなどを折りたたんで13mm以下になるか予めご確認ください。
付属品ハンガー台紙、背面台紙、吊りひも
材質木製、表面材:アクリル
厚さ(mm)収納可能:約13
寸法(mm)額縁外:525×410
質量(g)約1,231
画面寸法(mm)500×385
御朱印集めの必須アイテムである御朱印帳、引き出しにしまったままなんてもったいない!。「見える」収納で、推しやお気に入りの御朱印を見開きでディスプレイできる額縁が完成しました。墨文字と印の朱色のコントラスト、個性ある筆づかいと印影とのコントラストの美しさを、いつでも鑑賞できます。表面材はガラスを使用。ガラスならではの透明感と平面性が、美しさを引き立てます。カラーは落ち着いた印象のナチュラルとブラウンの2色。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。代表的な御朱印帳の大きいサイズ(約18×12cm)・小さいサイズ(約16×11cm)どちらにも対応しており、ジャバラ式ご朱印帳、和綴じご朱印帳どちらも収納できます。
空気を通し、気配を通し、空間を分断することなく「見せる収納」。シンプルなフレームと棚板だけで構成されたシェルフラック。飾り棚としてだけでなく、モニターモデル・ワードローブモデルと合わせる事で機能的ながら人が集まり安らぐ空間を創造します。
材質(フレーム)スチール、(表面材)メラミン化粧板、(芯材)パーティクルボード
奥行(mm)450
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)30
グリーン購入法適合
ドイツ DURABLE社のディスプレイフレームです。粘着シートで壁面に貼り付け、掲示物はマグネットで挟み込みます。裏側の粘着剤は弱粘着で貼り直し可能です。掲示物はマグネットで挟んでいるだけなので簡単に差し替えできます。危険を示す「イエロー&ブラック」、禁止を示す「レッド&ホワイト」、案内を示す「グリーン&ホワイト」の3種類があり、視覚的に注意を促せます。A4サイズの掲示に対応しており、2枚組になっています。
用途工場・オフィス・公共スペース・病院など様々な場所でご使用いただけます。【使用例】「イエロー&ブラック」:危険区域、注意事項。「レッド&ホワイト」:禁止事項、防火用品。「グリーン&ホワイト」:避難経路、応急処置室の案内
質量(g)162
縦(mm)内寸:290、外寸:324
横(mm)内寸:200、外寸:238
ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。
ウルトラスリムデザインで壁との間隔を出来る限り少なくしました。
広く開いたブラケットは通気性が高く、配線もしやすい構造です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4(※ディスプレイ背面の電源コード接続部位に干渉するため、取付けには1cmほどのスペーサーが必要です)、DKS-4K65DG4(※ディスプレイ背面に面している端子がご利用いただけなくなります)、DKS-4K75DG4
耐荷重(kg)45
対応インチサイズ43~85インチ※DKS-4K85DG6は非対応となります。
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。デスクトップモニター専用フレーム仕様。落下防止バンドストッパー採用で取付が簡単です。エコノミータイプ、ブラックフレーム仕様。
付属品バンドストッパー
厚さ(mm)2
可視光線透過率(%)45.3
表面硬度7H
紫外線遮断率(%)100
タッチパネル方式×
ブルーライトカット率53.6%
外光反射率(%)0.05
反射防止対応
ブルーライトカット対応
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
出力スピーカー(モノラル)
接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力ミニHDMI
入力電源DC12V/1A
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色シルバー
機器に取り付ける専用モニターとして、又はサブモニターとしてご活用いただけます。高輝度なので明るい環境下でも視認性が良いです。タッチモニターが付属していますので使い勝手が良いです。
用途電子機器に取り付ける操作パネル用のモニターとしてお使いいただけます。またPC用のサブモニターとしてもご活用できます。
仕様周波数(H/V):60Hz
付属品●接続インターフェース「Mini HDMI(入力):標準HDMI-miniHDMIケーブル」「Type-C1(電源):TypeC-USB Aケーブル」「Type-C2(タッチパネル入力):Type C-USB Aケーブル」●専用スタンド1セット、スタンド用取り付けビス×2●RaspberryPi取り付け用ビス×4●日本語取扱説明書
質量(g)290
備考ケース無しの状態でのお届けとなります。ケースは別途販売となります。
電源5V-2A
解像度1024×600Pixels
スピーカー本体内蔵(2W×2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16.5×10×0.2
輝度(cd/m2)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
機器に取り付ける専用モニターとして、又はサブモニターとしてご活用いただけます。高輝度なので明るい環境下でも視認性が良いです。タッチモニターが付属していますので使い勝手が良いです。
用途電子機器に取り付ける操作パネル用のモニターとしてお使いいただけます。またPC用のサブモニターとしてもご活用できます。
仕様周波数(H/V):60Hz
付属品●接続インターフェース「Mini HDMI(入力):標準HDMI-miniHDMIケーブル」「Type-C1(電源):TypeC-USB Aケーブル」「Type-C2(タッチパネル入力):Type C-USB Aケーブル」●専用スタンド1セット、スタンド用取り付けビス×2●RaspberryPi取り付け用ビス×4●日本語取扱説明書
質量(g)490
備考ケース無しの状態でのお届けとなります。ケースは別途販売となります。
電源5V-2A
解像度1280×800Pixels
スピーカー本体内蔵(2W×2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)22.9×14.9×1.8
輝度(cd/m2)500
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質スチール
厚さ(mm)12
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60
材質(すべり止め)シリコンパッド
モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイト
アズワン品番65-6441-74
1式
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
オープンフレームモニター 10.1インチサイズ専用のケースです。シンプルかつ軽量コンパクトで機能性が高いです。
用途オープンフレームモニター 10.1インチサイズ専用のケースとして。
付属品ネジ×4
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)750
備考ディスプレイ本体は付属しません。専用ディスプレイ本体は別途は販売となります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)22.9×14.9×1.8
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
オープンフレームモニター 7インチサイズ専用のケースです。シンプルかつ軽量コンパクトで機能性が高いです。
用途オープンフレームモニター 7インチサイズ専用のケースとして。
付属品ネジ×4
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)580
備考ディスプレイ本体は付属しません。専用ディスプレイ本体は別途は販売となります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16.5×10×2
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)。取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)。後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
仕様●外形サイズ:W482×H60×D40mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6441-77
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
目に有害な紫外線、ブルーライトをカット。可視光線透過率70%で眩しさを抑える。画面への映込みをカット。厚さ0.8mm硬質ポリカ樹脂で画面を完全カバー。
アスペクト比1899-12-30
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)50
色ホワイト
材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)30
機能キャスターストッパー機能(2個)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
アスペクト比1899-12-30
ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なミドルユーザー向エコノミータイプ。
アスペクト比1899-12-30
ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なハードユーザー向ハイグレードタイプ。
アスペクト比1899-12-30
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質スチール
表面処理粉体塗装
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)
適合65型(可視領域64.5型)
質量(kg)スタンド有:17、スタンド無し16.7
消費電力(W)最大時170、通常111.2、待機時0.2、年間消費電力量:342.1kWh /年
定格ACA100V50/60Hz(電源内蔵)
対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS
寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず)
インターフェイスウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルTFT65型ワイド/ADS/非光沢、最大解像度:3840×2160、最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度(標準値):350cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B
入出力端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W
リフレッシュレート(Hz)(最大)60
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
広視野角178°で3辺フレームレスのスタイリッシュウルトラスリム設計。マルチディスプレイの際にもモニター同士のフレームが気にならずスッキリ。メリハリの利いた鮮明な映像は圧倒的なコントラストと黒の再現性が魅力で映画鑑賞等にもおすすめ。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。※内蔵スピーカーがございません。外付けスピーカーをご用意ください。
付属品AC電源コード、HDMIケーブル、台座、取扱説明書
質量(kg)2.61
電源(V)AC100-24050/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493.36×387.46×170.37
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
応答速度14ms(Overdrive 5ms)
接続端子HDMI×1、VGA×1
動作温度(℃)0~40(保管時:-20~+60)
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.48
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ