「ディスプレイポート dvi」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ変換器
エコ商品
アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA・DVIコンバーターです。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電で映りが良くない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要でコンパクトな本体はセットアップしやすく、幅広い解像度に対応しています。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.15 ブラック 消費電力(W)1.64(DC5.3V/8BTU) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A コネクタ形状D-Sub15pinメス - DVI-Dメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-70 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 対応解像度1920×1200 メス形状D-Sub15pin/DVI-D 変換タイプメス - メス
1台
20,980 税込23,078
当日出荷