VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。
※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。
※音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス - VGAオス
対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1080(60p)
オス形状DisplayPort、VGA
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル
長さ(mm)915
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)79
出力【AV】VGA
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)40
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットAnalogix-9832
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)91.5
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル
長さ(mm)4600
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)218
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)4.6
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)40
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットAnalogix-9832
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターケーブル(1.8m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080(1080p)60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidia搭載機)、ノートパソコン、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応。アダプター内蔵ケーブル:VGAコネクターにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計。ラッチ&ネジつき:ラッチ付きDPコネクターでホストとしっかり接続。信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクター、緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックを使用。簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。DPソースをVGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタに接続。DPオス - VGAオス
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ型 / ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し、セカンダリディスプレイとして使用する。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル
長さ(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)103.7
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)1.8
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)35
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットAnalogix-9832
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード