パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
対応解像度最大:1920×1080/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。
※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。
※音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス - VGAオス
対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1080(60p)
オス形状DisplayPort、VGA
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)240×45×15
色ブラック
質量(g)30
対応解像度最大1080P/60Hz
オス形状DisplayPort
メス形状VGA
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
色ブラック
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス
オス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)
変換タイプオス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)アダプタでVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。2048x1280/1920x1200/1080p 60Hz対応 | ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルー | 22.5cm ケーブル | DisplayPort認証対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ラッチ&ネジつきコネクター:ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック| 63cmまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 。DisplayPortオス - VGAメス
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のVGAディスプレイに接続。備品としてVGAを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort-VGAアクティブ変換アダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)279
色ブラック
高さ(mm)19.1
質量(g)43
出力【AV】VGA
湿度(%RH)保存時5~90、操作時10~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)31.8
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)22.5
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル
長さ(mm)915
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)79
出力【AV】VGA
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)40
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットAnalogix-9832
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)91.5
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス
ケーブル長(cm)約20(コネクタ含む)
対応解像度1920×1080 (1080p)/60Hz
オス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)
変換タイプオス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにする変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)240×45×15
色ブラック
質量(g)30
オス形状DisplayPort
メス形状VGA
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2VGA
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)
用途VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示。DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続。ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort-VGAアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)230
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)34
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)0~70
最大解像度【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)37
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)100
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません)
パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]
内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。
最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約10(コネクタを除く)
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル
長さ(mm)4600
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)218
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)4.6
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)40
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットAnalogix-9832
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm)232
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)39
ケーブル長(m)0.232
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~60
対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル
長さ(mm)915
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)148.5
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)33
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットAnalogix-9832
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。
1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。
DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DVIメス - DisplayPortオス
対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等
ケーブル外径(Φmm)6.5
シールド3重シールド
オス形状DisplayPort
メス形状DVI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。
映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。
1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。
HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス
対応機種DisplayPort端子を持つPCおよびHDMI端子を持つディスプレイなど
ケーブル外径(Φmm)6.5
シールド3重シールド
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターケーブル(1.8m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080(1080p)60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidia搭載機)、ノートパソコン、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応。アダプター内蔵ケーブル:VGAコネクターにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計。ラッチ&ネジつき:ラッチ付きDPコネクターでホストとしっかり接続。信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクター、緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックを使用。簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。DPソースをVGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタに接続。DPオス - VGAオス
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ型 / ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し、セカンダリディスプレイとして使用する。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル
長さ(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)103.7
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)1.8
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)35
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットAnalogix-9832
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード