パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9
質量(g)約11
コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。
映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。
1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。
HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
色ブラック
規格HDCP1.4
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス
対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)Φ6.5
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を
HDMI出力へ変換する変換コネクタです。
物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。
ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。
平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。
RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。
DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
色ブラック
コネクタ形状Displayport オス - HDMI メス
加工金メッキ、三重シールド、ツイストペア
ケーブル長(cm)約20
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード