90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.1 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×160 表示色1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度Typ:20ms/OD:10ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
10,980 税込12,078
欠品中

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.0 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×152 表示色1677万色 sRGB98%/DCI-P3 79% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
欠品中

【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)2400 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 最大消費電力(W)30 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×18.1×38.7 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式VA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ホワイト 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

【セットでお得】。事務処理に最適な液晶ディスプレイモニターとアームのセット品です。HDMI・VGA端子搭載の21.5インチディスプレイと、デスクに取り付けて角度や位置を調整できるディスプレイアームのセットで、角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。HDMIケーブル付属で接続後すぐにPCと接続可能!。。●液晶ディスプレイ。【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。●アーム。デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)【ディスプレイ】2400、【アーム】2580 定格電圧(V)DC12 サイズ(inch)21.5 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アーム】117×510×665 最大消費電力(W)30 角度調整範囲【(画面回転範囲/ディスプレイ旋回範囲/傾斜角度/関節回転範囲】±180°/±90°/+30°、-30°/±180°/±90° 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ】49.5×18.1×38.7 VESAマウント(mm)75×75 取付可能厚(mm)デスク(デスク天板)10~85 適合モニターサイズVESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 パネル駆動方式VA
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm)21.5 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 搭載左右角度調節(スウィーベル) -高さ調節 -縦回転(ピボット) - 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HF-P 液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)3.7 (梱包時) サイズ21.5型 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×565×111(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.7、スタンド無し:2.3 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2493×0.241 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×369×220(スタンド使用時)、493×286×44(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)液晶ディスプレイ スピーカー内蔵
エコ商品
Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。1920×1080 Full HD対応です。
用途映像出力用。 表面処理非光沢 角度調整範囲上:20度、下:5度 解像度1920×1080 入力端子【映像】HDMI、VGA スピーカー2W+2W 色(本体)ブラック 入出力【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2W RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット フリッカーフリー 輝度(cd/m2)250
1台(1個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ACアダプター、VGAケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)。事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。ギラつきを抑えた非光沢タイプ。ちらつきのないフリッカーレス設計。Full HD 対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
色域/NTSC比:72% 電源AC100V 角度(°)チルト:上下:-5~20、±2 表面処理非光沢 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1 表示色1677万色(8bit) 解像度1920×1080 使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 視野角178°(水平・垂直) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー出力なし アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1 リフレッシュレート(Hz)最大:75
1台
21,000 税込23,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ボリュームディスカウント】【2台セット】。事務処理などに便利な液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA対応規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 最大消費電力(W)30 表示色1677万色 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 パネル駆動方式VA
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
ピッチ0.2493 mm x 0.2410 mm 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)25 コントラスト比3000:1 輝度250cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)100
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 調整範囲(mm)高さ:0~180 角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90° コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む) モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー
1台
45,980 税込50,578
78日以内出荷

DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載(全てのケーブル付属)。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。
規格2K/FHD(Full-HD) ディスプレイ21.5型 解像度2560×1080 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様【本体調節範囲】 上下角度調節 (チルト) :搭載、左右角度調節(スウィーベル): -、高さ調節 : -縦回転(ピボット):- 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HFZ 液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

プリンストン100Hz IPSパネル21,5型液晶モニター
エコ商品
広視野角、コントラスト比に優れたVAパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイに最適です。HDR10方式に対応し、黒潰れや白飛びが抑えられてリアルな表現をお楽しみいただけます。長時間使用による疲れを軽減する、ブルーライトリデューサー・フリッカー削減機能を搭載。長く安心してご使用いただける5年保証付き(使用時間30000時間以内に限る)
仕様オーバードライブ(GtoG):8ms(OD1)、5ms(OD2) 付属品ユーザーズガイド、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3 規格パワーマネジメント:VESA DPM互換 電源内蔵電源AC100V50/60Hz、消費電力(W):最大30、通常24、スリープ0.5、オフモード0.3 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×286 機能カラー調整、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA規格100×100、セキュリティロックスロット対応、HDR10対応 入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz) コントラスト比4000:1 最大解像度1920×1080 応答速度(GtoG):14ms(typical) プラグ、プレイ規格(機能)VESA DDC2B スピーカー2+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル白色LEDバックライト/最大表示色1677万色/視野角度:水平178°垂直178° 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数水平:30 ~ 112.2 kHz、垂直:48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで) モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式VAパネル グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 21V型
事務処理などに便利な液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。 パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。 映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。ホワイトカラーなので、パステルカラーや同系色で統一しているお部屋内でもおしゃれな空間を演出することができます。 VESA対応規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品スタンド(ケーブル結束ツール、支柱、台座)、AC アダプター、HDMI ケーブル、取扱説明書 ホワイト 質量(g)2400 定格電圧(V)DC12 角度(°)チルト角(上下):約-5~20 サイズ(inch)21.5 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×181×387 最大消費電力(W)30 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、VGA×1 リフレッシュレート(Hz)最大:75
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。 利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。 「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。 上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。 フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。
液晶パネル21.5型 最大解像度1920×1080 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1) パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能のパネル) 色(本体)ブラック 最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm) 最大表示色1677万色フルカラー 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° 最大輝度(cd/m2)250 応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG)) 映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載 消費電力最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準) 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【チルト】上:20、下:5 回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲) 高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり) 質量(kg)約4.4(スタンドあり) 付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書 規格2K/FHD(Full-HD) 高さ調節 画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●標準消費電力:13.4W●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ21.5型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2493 x 0.241 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.4 最大消費電力(W)27.4 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS サイズ21.5型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2493 x 0.241 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.4 最大消費電力(W)27.4 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。 最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。 ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 幅(mm)491 質量(kg)3.9 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0-50 規格2K/FHD(Full-HD) 出力イヤホン出力:YES 表面処理非光沢 外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220 レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度5ms(OD) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 高さ調節 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

液晶パネルIPS 解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)4.4 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:11.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448 x 545 x 123(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.8、スタンド無し:2.5 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.248 x 0.248 表示可能色数約1677万色 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番64-3808-42 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490 x 368 x 195(スタンド使用時)、490 x 296 x 45(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ21.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の21.5型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21.5型100Hz対応フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル 質量(kg)6.6 規格FHD 消費電力(W)20 サイズ(inch)21.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×378×200 コントラスト比3000:1(標準) 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度5ms、21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。
サイズ(inch)21.5ワイド 表面処理ノングレア コントラスト比4000:1 最大解像度1920×1080 色(本体)ブラック パネル駆動方式VA
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

液晶パネルIPS 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)3.9 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.3/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)454 x 547 x 137(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.5、スタンド無し:2.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.248 x 0.248 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~76 Hz 応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)75 x 75 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番64-3808-34 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)487 x 385 x 176(スタンド使用時)、487 x 293 x 36(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ21.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1個
19,980 税込21,978
欠品中

より安心して長くご使用いただける「5年保証」!。色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置による色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現。本体上部及び左右のベゼル幅2mmとスマートな3辺フレームレスに対応。デュアルモニター環境にもおすすめです。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子とオーディオ端子を搭載し、必要なケーブルは全て同梱しています。長時間使用に配慮し、ブルーライトデューサ―機能、フリッカー軽減機能を搭載しています。
付属品ユーザーズガイド (製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1 質量(kg)スタンド部含む:2.7±0.3、パネル部のみ:2.4±0.3 消費電力(W)最大20、通常10.4、スリープ0.16、オフ0.13 電源本体内蔵AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:494×210×385、パネル部のみ:494×50×290 機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト) 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応) コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1 液晶パネル21.5型ワイド 画素ピッチ0.2493×0.241mm 最大解像度1920×1080・約1677万色 最大表示(W)478.66×(H)260.28 視野角水平178°垂直178° 走査周波数(水平)30~82kHz 走査周波数(垂直)55~76Hz 応答速度(GtoG)14ms(typical) スピーカーステレオスピーカー2W×2 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 I/Oコネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI、DisplayPort、サウンド:3.5mmステレオミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 パネル駆動方式ADS 最大表示色約1677万色 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。
エコマーク認定認定 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO) 解像度1920×1080 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/。100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです
仕様●パネル方式:ADS(IPS相当)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●VCCI:対応 VCCI Class B ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm 消費電力(W)●最大:22●標準:通常使用時(オンモード):12.0●電源OFF時:待機時:0.3 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)2700 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×195×368※突起部除く コントラスト比1000:1 表示色1677万色 ディスプレイ21.5型 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 応答速度(G to G):4ms 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
エコマーク認定認定 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO) 解像度1920×1080 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/。100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●高さ調整:なし●電波法備考:電波を発しない為●最大消費電力(備考):22W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.0W●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約368×492×195mm※突起部除く●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 サイズ21.5型 ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準 本体質量(g)2700 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)22 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載。フルフラットデザイン。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネル採用。LEDバックライト。Windows10/8.1/7標準タッチパネルドライバ対応(ドライバインストール不要、USBケーブル接続のみで操作可能)。外光反射を抑えるノングレア仕様。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能スタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3 系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
サイズ21.5型(54.7cm) 解像度1920×1080(推奨) 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント アスペクト比16:9 コントラスト比5000:1(標準値) パネル駆動方式VA バックライトLED 表示色約1677万色 視野角178°/178°(水平/垂直,標準値) 応答速度25ms(黒→白→黒) タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW) 通信方式USBシリアル転送 表面硬度7Mohs 対応OSWindows 10/8.1(64-bit,32-bit) 仕様同時タッチ点数:2 スピーカー1.0W+1.0W 入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54 質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0 角度調整範囲チルト:上30° 動作温湿度範囲0-40℃/20-90%RH(結露なきこと) 付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル 規格2K/FHD(Full-HD) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248 輝度(cd/m2)200(標準値) 入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort 角度調節
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「働く」をサポートするさまざまな機能を搭載した21.5インチフルHDモニター、主な機能、IPSパネル21.5インチフルHD(1920×1080)、目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード、3系統入力端子:HDMI×2、D-Sub15ピン×1、画面を有効に活用:OnScreen Control、自然で鮮やかな色合いで表示、フリッカーセーフ、Super Resolution+、スマートエナジーセービング
その他【色域】NTSC 72% 付属品AC-DC アダプタ、D-Sub15ピンアナログケーブル、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2) 質量(kg)セット(スタンド付き):2.8、セット(スタンドなし):2.5 消費電力(W)(最大)29 / (標準値)19.7 電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.3 角度(°)【チルト】前:-5゜~後:20゜ 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):510 × 396 × 182、セット(スタンドなし):510 × 306 × 39 電源コード(m)1 周波数【垂直走査】D-Sub 15pinアナログ:56-75Hz、HDMI:50-75Hz 機能HDCP:(HDCP1.4)、フリッカーセーフ:、ブルーライト低減モード:、色覚調整:、Smart Energy Saving:、Super Resolution+:、Black Level:、ガンマ:、色温度:、可変リフレッシュレート:、AMD FreeSync(TM) テクノロジー:、DAS Mode:、ブラックスタビライザー:、クロスヘア:、OnScreen Control: コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248×0.248(mm) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 操作【OSD】OSDジョイスティック 保証期間3年安心保証 視野角【水平/垂直】178°/ 178°(CR≧10) 応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時) VESAマウント(mm)75×75 出入力端子D-Sub 15pinアナログ入力:1、HDMI入力:2、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1 画面サイズ21.5インチ 入力電源(V)100-240 (50/60Hz) アスペクト比16:9 パネルIPS 視野領域寸法(mm)476×268 輝度(cd/m2)【標準値】250
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系) 付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル 質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比(標準値)5000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080(推奨) 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角水平/垂直:178°/178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:476.6×268.1 応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒) 表面硬度7 Mohs 同期信号セパレート スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)0~40 画面サイズ54.7cm(21.5)型 耐久性タッチ耐久性:5000万回(min.) 同時押し点数2 タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW) バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-B アスペクト比16:9 走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hz パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)230(標準値) 入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック, DisplayPort 角度調節
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途法人、文教向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)スタンド有約3.5、スタンド無約3.1 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.5型ワイドLED パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色1677万 入力ポート【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort
1台
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ21.5型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)2.58(パネルのみ、VESAマウントに対応) 消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、10.9(オンモード)、60(最大)、10.1(Pon) 表面処理非光沢 接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488.06×181.75×364.00~482.39(※スタンド含む)、488.06×50.03×285.79(※スタンドなし) 角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °) コントラスト比1500:1(標準) 解像度1920×1080 保証期間3年 応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード) スピーカー非搭載 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)最大150 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.4 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)5~40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:× 使用湿度範囲20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB95% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度14ms(Typ) スピーカー2W×2 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷