22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ57.2cm(22.5)型
解像度1920×1200
コントラスト比1000:1
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°
付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)11、節電:0.5以下
適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
表示領域(横×縦):488.2×297.2mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9-473.9×233、(縦表示)321.3×510.5-569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6
機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)
最大応答速度(m/sec)5ms(中間階調域)
最大消費電力(W)37
回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°
信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直、標準値)178°/178°
密度画素:101ppi
同期信号セパレート
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)
出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)(VESA規格)100×100
表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
昇降ピッチ(mm)140
入力電源(V)AC100-240、50/60Hz
動作温度範囲(℃)5~35
USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2
アスペクト比16:10
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz
待機時消費電力(W)0.5以下
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI
角度調節可
7インチTFT-LED液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各85°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:10。奥行き約34mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:無
質量(g)約443(スタンド除く)
電源(V)DC12
消費電力(W)最大10
出力内蔵ステレオスピーカ
サイズ(inch)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)
最大応答速度(m/sec)8
コントラスト比400:1
解像度1280×800
視野角水平85°/垂直85°
VESAマウント(mm)75×75
設定表示OSD表示
バックライトLED方式
音声RCA(L・R)
動作温度範囲(℃)0~50
アスペクト比16:10
映像化方式NTSC/PAL
映像入力HDMI/VGA/RCA/BNC
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容ACアダプター/リモコン
質量(kg)約1.1(本体のみ)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA)
適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず)
接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)-10~50(結露なきこと)
入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(3.5Φミニピンジャック)
動作温度(℃)0~40
高さ調節可
アスペクト比128:75(約16:10)
モニターサイズ10.1型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
角度調節可
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度1024×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応
セット内容同梱物ACアダプター/リモコン
質量(kg)約1.2(本体のみ)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR
適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)
接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)-10~60
入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz
最大消費電力(W)≦6
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
応答速度5
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号SD-SDI/HD-SDI
対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz,720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz,1920×1080i@50/59.94/60Hz
動作温度(℃)0~40
アズワン品番64-3968-93
音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
アスペクト比128:75(約16:10)
モニターサイズ10.1型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%
付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4
質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336
機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ
コントラスト比(標準値)1500:1
解像度1920×1200(推奨)
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角水平/垂直:178°/178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0mm
応答速度(標準値):10ms(中間階調域)
VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100
表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))
動作温度(℃)0~35
色(本体)ブラック
画面サイズ61.1cm(24.1)型
アズワン品番64-3802-62
表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)
専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応
バックライト広色域LED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1)
アスペクト比16:10
走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨)
入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/
質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アズワン品番64-3969-01
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9
サイズ24.1型 (61.1 cm)
消費電力(W)12、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)146
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.270×0.270 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)1920×1200
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI
密度94 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM
出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)182.2
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9
サイズ24.1型 (61.1 cm)
消費電力(W)11、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)156
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.270×0.270 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)1920×1200
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI
密度94 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)182.2
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
フレームレスデザインの24.1型16:10 WUXGA (1920 x 1200)IPS液晶ディスプレイ
sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能
DisplayPort、HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性
VESA規格に対応しており、壁やモニターアームに取り付けられます。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供
仕様色空間 (sRGB) :100%
付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、保証書
規格WUXGA
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):533×(375~505)×211
角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm
コントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1
最大解像度1920×1200
表示色16.7M
表示範囲(mm)(H×V)518.4×324.0
視野角(CR≧10、H/V)178°/178°
応答速度5ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
画面サイズ24.1インチ
Webカメラ無し
高さ調節可
アズワン品番65-0354-21
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.27
アスペクト比16:10
入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-Sub 15ピン×1、USB Hub :Yes(4 ports USB 3.0)
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー対応
リフレッシュレート(Hz)(最大)75
輝度(cd/m2)(標準)350
角度調節可
1台
¥31,980
税込¥35,178
44日以内出荷
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°
付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書
質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
型番BE248CFN
寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12
機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー
角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°
コントラスト比1500:1(最大3000:1)
液晶パネル24.1型ワイド
画素ピッチ0.270mm
解像度1920×1200
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(上下左右)178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2Wx2
セキュリティケンジントンセキュリティースロット
高さ調整範囲(mm)0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト方式LED
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:10
ダイナミックレンジHDR
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1677万
フリッカーフリー○
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥33,980
税込¥37,378
72日以内出荷
・10.1型高解像度液晶搭載業務用タッチパネル液晶ディスプレイ
・高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
・5線式タッチパネル搭載
・デジタル・アナログ入力信号対応
・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
・任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
・反転表示機能
・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM/タッチペン
質量(kg)約1(約440g/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。DisplayPort、HDMI、D-sub、USB ハブ、オーディオ入力、イヤホン ジャックなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°
付属品電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USB(A)ケーブル、保証書
質量(kg)約5.5、(本体・パッケージ込)約8.2
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 11.03以下、スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
型番BE248QF
寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12
機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー
角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°
コントラスト比1500:1(最大3000:1)
液晶パネル24.1型ワイド
画素ピッチ0.270mm
解像度1920×1200
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(上下左右)178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2Wx2
セキュリティケンジントンセキュリティースロット
高さ調整範囲(mm)0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト方式LED
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:10
ダイナミックレンジHDR
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数アナログ:水平/垂直 30~75KHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:垂直 30~130KHz(H)/50~100Hz(V)
入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/VGA×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ入出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1677万
フリッカーフリー○
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥25,980
税込¥28,578
72日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)3.51(パネルのみ、VESAマウントに対応)
消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、1.0(ネットワークスタンバイモード)、15.0(オンモード)、190(最大)、15.2(Pon)
表面処理非光沢
接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、WUXGA 1920 x 1200 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)、1 x MST対応DP 1.4(出力)(HDCP 1.4)、1 x RJ45 イーサネットポート, 1GbE、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム(DP1.4対応Altモード)・最大90W PD、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)、PDは最大15W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531.80×181.75×364.00~511.20(※スタンド取り付け時)、531.80×50.03×343.70(※スタンドなし)
角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)
コントラスト比1500:1(標準)
解像度1920×1200
保証期間3年
応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)最大150
アスペクト比16:10
モニターサイズ24.07
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
有線LAN接続できるLANポートを搭載。
PCとUSB Type-Cケーブル1本でスマートに接続し、高速で安定した通信が可能。
規格WUXGA (Wide-UXGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比5000:1
解像度1920×1200
入力端子【映像】USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】DisplayPort×1、USB-Cポート×1、HDMI×1
画面サイズ24.1型
出力端子【映像】DisplayPort×1、【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
アスペクト比16:10
商品タイプITモニター
パネル駆動方式IPS
エコマーク認定番号19 119 011
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)3.15(パネルのみ、VESAマウントに対応)
消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、13.6(オンモード)、74(最大)、12.2(Pon)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理
接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、WUXGA 1920 x 1200 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531.80×181.75×364.00~511.20(※スタンド取り付け時)、531.80×50.03×343.70(※スタンドなし)
角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)
コントラスト比1500:1
解像度1920×1200
保証期間3年
応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)最大150
アスペクト比16:10
モニターサイズ24.07型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。
フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。
また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。
どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。
付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5
規格WUXGA
消費電力(W)最大時31、通常時12.7、待機時0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1
液晶パネルTFT25型ワイド
最大解像度1920×1200
視野角上下:178°、左右:178°
スピーカー2W+2W
色(本体)ブラック
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)120mm
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック
音声入力ステレオミニジャック
画素ピッチ(H×V)(mm)0.27888×0.2823
アスペクト比16:10
表示寸法(mm)535.4496(H)× 338.76(V)
映像入力アナログRGB、HDMI、Displayport
パネル駆動方式IPS
最大表示色1677万色
角度調節可
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理ノングレア
視野角170°(上下/左右)
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
13インチでIPSパネル搭載を搭載し、2K+(2160x1350)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度450cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、写真や動画鑑賞などに最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。16:10のアスペクト比に対応したディスプレイは、一般的な16:9のアスペクト比より縦の表示領域が広く、作業効率が向上します。インターフェイスは、miniHDMIx1、USBType-Cx2を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USBType-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用可能、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
表面処理非光沢
コントラスト比1500:1
解像度2160×1350
色(本体)ブラック
アスペクト比16:10
モニターサイズ13型
パネル駆動方式IPS(FFS)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
25型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用
WUXGA 1920×1200サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ対角:63.36cm(25型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm
最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)300(標準)
入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DisplayPort × 1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
10.1型ワイドLCDタッチモニター(1002L)。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格WXGA (Wide-XGA)
表面処理アンチグレア
ディスプレイ10.1インチ ワイド
解像度1280×800
アスペクト比8:5(16:10)
パネル駆動方式TFT-LCD
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
ハードウェアキャリブレーション対応のフォトグラファー向け24.1型 WQXGAモニター SW242Q (WQXGA/IPSパネル採用/16:10/AdobeRGB 99%/DCI-P3 98%/ハードウェアキャリブレーション対応/ムラ補正/高さ調整・ピボット(回転)機能付き
仕様ノングレア、画素密度:125ppi
付属品電源ケーブル(約1.8m)、DisplayPort 1.2ケーブル(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
ピッチ(mm)画像:0.203
表示サイズ(mm)518.4×324
コントラスト比1000:1
最大解像度WQXGA(2560×1600)
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)27 - 140KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(90W給電)x 1
視野角(左右:上下)178°:178°
画面サイズ24.1型ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.1(Gen1)×3(Downstream×2、Upstream×1)SDカードスロット
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●パネルタイプ:8.9型 IPS液晶 グレア(光沢)●リフレッシュレート:60Hz●発色数:1677万色
質量(g)約260(本体のみ)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI
輝度300cd/m^2
解像度2560×1600
視野角160°
サイズ(mm)約 幅212×高さ142×奥10(突起部含まず)
コントラスト41.66736111
バックライトLED
アスペクト比16:10
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。
卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。
0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。
画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。
USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。
コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。
様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。
薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。
全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。
小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。
本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。
専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
規格WXGA (Wide-XGA)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AV
コントラスト比1000:1
解像度1280×800
視野角170°
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
発色1677万色
バックライトLED
アスペクト比16:10
モニターサイズ10.1型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)
角度調節可
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載・デジタル
アナログ入力信号対応・HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
コントラスト比800:1
視野角178°/178°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角178°/178°(H/V)
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比8:5(16:10)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アズワン品番64-3969-03
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。
サイズ(inch)14
表面処理非光沢
コントラスト比1200:1
解像度1920×1200
色(本体)シルバー
アスペクト比16:10
パネル駆動方式TFT/FFS
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応)
表示アスペク
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ)
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4
付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大9.5
出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125
入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)
解像度1920×1200
保証期間1年
スピーカーなし
色(本体)ブラック
画面サイズ7型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アズワン品番64-3969-04
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4
付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大8.2
出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125
入力HDMI×1(HDCPは非対応)
解像度1920×1200
保証期間1年
スピーカーなし
色(本体)ブラック
画面サイズ7型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g。14.5型ワイド。非光沢高品質アンチグレア液晶。WUXGA 1920×1200ピクセル。USB Type-C 映像出力。PDパススルー 映像出力と給電を両立。堅牢ボディ 立体成型カーボン。上下2画面対応 専用カバースタンド
色色域:sRGB00%
質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440
消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5
出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)
最大出力(W)Pass-through:60
ケーブル長(m)USB Type-C:約1
方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電)
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時)
入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨
コントラスト比1200:1
表示色1677万色
解像度WUXGA(1920×1200)
動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
視野角上下178°、左右178°
スピーカーなし
色(本体)アンバーブラック
画面サイズ14.0型ワイド
アスペクト比16:10
パネル駆動方式VA
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
5線式抵抗膜タッチパネル搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
コントラスト比800:1
視野角178°/178°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
色白
サイズ(inch)10.1
コントラスト比800:1
解像度1280×800
色(本体)白
アスペクト比16:10
パネル駆動方式TFT
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
色黒
サイズ(inch)10.1
コントラスト比800:1
解像度1280×800
色(本体)黒
アスペクト比16:10
パネル駆動方式TFT
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)
付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1
質量(g)696
消費電力(W)6
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3
接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1
コントラスト比(標準値)1200:1
解像度1920×1200
応答速度12.5 ms
スピーカーなし
使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH
色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1
アスペクト比16:10ワイド
パネル14.0inch (16:10ワイド) TFT LCD
オーディオ出力なし
モニターサイズ14インチ
最大表示色16.2M Colors
輝度(cd/m2)250(Typical)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
IPSパネル及び最新のAQCOLOR(TM)テクノロジーの搭載により、Adobe RGB 99%カバー、sRGB 100%カバーを実現し、本物により近い色彩で、その瞬間を忠実に再現します。
ハードウェアキャリブレーション機能を活用すれば、いつまでも信頼できる色が目の前に現れます。
更に、フォトグラファーに嬉しいアスペクト比を採用しており、写真ライフをより楽しんでいただけます。
解像度1920×1200
付属品クリックスタートガイド、DVD-ROM、保証書、苦あり部レーションレポート、同梱ケーブル、電源/DVI-DL、MiniDP-DP、USB3.1(各約1.8m)
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大:55、標準:31、エコ:19
電源内蔵
接続方式DVI-DL、HDMI1.4、DisplayPort1.2
本体質量(kg)6.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)428~542×532×227
コントラスト比1000:1
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)30~83kHz
走査周波数(垂直)50~76Hz
応答速度12ms
視野角(左右:上下)178°/178°
水平周波数(kHz)30~83
垂直周波数(Hz)50~76
色(本体)グレー
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.274
アスペクト比16:10
表示寸法(mm)518.4×324
最大輝度(cd/m2)250
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ24.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約8.2、 (モニター部)約5.2
サイズ24.1型 (61.1 cm)
消費電力(W)18、節電時:0.30 (USB非接続時)
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm
入力AC 100 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)149
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.270×0.270 mm
表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)
解像度(推奨)1920×1200
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3)
密度94 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362
表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ
色(本体)ブラック
主な機能デジタルユニフォミティ補正:有
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト広色域LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)155
対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)255×29×177
質量(kg)0.9
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1
消費電力(W)36(最大)
電源AC100~240V (50/60Hz)
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、(備考)デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応
コントラスト比800:1(標準値)
最大解像度1280×800
表示色26.2万色
表示範囲(mm)216.96×135.60(10.1型)
視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ10.1型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:10
映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI
輝度(cd/m2)315(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥67,980
税込¥74,778
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ