省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
質量(kg)3.7/スタンド含まず3.4
規格SXGA (Super-XGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1
解像度1280×1024
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ19型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
グリーン購入法適合
アスペクト比5:4
商品タイプITモニター
パネル駆動方式TN
エコマーク認定番号19 119 011
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0
規格SXGA (Super-XGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1
解像度1280×1024
画面サイズ17型
グリーン購入法適合
アスペクト比5:4
商品タイプITモニター
パネル駆動方式TN
エコマーク認定番号19 119 011
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
規格2K/FHD(Full-HD)
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°
コントラスト比100000000:1
最大解像度1920×1080
解像度1920×1080
視野角水平178°/垂直178°
応答速度(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
エコマーク認定番号21 119 003
角度調節可
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプです。超極細繊維の不織布が液晶画面の汚れをきれいに拭き取り、油膜を残さないウェットティッシュタイプです。静電防止剤がホコリを付きにくくします。除菌剤を配合しています。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm。ボトルは再生PP、キャップは再生PE
寸法(mm)縦×横×幅:80×80×170
質量(g)201
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 028
1個
¥1,264
税込¥1,390
当日出荷
3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の21.5型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の24型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定
モニターサイズ24型
パネル駆動方式IPS
エコマーク認定番号19 119 011
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。
色白
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)
解像度1920×1080
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
1個
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。
色白
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)
解像度1920×1080
モニターサイズ24型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
1個
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
色黒
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)
解像度1920×1080
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
1個
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
色黒
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)
解像度1920×1080
モニターサイズ24型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
1個
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1
色白
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ21.5型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5
色白
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ23.8型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1
色黒
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ21.5型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5
色黒
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ23.8型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
有線LAN接続できるLANポートを搭載。
PCとUSB Type-Cケーブル1本でスマートに接続し、高速で安定した通信が可能。
規格WUXGA (Wide-UXGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比5000:1
解像度1920×1200
入力端子【映像】USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】DisplayPort×1、USB-Cポート×1、HDMI×1
画面サイズ24.1型
出力端子【映像】DisplayPort×1、【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
アスペクト比16:10
商品タイプITモニター
パネル駆動方式IPS
エコマーク認定番号19 119 011
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定
解像度1920×1080
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定
解像度1920×1080
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
詰め替え用。超極細繊維の不織布が液晶画面の汚れをきれいに拭き取り、油膜を残さないウェットティッシュタイプです。静電防止剤がホコリを付きにくくします。除菌剤を配合しています。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm。EAS-CL-RL15はEAS-CL-L15の詰め替え用です。
寸法(mm)縦×横×幅:70×240×40
質量(g)99
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 140 008
1個
¥831
税込¥914
翌日出荷
超極細繊維の不織布が汚れを強力に拭き取ります。静電気防止剤がホコリを付きにくくします。また除菌剤を配合しています。詰め替え用ですから空き容器を再利用でき、省資源に役立ちます。EAS-CL-RL16はEAS-CL-L16の詰め替え用です。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm
寸法(mm)縦×横×幅:80×55×270
質量(g)290
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 140 008
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。
材質R-PET
エコマーク認定認定
厚さt(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET80%
エコマーク認定番号17 112 244
両面表示タイプなので、一方に特選メニュー、他方にその写真をセットすれば、より効果的な表示が可能です。
喫茶店・レストラン・飲食店のメニューに便利です。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。
材質R-PET
エコマーク認定認定
厚さt(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET80%
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 244
地球にやさしいフォトフレーム、エコラフレーム。樹液収穫後のゴムの木を再利用してつくられた地球にやさしいフォトフレームです。温かみのある木製フレームは飾る場所を選ばず、どんなインテリアにも馴染みます。
仕様面材:樹脂
材質(本体)木製
エコマーク認定認定
材質(裏板)木製
エコマーク認定番号22 112 014
ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません
1枚の寸法(mm)140×180
両面表示のタイプで、効果的な表示が可能です。
オフィスや会議での、氏名、役職名等の表示にも使えます。
。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。
材質R-PET
エコマーク認定認定
厚さt(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET80%
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 244
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234
コントラスト比16000:1
解像度WXGA(1280×800)
主な用途ビジネス用
入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA
スピーカー有り
アズワン品番64-6465-83
明るさ(Lm)3700
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号20 145 007
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
エコマーク認定認定
葉(cm)3.5~5.5
エコマーク認定番号22 104 003
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル/再生ポリエチレン
色ゴールドイエロー
タイプひまわり
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)63×25
花径(cm)16
エコマーク認定番号22 104 003
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
エコマーク認定認定
葉(cm)6~9
エコマーク認定番号22 104 003
1本
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプダリア
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)68×20
花径(cm)14
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
色ホワイト
タイプステファノチス ジャスミン ブバリア
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)180×20
花径(cm)4
エコマーク認定番号22 104 003
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプマム 菊
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)70×20
花径(cm)6~7
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプオンシジューム
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)80×20
花径(cm)2.5~4
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプオンシジューム
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)64×15
花径(cm)2.5~4
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
エコマーク認定認定
葉(cm)5~11
エコマーク認定番号22 104 003
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質鉢材質/再生ポリプロピレン配合、再生PET由来ポリエステル
質量(kg)約1
色グリーン
タイプ観葉樹木
エコマーク認定認定
寸法(cm)W60×H90 鉢Φ15×H13.5
エコマーク認定番号22 104 003
1鉢
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
色グリーン
タイプポトス
エコマーク認定認定
寸法(cm)約□35×約H10
葉(cm)5~11
ベース寸法(cm)約□25
エコマーク認定番号22 104 003
1枚
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプ桜
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)140×35
花径(cm)2~3
エコマーク認定番号22 104 003
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ