多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理ノングレア
視野角170°(上下/左右)
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約650gの軽量設計と10mmの薄型本体により、携帯性に優れています。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高206mmx幅324mmx奥行10mm
サイズ14型
ピッチ約0.131mm
電源(V)AC100~240 To DC5/3A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)0.65
入力信号デジタル
最大消費電力(W)最大15 通常10 スタンバイ5
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
視野角H:170/V:170
走査周波数(垂直)60
応答速度30ms
入力端子miniHDMI×1/Type-C×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約800gの軽量設計と12mmの薄型本体により、携帯性に優れています。ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大型ディスプレイを置くスペースが限られた場所でも、マルチディスプレイ環境を手軽に実現できます。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
表面処理光沢
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ14
パネル駆動方式IPS
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。
サイズ(inch)14
表面処理非光沢
コントラスト比1200:1
解像度1920×1200
色(本体)シルバー
アスペクト比16:10
パネル駆動方式TFT/FFS
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル
質量(g)約370(本体のみ)
表面処理グレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 358×125×20(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA
コントラスト比900:1
解像度3840×1100
視野角160度
動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと
入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
液晶モニター14.0型
色(本体)ブラック
出力端子3.5mmイヤホンジャック
発色1677万色
バックライトLED
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比35:10
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60(固定)
輝度(cd/m2)255
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)
質量(g)610
消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年
定格電圧(V)DC5
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。
機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホール
コントラスト比800:1
最大解像度1920×1080
保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)
画面サイズ14.0型ワイド
入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式TFT/ADS
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mm
サイズ14型
ピッチ0.15708 mm x 0.15708 mm
電源5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A
本体質量(g)スタンド含む:620 スタンド除く:570
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)7
コントラスト比1500:1
輝度400cd/m2
表示色約1670万色
解像度1920 x 1200
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30kHz~118kHz
走査周波数(垂直)56Hz~60Hz
ケーブルUSB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1
入力端子USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4)
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
USBUSB Type-C
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-Ax2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース
質量(kg)0.6
サイズ14
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)
レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×奥行下部12.6、上部7
コントラスト比700:1
表示色1620万色 SRGB:62%
解像度1920×1080
応答速度25ms
入力端子HDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g。14.5型ワイド。非光沢高品質アンチグレア液晶。WUXGA 1920×1200ピクセル。USB Type-C 映像出力。PDパススルー 映像出力と給電を両立。堅牢ボディ 立体成型カーボン。上下2画面対応 専用カバースタンド
色色域:sRGB00%
質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440
消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5
出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)
最大出力(W)Pass-through:60
ケーブル長(m)USB Type-C:約1
方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電)
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時)
入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨
コントラスト比1200:1
表示色1677万色
解像度WUXGA(1920×1200)
動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
視野角上下178°、左右178°
スピーカーなし
色(本体)アンバーブラック
画面サイズ14.0型ワイド
アスペクト比16:10
パネル駆動方式VA
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3
コントラスト比1500:1
表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%
解像度3840×2160
応答速度25ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)500
HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース
質量(kg)0.6
サイズ14
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74%
解像度1920×1080
応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms
入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1Wx2
使用環境湿度(%)10~ 90
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)
付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1
質量(g)696
消費電力(W)6
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3
接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1
コントラスト比(標準値)1200:1
解像度1920×1200
応答速度12.5 ms
スピーカーなし
使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH
色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1
アスペクト比16:10ワイド
パネル14.0inch (16:10ワイド) TFT LCD
オーディオ出力なし
モニターサイズ14インチ
最大表示色16.2M Colors
輝度(cd/m2)250(Typical)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル
100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。
ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン
I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載
PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。
「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。
sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。
正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。
色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。
PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。
より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。
ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。
ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。
また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。
PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。
また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。
PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。
ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。
有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。
また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。
ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。
ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。
ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。
Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。
Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー
仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はい
その他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。
付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下
電圧(V)(50/60Hz)100-240
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0
コントラスト比標準700:1
最大解像度1920×1080
ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応
表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済み
アスペクト比16:9
I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ アルファード / ヴェルファイア ( 40 系 2023 年 6 月 ) 14インチ ディスプレイオーディオ Plus
サイズ14
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ アルファード / ヴェルファイア ( 40 系 2023 年 6 月 ) 14インチ ディスプレイオーディオ Plus
サイズ14
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ アルファード / ヴェルファイア ( 40 系 2023 年 6 月 ) 14インチ ディスプレイオーディオ Plus
サイズ14
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ アルファード / ヴェルファイア ( 40 系 2023 年 6 月 ) 14インチ ディスプレイオーディオ Plus
サイズ14
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の14インチモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書
質量(g)カバー:253
消費電力(W)通常時8、最大15
寸法(幅W×高さH)(mm)321.21×192.8
定格1W×2
本体質量(g)471
表面処理ノングレア
インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
コントラスト比800:1
解像度画像:1920×1080(Full HD)
入力インピーダンス4Ω×2
視野角170°
スピーカー内蔵:2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色262K
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
応答時間(ms)25
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ レクサス RX 5 代目 ALA10 ALH10 型 2022.11 ~現行 ナビゲーション ( 14 インチ )
サイズ14
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種レクサス 2 代目 NX250 NX350 NX350H NX450H
サイズ14インチ
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A
ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ)
スピーカー2W+2W
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ ノア/ヴォクシー (4代目・90系) 14型
サイズ14型
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
本製品はIPSパネルを搭載したPC装着型モバイルモニターです。サイズは14インチ(解像度1920x1080)でノートPCの背面に取り付け(ステッカー使用)が可能で、ご自身のサブモニターとしても使用できる他、対面のお客様に資料を見せる際などには装着したままで画面を反転する事が出来、その際に画面の上下は自動的に反転表示されます。*取付可能なノートPCの幅を事前にご確認ください。またモバイルモニターよりも軽量なノートPCでは画面角度によってバランスが保てず安定して使用が出来ません。ノートPCからは取り外すことも出来ますので、持ち運び時に画面を外したり、またモニター部分を外した際には取付金具部分をスタンドにして横画面、縦画面で自立して使用可能です。*縦画面使用時に自動回転はしませんのでPC側で設定してください。また取付金具部分でテーブルなどを傷付けない様にご注意ください。インターフェイスはUSB Type-C (ハイブリッド) x1、とminiHDMI x1を装備します。*miniHDMI接続時にはUSB-C端子への電源供給が必要になります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、HDR297:非対応、イヤホン出力:非対応、ブルーライト軽減モード:なし
付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMMIケーブル 、USB Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル、設置用台紙、プレート取付マニュアル、ヘラ 、マグネットプレートx2、取付用プレート(モニター本体に装着されています)
質量(kg)0.64
サイズ14
使用温度範囲(℃)-10~40
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 201×331×23
コントラスト比700:1
表示色26.2万色 sRGB 66%
解像度1920×1080
応答速度25ms(GtoG)
入力端子miniHDMI/Type-C
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)250
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ レクサス RX 5 代目 TALA1 AALH16 TALH17 型 2022 年 現行 ナビ
サイズ14インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種レクサス 2 代目 NX250 NX350 NX350H NX450H
サイズ14インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ ノア/ヴォクシー (4代目・90系) 14型
サイズ14型
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】
大画面タブレットをお手軽に。
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります
「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。
別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。
USB-TypeCケーブル付属
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)999
メモリー6GB
使用CPUUnisoc T616(8コア)
バッテリー容量(mAh)8000
端子USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック
画面サイズ14インチ
OSAndroid(TM)14
カメラ仕様インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF)
ストレージ128GB
対応microSDカード最大512GB
1台
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ レクサス RX 5 代目 ALA10 ALH10 型 2022.11 ~現行 ナビゲーション
サイズ14インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」。防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー
寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46
質量(kg)約1.5
電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A
液晶サイズ14型ワイド液晶
解像度1366×768
充電時間(時間)約3~4
再生時間(時間)DVD:約2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ
付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書
電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ レクサス RX 5 代目 ALA10 ALH10 型 2022.11 ~現行 ナビゲーション ( 14 インチ )
サイズ14
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ ノア/ヴォクシー (4代目・90系) 14型
サイズ14型
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種レクサス 2 代目 NX250 NX350 NX350H NX450H
サイズ14インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
BD/DVD/CD再生・CPRM再生可能な14インチポータブルブルーレイプレーヤーです。HDMI端子を搭載し、ゲーム機などの外部機器を接続してモニターとして使用可能です。大型テレビに繋いでBD/DVDプレーヤーとして使用する事も可能。AC/DC/内蔵充電バッテリーの3電源使用可能なので、ドライブやキャンプなど様々な場所でお楽しみただけます。USBメモリやSDカードのデータ再生もOK。
付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)
質量(g)1280
消費電力(W)24
電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33
入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子
充電時間(時間)4
画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080
出力端子HDMI×13.5mmイヤホンジャック
対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG
再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD
再生時間(時間)2
1台
¥45,273
税込¥49,800
6日以内出荷
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書
保証期間1年間
端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
発売年2022年
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種DELL C1422H 14インチ
サイズ14インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る!
HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。
フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。
外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。
DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。
また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書
出力(W)スピーカー:2×2
電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A
インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1)
充電時間(時間)充電約4
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2
駆動時間(時間)約2
BD/DVDプレーヤーとして映像を楽しむだけでなく、地デジテレビを楽しむことも可能なフルセグ対応DVDプレーヤーです。スタンドで自立するので場所を選ばずご使用いただけます。またHDMI端子を搭載しているので、ゲーム機などの外部機器と接続してモニターとしてご使用いただいたり、ご家庭のテレビに繋いで大画面で映画を楽しむプレーヤーとしてもご使用いただけるため、様々なシーンに対応、ご活用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)、miniB-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ、スチールプレート
質量(g)1300
消費電力(W)24
電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33
バッテリーリチウムイオン充電池4000mAh
入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子
充電時間(時間)4
受信周波数UHF放送13~62ch ワンセグ放送対応
画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080
対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG
再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD
再生時間(時間)2
1台
¥51,636
税込¥56,800
8日以内出荷
いつものテレビからネット動画まで楽しめるチューナー搭載のポータブルスマートテレビです。家庭用AC・車載DC・内蔵バッテリーの3電源、据置・壁掛け・車載の3WAYスタイルで視聴可能。androidを搭載しNETFLIXやAmazon Prime等の各種ストリーミングサービスに対応。HDMI入力端子またはChrome Castを利用してノートパソコンのサブモニターとして使用も可能。もちろんゲーム機などの外部機器への接続も可能です。USBメモリやハードディスクを用意すれば地デジ番組の録画も可能です。
仕様●DC充電:Input:18W AC100V~240V 50/60Hz、Output:DC12V 2A PSE●オペレーションシステム:android13、Google Play対応/Chromesast built-in対応、Googleアシスタント対応/スマートスピーカー対応、音声対応リモコン/AV1対応(従来の規格よりも高効率なビデオ圧縮技術です)
付属品ACアダプター(1.5m)、カーアダプター(1.5m)、AVケーブル(1.2m)、テレビリモコン(動作確認用ボタン含)、アンドロイド用リモコン(単4電池×2本別途必要)、簡易アンテナ(3m)、イヤホン、車載バッグ、取扱説明書
寸法(mm)幅334×奥行209×高さ28
質量(kg)1
消費電力(W)18(スピーカー出力:3W+3W)
バッテリー7.4V/2500mAh、充電約4~5時間、駆動約2時間
液晶パネル14インチ1366 768、アスペクト比16:9、LEDバックライト、輝度:80~150cd/m2、視野角度:左右90°上下65°、応答速度:8ms
対応フォーマット音声:MP3/WMA/M4a/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM/RMVB、画像:JPEG/JPG/BMP/PNG、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生は保証しておりません。
受信チャンネル(ch)地デジUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応/EPG7日分と字幕・文字スーパーに対応
入出力端子電源入力端子×1、USB2.0×1(データ再生用)イヤホン端子×1、HDMI入力端子×1、USB2.0×1(録画用)、ミニB-CASカード端子×1、AV入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書
サイズ14インチ
質量(g)約865
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207
コントラスト比500:1(Typ.)TM
液晶パネルTFT-LCD
解像度1366×768画素
視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)
応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロット
スピーカー2W×2
対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT
受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
取扱説明書(47.1MB)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)220
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ