容量(L)3.5
材質蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ)
質量(g)800
寸法(cm)19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作は至ってシンプル、ハンドルを回すだけの簡単操作で毎回、同じ量が出せます。
大きな口でフードの継ぎ足しも簡単。フードを上から継ぎ足すので古い物から消化でき、いつも新鮮です。
汚れた時は簡単に分解でき、内部のラバーブレードや回転軸まで取り外して洗浄することが可能です。
用途お菓子やシリアル、ペットフードに!
容量(L)約3.5
材質蓋:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、羽・パッキン:シリコン、ハンドル:ABS樹脂(クロムメッキ)
色レッド
質量(g)約800
寸法(cm)19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード