少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)402×303×141
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のピペットです。
使用温度範囲(℃)-30~60
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
双方向目盛付き。綿栓付。
γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
精度は全量で±2%です。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
材質ポリスチレン(PS)
精度(%)±2
1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
ペギー用ディスポピペット
チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!!
目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上
2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
ピペットの種類ディスポピペット
材質本体/PS、アダプター部/PP
容量(mL)10
1目盛(mL)0.1
アズワン品番62-0892-38
1箱(100本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
精度容量:±1%以内
ピペットの種類ディスポピペット
材質ポリエチレン(PE)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。
アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。
アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済
取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
安価な目盛なしピペットです。
材質硼珪酸ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
材質本体:PS、アダプタ部:PE
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン(PS)
容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2
最小目盛0.05
色透明
長さ(mm)282.0
材質ポリスチレン(PS)
仕様マイナス目盛:0.8
容量(mL)2
1箱
¥26,730
税込¥29,403
6日以内出荷
目盛は溶液を吸引することでコントラストが上がり可視化性が向上。個包装
種別5ml
アズワン品番62-0892-37
1箱(150本)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
オートクレーブ可能です(オートクレーブ後のメモリ精度は保証不可)丈夫なポリプロピレンは破損の心配がなく破棄も簡単で、優れた耐薬品性です。クリーンベンチなどでハンドリングが楽なショートスケールなので効率良く操作できます。
仕様本体全長:197mm(アダプター装着時220mm) 先端外径:Φ3.2mm アダプター全長:35mm 材質:本体/PP(ポリプロピレン)、アダプター(フィルター内臓)/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番67-4612-64
1箱(3袋×100本)
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
オートクレーブ可能です(オートクレーブ後のメモリ精度は保証不可)丈夫なポリプロピレンは破損の心配がなく破棄も簡単で、優れた耐薬品性です。クリーンベンチなどでハンドリングが楽なショートスケールなので効率良く操作できます。
仕様本体全長:216.9mm(アダプター装着時239mm)、先端外径:Φ3.2mm アダプター全長:43mm 材質:本体:PP(ポリプロピレン)、アダプター(フィルター内臓):PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-8770-32
1箱(5袋×100本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質PE
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)
滅菌済
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性
滅菌済
正確度±%全容量の2
関連キーワード
1
2
3
4
次へ