プラスチック製のディスポタイプ。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ABS
全長(mm)145
先端長(mm)25
先幅(mm)6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00032000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)35
径(Φmm)23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース
全長(mm)160
質量(g)86
電源単3乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS410)・真鍮
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様リユーザブルスペキュラ4種(各1個)+ディスポ-サブルスペキュラ8個
アズワン品番7-1129-12
1個
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷
くり返し使用できるリユーザブルタイプ。
適合機種デジタルマクロビュー、マクロビュー、診断型耳鏡、ポケット耳鏡
滅菌方法γ線滅菌済
材質木製
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00313000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス
寸法(mm)155
アズワン品番8-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077
松吉医科器械コード02-4115-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード